Beli maktec circular saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Mesin Potong Kayu 7inchatribut:
- Blade Diameter (mm): 185
- Dimensions (mm): 284x231x243
- Power Supply Cord (m): 2
- Carbon Brush No.: 303
- Double Insulation: Yes
- Free Blade: 7\"x40 Teeth
- Max cutting capacity at 45° (mm): 44
- Maximum Cutting Capacity (mm): 66
- No Load Speed (rpm): 4900
- Rate Input Power (W): 1050
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
Daftar Harga maktec circular saw Terbaru January 2026
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| BOSCH Cordless Circular Saw | Rp3.199.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu 7inch | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)