Beli makita mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Capacity Length (mm): 10 - 22 (13/32\" - 7/8\")
- Capacity Gauge (Ga): 18
- Magazine Capacity: 100
- Dimensions (L x W x H) (mm): 250x55x180(9-3/4\"x2-1/4\"x7\")
- Net Weight (kg): 1.3(2.86lbs)
- Operating Pressure (MPa) : 0.45(65PSI)
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Crown: 5.1 mm
- Gauge: 20
- Width (mm): 1.14
- Thickness: 0.58 mm
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TEKIRO Mesin Staples AnginDeskripsi:Uk. 11.2x10 - 30 mmAir stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mmFungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressureMaterial : alumuniumDimensi : 234mm 191mm 172mmatribut:
- Size (mm): 11.2x10-30
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 191
- Dimension 1 (mm): 234
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 3 (mm): 172
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- monotaro Air TuckerDeskripsi:It is easy to do stapling work on wood such as veneers and decorative boards because it is air. A well-balanced, ergonomic, familiar, hands-free, non-slip, stapler with cushioned grip and powerful driving adapts to a variety of uses. It has features suchatribut:
- Thickness x Width W (mm): (Staple) 0.6 x 1.2
- Working Pressure (MPa): 0.39 to 0.68
- Air Outlet: 1/4 plug
- Body Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 174 x 55 x 250
- Accessories: Wrench 2.5, 3, 4mm, Oil Penetration
- Number of Staple Charge: 100
- Foot Length (mm): 10 to 25
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- TEKIRO Air NailerDeskripsi:Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mmatribut:
- Size (mm): 1.05x1.25
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 206
- Dimension 1 (mm): 233
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 3 (mm): 183
- Unoair Air Stapler Kitatribut:
- Contents: 1. 360 Degree adjustable exhaust port 2. Light weight aluminum die-casting body 3. Ergonomical design for continuous operation 4. Low air consumption 5. Easy loading magazine
- Gauge: 20
- Crown Size (mm): 5.2
- Wire Size (mm): 1.2x0.6
- Length (mm): 238
- Magazine Capacity: 100 pc
- Height (mm): 167
- Width (mm): 62
- monotaro Power Hand Tacker (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Staples Tembakatribut:
- Package Weight (g): 702
- Staple Width (mm): 10
- Staple Leg Length (mm): 6-14
- Compatible Staples: (Rapid)#140,#28,#8,#9
- Accessories: Staple L-type (10x8mm) 100 present, staple R type (6.2x12mm) 100 present, this staple T-100
Daftar Harga makita mesin Terbaru October 2025
Makita Pneumatic Stapler | Rp1.099.900 |
Makita Pneumatic Stapler | Rp979.900 |
Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
TEKIRO Mesin Staples Angin | Rp459.900 |
Makita Pneumatic Nailer | Rp939.900 |
Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp3.399.900 |
Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet | Rp7.999.900 |
monotaro Air Tucker | Rp1.399.900 |
BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)