Beli macam sambungan pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN Oil Leak Check (Pendeteksi Kebocoran Oli)
    Mulai

    Rp179.900

    ICHINEN Oil Leak Check (Pendeteksi Kebocoran Oli)
    Deskripsi:
    Oil Leak CheckPendeteksi kebocoran Oil.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°С): 0 to 50
    • Volumetric Capacity (ml): 150
  2. PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Deskripsi:
    Copper Cable LugDigunakan sebagai koneksi antara kabel Cu dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari tembaga- Cable lug/connector berfungsi sebagai penyambung antara konduktor tembaga/alumunium pada inti kabel dengan terminal atau dengan kabel lain.- Tersedia berbagai macam ukuran dan tipe (cooper, alumunium, bimetal)- Menerima pesanan khusus- Terbuat dari copper tube dengan kadar kemurnian 99.99% high tensile strength- Nickel plating- PM wiring lugs & connector terbuat dari bahan deoxidized phophorus copper tube (JIS H3300)- Working temperature : -55°C sampai 150°C- Range produk mulai dari 2.5mm sampai 630mm
  3. No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp87.900

    No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air serta sangat tahan cuaca sehingga sangat cocok untuk digunakan pada permukaan tembok, beton, asbes, galvanis/seng.
    atribut:
    • Solid Content (%): 40-65
    • Dilution: Water
    • Dry Film Thickness (micron): Minimal 250
    • Specific Gravity (kg/L): 1.0 to 1.3 (at 30°C, depends on color)
    • Thickness (°C): '200 to 300Poise for color, 130 to 140ku for transparent at 30°C
  4. BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
Daftar Harga macam sambungan pipa Terbaru October 2026
ICHINEN Oil Leak Check (Pendeteksi Kebocoran Oli)Rp179.900
PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)Rp2.900
No Drop Waterproofing Coating Paint 1kg (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp87.900
BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Rp659.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)