Beli m 8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Deskripsi:TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- TRUSCO Air Hose (Selang Udara)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid)Deskripsi:Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.atribut:
- Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
- Working Pressure (MPa): 1
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
- NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Deskripsi:Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.atribut:
- Material: Steel SS41
- Packing: NBR SG-720
- CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced)atribut:
- Color: Blue
- Kenmaster Selang Benangatribut:
- Size (inch): 5/8
- TRUSCO High-Performance Hose (Selang)atribut:
- Applications: Irrigation and Sprinkling
- Material: PVC
- Normal Opreration Pressure: 0.784
- Purpose of Use: For watering.
- Specifications: Food Sanitation Act Conformed Product
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang)atribut:
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa (compressed air ), 0.3MPa (water )
- Operating Temperature Limits: -5 to 60°C (compressed air), 0 to 40°C (water)
- Body Material: Polyurethane
- Total Length (m): 10
- TOYOX Toyoron (Selang)atribut:
- Color: Clear Blue
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
Daftar Harga m 8 Terbaru March 2026
| TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler) | Rp9.900 |
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara) | Rp239.900 |
| TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler) | Rp18.900 |
| TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler) | Rp50.900 |
| Takahiro PVC Reinforced Hose (Selang Air Benang) | Rp569.900 |
| TRUSCO Air Hose (Selang Udara) | Rp809.900 |
| TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid) | Rp339.900 |
| monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral) | Rp179.900 |
| NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler) | Rp32.900 |
| CEJN Stream-Line Straight 8x12 (Selang PU Reinforced) | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/biP101000414-14.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/beP101000410-12.jpg)
/baP101000406-8.jpg)
/P102046760-1.jpg)
/otP101000893-2.jpg)
/P101001949-1.jpg)
/2rP101001099-3.jpg)
/P101003203-1.jpg)
/08P102045008-2.jpg)

/P101000672-1.jpg)
/P102850868-1.jpg)
/P101000457-1.jpg)
/lkP101002776-2.jpg)

/P102046791-1.jpg)