Beli long drill bit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Straight Long Drill Bit
    atribut:
    • Blade Diameter Tolerance (mm): h8
  2. NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp92.900

    NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is general HSS long drills for deep holes.
  3. NACHI Straight Shank AG Power Drill Long Series (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp369.900

    NACHI Straight Shank AG Power Drill Long Series (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Ideal for deep hole drilling from Unhardened Steel to Die Steel.- Non-step drilling is possible for deep holes up to 20D.
  4. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  5. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  6. NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp369.900

  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. NACHI Straight Shank G Long Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp529.900

    NACHI Straight Shank G Long Drill (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Work Material: Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum all
    • Helix Angle: Strong twist
    • Material: Cobalt High High Speed ​​Steel HSSCo
    • Point Angle (°): 125
    • Thinning Shape of Drills: XH thinning
    • Tolerance: h8
  9. NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp29.900

    NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
  10. NACHI Taper Shank Drill (Mata Bor Kones)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

  11. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  12. OSG Straight Shank EX-Gold Drill Long Type for General Processing EX-GDXL Series (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp619.900

    OSG Straight Shank EX-Gold Drill Long Type for General Processing EX-GDXL Series (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Material: Cobalt High
    • Surface Processing: TiN coating
    • Blade Diameter Tolerance: h8
    • Helix Angle (°): 38
  13. Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    62%
    Mulai

    Rp109.900

    Star-M Auger Drill Bit Power Drill (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S55C)
    • Compatible drills: Electric drills
    • Purpose of Use: Work Material: Wood.
  14. TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  15. Mitsubishi Materials Straight Shank Drill Long Series (Mata Bor Lurus)
    54%
    Mulai

    Rp109.900

    Mitsubishi Materials Straight Shank Drill Long Series (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Can be used widely for deep hole processing.
  16. monotaro Straight Shank Drill TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro Straight Shank Drill TiN Coated (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    TiN coating has excellent anti-weldability and abrasion resistance.
    atribut:
    • Material: HSS
    • Point Angle (°): 118
  17. GUHRING Straight Shank Twist Drill Long Series (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp119.900

    GUHRING Straight Shank Twist Drill Long Series (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Material: HSS
    • Type: GT 100
    • Standard: DIN 340
    • Tolerance: h8
    • Point Angle (°): 130.0
    • Point Geometry: Relieved Cone
Daftar Harga long drill bit Terbaru October 2026
monotaro Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Rp38.900
NACHI Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)Rp92.900
NACHI Straight Shank AG Power Drill Long Series (Mata Bor Lurus)Rp369.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp369.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
NACHI Straight Shank G Long Drill (Mata Bor Lurus)Rp529.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set)Rp1.099.900
NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Rp29.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)