Beli load binder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GOSAVE Rachet Load Binderatribut:
- Material: Carbon Steel
- Load Power: 13000
- POWERTEC Load Chain with 2 Clevis Grab Hookatribut:
- Chain Type: G80
- Chain Material: Alloy
- Number of Hook: 2
- GENIUS Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Genius Tools Wrenches are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Wrenches are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. All wrenches are tested for quality and strength, and each torque wrench is tested to ensure they meet our strict precision calibration standards.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Product Type: Wrenches and Torque Wrenches
- POWERTEC Ratchet Type Load Binder L-140Deskripsi:Merupakan jenis load binder dengan tipe rtchat type berbahan baja yang memiliki tuas tangan besar.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- POWERTEC Load Chain G-80atribut:
- Type: G80
- Material: Alloy
- Safety Factor: 4:1
- TOYO Load Binder Ratchet Typeatribut:
- Chain Size (inch): 1/2 to 5/8
- Capacity (t): 5.5
- Handle Length (inch): 13.92
- Breaking Load (t): 11
- Safety Factor: 2:1
- Singing Rock Rope ProtectorDeskripsi:Protects rope sheath against abrasion on rough surfaces and edgesatribut:
- Color: Various
- Material: PVC
- Length (mm): 50-120
- G-Safe Back SupportDeskripsi:Untuk para pekerja yang sering mengangkat beban berat, perlengkapan safety yang satu ini wajib digunakan. Ya, back support merupakan alat keselamatan untuk melindungi tubuh bagian belakang, seperti pinggul, pinggang, punggung, dan tulang belakang.Alat ini cukup mudah digunakan. Menggunakan alat ini selama beraktivitas di lingkungan kerja bisa meminimalisir gangguan tubuh bagian belakang. Fasilitas safety yang satu ini digunakan untuk melindungi tubuh bagian belakang, seperti misalnya pinggul, pinggang, punggung, dan area di sekitarnya. Banyak digunakan oleh pekerja yang sering mengangkat beban berat dalam aktivitas kerja sehari hari.atribut:
- Type: G-SAFE Back Support
- POWERTEC Wire RopeDeskripsi:Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
- Orientalmotor Parallel Shaft Gearhead GN-S SeriesDeskripsi:accessoriesGear head, mounting screws, instruction manual
- ECOVA Tube T5 Batten LEDatribut:
- Dimmable / Non-Dimmable: Non Dimmable
- Nominal Lifetime (hour): 30000
- Rated Voltage (V): 170-240 AC
- Zebra Technologies Barcode Scanner Ultra-Rugged (Tembakan Harga)Deskripsi:Ds3608-Hp Rugged Green Vibration Motor - Usb Kit: Ds3608-Hp20003Vzww Scanner, Cba-U46-S07Zar High Current Shielded Usb Cable - Host powered: 4.5 VDC min., 5.5 VDC max. - External power supply: 11.4 VDC min., 12.6 VDC max.atribut:
- Illumination: Two (2) warm white light LEDs
- Imager Field of View: Horizontal: 31°, Vertical: 23°
Daftar Harga load binder Terbaru March 2026
| ROHA Ratchet Type Load Binder | Rp499.900 |
| GOSAVE Rachet Load Binder | Rp379.900 |
| POWERTEC Load Chain with 2 Clevis Grab Hook | Rp869.900 |
| GENIUS Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp339.900 |
| POWERTEC Ratchet Type Load Binder L-140 | Rp369.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp50.900 |
| Crosby Load Binder | Rp4.099.900 |
| POWERTEC Load Chain G-80 | Rp53.900 |
| TOYO Load Binder Ratchet Type | Rp599.900 |
| Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz) | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102170816-1.jpg)

/beP106846410-12.jpg)



/doP107621492-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sling%20Gantung%20(Tipe%20Tali)/Singing%20Rock%20Rope%20Protector/k3P103262723-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Sabuk%20Penyangga/G-Safe%20Back%20Support/mjP105181811-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Baofeng%20Handy%20Talky%20BF%20Series/76P103634258-1.jpg)


/P102540387-2.jpg)