Beli listrik bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 380 SeriesDeskripsi:Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.atribut:
- Belt Material: Polyurethane
- Belt Pitch Circumference (mm): 772.16
- Maximum Speed: 30m/s
- BOSCH Bit Gold Driver Double Endedatribut:
- Color: Gold
- Dimensions 1st bit: PH2
- Dimensions 2nd bit: PH2
- BOSCH Cordless PlanerDeskripsi:-Fast and precise work rate due to continuously variable depth-of-cut setting up to 1.6mm -High surface quality due to ultra-sharp and durable TC reversible blades -Light weight (only 2.6kg) for comfortable work
- BOSCH Chuck HandleDeskripsi:Kunci pengganti untuk kepala boratribut:
- Suitable For: chucks up to 13
- Outside Side Length (L1) (mm): 110
- Key Length (L2) (mm): 40
- Ref. Type: S2
- Key: Length
- Key Type: D
- Tipe Kunci Pengganti: D
- Tipe Ref.: S2
- BOSCH Gergaji PotongDeskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- BOSCH Kepala Boratribut:
- Replacement Key: D
- Bench-mounted Drill: +
- Impact-proof: +
- Illustration No.: 1
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Reduction Nozzle for Heat Guns with ElectronicDeskripsi:Nosel reduksi untuk pistol udara panas Bosch dengan listrik. Sebagai nosel bundar untuk semburan udara panas terkonsentrasi atau sebagai adaptor untuk nosel khusus. Cocok untuk GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
Daftar Harga listrik bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Mitsuboshi Timing Belt T 80 Type (Polyurethane) 380 Series | Rp98.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| BOSCH Bit Gold Driver Double Ended | Rp109.900 |
| Makita Drill Chuck | Rp20.900 |
| BOSCH X-Line | Rp119.900 |
| BOSCH Cordless Planer | Rp7.699.900 |
| BOSCH Chuck Handle | Rp47.900 |
| BOSCH Gergaji Potong | Rp2.399.900 |
| BOSCH Kepala Bor | Rp90.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%20380%20Series/P101518633-2.jpg)












/aiP101000378-4.jpg)
/crP101518459-3.jpg)