Beli lg home theater di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabungatribut:
- Material: Pintu : Plastic; Body : Plastic
- Sanken Mesin Cuci Top LoadDeskripsi:Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.atribut:
- Body: Solid
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Sanken Mesin Cuci Dua TabungDeskripsi:Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
- Electrolux Ultimate Care 300 Front Load WasherDeskripsi:UltraEco uses 70% less energy.Set quick cycles to suit your schedule.Add clothes up to 15 mins after the cycle starts.atribut:
- Type: Front load washer
- Main Color: White
- Accessories Included: Drain hose hanger, cap hole
- Control Type: Touch controls with knob
- Door Hinges: Left
- Number of Programs: 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI IEC 60335-2-7-2009 // SPPT SNI 824 220043
- Time Delay: Delay End
- Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Deskripsi:Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.atribut:
- Capacity: 8kg
- Wash Power: 320Watt
- Dimensions: 530x963x585mm
- Power Source : 220V/50Hz
- Body: Metal
- Tube Type: Stainless Steal
- Dry Power: 220Watt
- Electrolux Mesin CuciDeskripsi:Mesin cuci top loading UltimateCare 500 9kg 700 rpm - UltraMix mencegah residu deterjen yang terlihat*.- PowerJet memastikan pencucian dan pembersihan yang sempurna.- ActiveFlow mengangkat pakaian untuk mencegah kusut.- Selamat tinggal residu deterjenDengan teknologi UltraMix, deterjen dilarutkan dan diaktifkan secara menyeluruh sebelum memasuki drum. Ini memastikan bahwa deterjen diaktifkan dan pakaian Anda dibersihkan tanpa residu deterjen yang terlihat. Dengan UltraMix, Anda dapat mengucapkan selamat tinggal pada sisa deterjen yang terlihat dan melupakan pencucian ulang*.*Diuji pada beban campuran 3kg kaos dan kemeja warna, menggunakan dosis deterjen bubuk yang direkomendasikan dan ukuran muatan. Hasil dapat bervariasi tergantung pada ukuran beban, jenis deterjen dan tekanan air.Lihat lebih sedikit- Selalu bersih dengan powerjetTeknologi PowerJet memastikan pembilasan deterjen yang sangat efektif untuk efisiensi pencucian maksimum. Ditambah pancaran air bertekanan tinggi juga menjaga kebersihan dispenser deterjen.Lihat lebih sedikit- Mengurangi kusutActiveFlow dengan lembut mengangkat pakaian dari bagian bawah tabung selama siklus pencucian untuk mengurangi kekusutan. Pencegahan lilitan dan simpul ini mengurangi keausan agar pakaian Anda terlihat baru lebih lama.Lihat lebih sedikit- Membutuhkan air 25% lebih sedikitAutoLevel mengurangi jumlah air yang digunakan dalam setiap pencucian tanpa mengurangi kinerja pembersihan. Sensor secara otomatis menentukan jumlah air yang tepat untuk ukuran beban, menghemat rata-rata 50 liter per siklus.*26% lebih sedikit air pada rentang beban sedang, 5kg. Program Perawatan Sehari-hari 60 AutoLevel vs. Ketinggian air penuh*atribut:
- Product Type: Top Load Washing Machine
- Installation Type: Freestanding
- Construction Type: Manual with Display
- Maximum Rotation Speed (rpm): 700
- SNI License: Yes
- Maspion Dish Dryer & SterilizerDeskripsi:Maspion MDD260 - Dish Dryer & Sterilizer 26 Liter 280 Watt merupakan rak yang terbuat dari bahan Stainless Steel sehingga tidak mudah berkarat, bisa dilepas dan mudah dibersihkan. Tersedia tempat tersendiri untuk sendok dan garpu. Penampung airnya mencegah sisa air tercecer, menjaga dapur anda tetap bersih dan terhindar dari bakteri, virus, kuman dan lainnya.Daya Listrik : 280 wattDapat mensterilisasi botol bayiMenjaga kehigienisan peralatan makanan dan minumanMemiliki pengaturan waktu/timer yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhanMelumpuhkan kuman, bakteri dan jamurLebih praktis dan higienisRuang simpan yang luas
- Sharp Microwave GrillDeskripsi:8 Auto Menu & Defrost ProgrammesSharp R-728KIN - Microwave 25 Liter Grill 1000 Watt Dengan 8 menu otomatis dan program menghilangkan bekuan esCompact Grill Microwave OvenFitur menu memanggang dan memasak secara automatis di Microwave anda.Pilihan Warna : Black, Silver, dan Whiteatribut:
- Capacity (L): 25
- Sharp Mesin Washer dan Dryeratribut:
- Width (mm): 598
- Depth (mm): 680
- Height (mm): 850
- Washing Capacity (kg): 10.5
- Drying Capacity (kg): 7
- Power Consumption (W): 1800
- Wash Programme: 15
- Sharp Mesin Cuci Front Loadingatribut:
- Height (mm): 850
- Maspion Mesin Cuci 2 TabungDeskripsi:Maspion MMC-1291 - Mesin Cuci 2 Tabung 9 Kg 350 Watt memiliki kapasitas yang besar sehingga memudahkan pekerjaan rumah Anda dalam mencuci pakaian Anda. Maspion MMC1291 - Mesin Cuci 2 Tabung 9 Kg 350 Watt juga memiliki daya yang rendah dapat menghemat pemakaian listrik di rumah Anda.Kapasitas : 2 TabungTurbo SpinBig Capasityatribut:
- Material: Plastic
- Rotation Speed (rpm): 800
- Cable Length (m): 1
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Panasonic Mesin Cuci 1 Tabungatribut:
- Display: LED
- Color: Body : Grey; Door : Black
- Material: Drum : PP; Tub : Stainless Steel
- Spin Speed (rpm): 680
- Temperature Selection: Cold
- Efficient Washing: 1 Filter
- Capacity (kg): 7
- Corrective System: Fuzzy Control and Memory Back-up; Self Diagnosis; Auto unbalance Sensing & Control
- Diameter of Inner Tub (mm): Φ410x390
- Dimensions (WxDxH) (mm): 515x525x900
- Power (W): 360
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Water Pressure (MPa): 0.03-0.8
Daftar Harga lg home theater Terbaru March 2026
| AQUA Elektronik Mesin Cuci Front Load | Rp5.299.900 |
| AQUA Elektronik Mesin Cuci Dua Tabung | Rp1.899.900 |
| Sanken Mesin Cuci Top Load | Rp2.399.900 |
| Sanken Mesin Cuci Dua Tabung | Rp1.499.900 |
| Electrolux Ultimate Care 300 Front Load Washer | Rp6.399.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp3.899.900 |
| Electrolux Mesin Cuci | Rp2.799.900 |
| Maspion Dish Dryer & Sterilizer | Rp899.900 |
| AQUA Elektronik Mesin Cuci Top Load | Rp2.999.900 |
| Sharp Microwave Grill | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P102171356-1.jpg)