Beli lem plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Lem Plastik & Karet Ca K1420Deskripsi:Krisbow Lem Plastik Dan Karet 500 Gram dapat digunakan dalam waktu hanya berkisar 5-20 detik dan mampu memberikan daya rekat yang baik pada material karet dan plastik. Tidak memerlukan penekanan yang berlebih dalam pengaplikasiannya, dan dapat menghasilkan daya rekat hingga 21 N/mm2. Cairan lem ini terbuat dari bahan cyanoacrylate, sebuah komponen tunggal yang tidak memerlukan proses perpaduan (mixing) dan pemanasan ketika digunakan.atribut:
- Cured Product Strenght (N/mm²): 21
- Viscosity (cPs): 20
- Appearance: Clear
- Cured Time (s): 5 - 20
- Max. Gap Filling (mm): 0.05
- LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Instan Lem Super Glue)Deskripsi:General purpose, low viscosity instant adhesive. Offers fast bonding on a wide range of materials. LOCTITE® 495 is a transparent, colorless, low viscosity, general purpose ethyl-based instant adhesive offering fast bonding (5-20 secs fixture time). It is able to bond a wide range of materials, including plastics, rubbers and metals. It can also bond polyolefins when used in combination with Primer LOCTITE® SF 770 or LOCTITE® SF 7239. Available in 20 g, 50 g and 500 g pack sizes.atribut:
- Color: Clear: Ultra Clear
- Fixture Time: 5-20 sec
- Gap Fill (mm): 0.15
- Technology: Cyanoacrylate
- Appearance (uncured): Transparent, colorless to straw colored liquid LMS
- Application: Bonding
- Chemical Type: Ethyl cyanoacrylate
- Components: One part - requires no mixing
- Cure: Humidity
- Key Substrates: Plastics, Rubbers and Metals
- Viscosity: Low
- Aica-Aibon Lem 601 SeriesDeskripsi:The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.atribut:
- Appearance: Pale yellow viscous liquid
- Type of Aibon: Polish
- Non Toluene: No
- General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
- Open Time (minute): 7 - 35
- Main Media: Plywood, Sponge
- Benxon Tray Mika Oxiumatribut:
- Dimensions (mm): 195x140x55
- Isarplas Lem Super PVC Tubeatribut:
- Size (g): 40
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- Dextone Instant GlueDeskripsi:Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.atribut:
- Color: Clear
- Density (g/mL): 1.05
- Size (g): 15
- Viscosity (cPs): 1-5
- Daimaru Lakban OPP 45mmx50m (Solasi / Selotip)atribut:
- Length (m): 50
- G Epotec Liquid Glueatribut:
- Volume (g): 11
- Non Brand Plastik Undangan OPPatribut:
- Tounge Length (cm): 3
- WEP Smoke Absorber Fume ExtractorDeskripsi:WEP 948D Q I Style Smoke Absorber Fume Extractor With Jepitan PCBOperations1. Dorong spatbor di kedua sisi dari atas ke bawah ke dalam slot pemasangan . ( 1-1 )2. Memasang & Melepaskan filter karbon aktif 2-1 Gunakan pinset untuk mengambil bagian tengah atas filter karbon aktif dan tarik keluar filter secara perlahan. ( 2-1-2) 2-2 Gunakan pinset untuk mengambil posisi tengah atas filter karbon aktif dan tempatkan ujung bawah filter ke dalam slot terlebih dahulu. Kemudian, tekan sisa filter karbon aktif ke dalam slotnya.CATATAN: Untuk mencegah hilangnya hisap, bersihkan residu dari filter karbon aktif secara teraturJika filter karbon aktif dikemas dengan jumlah residu yang berlebihan, dan tidak dapat dibersihkan, harap ganti filter karbon aktif3. Hubungkan ekstraktor asap ke soket listrik dan hidupkan sakelar daya . Ekstraktor akan mulai mengeluarkan asap. Silakan lakukan aplikasi penyolderan langsung di depan filter karbon aktif.4. Setelah operasi selesai, matikan sakelar daya. PUTUSKAN kabel daya bila ekstraktor asap tidak digunakan dalam waktu lama.Maintenance & Precautions1. Debu dan partikel dapat menyebar saat mengganti filter karbon aktif, harap siapkan pelindung meja yang memadai.2. Untuk menghindari dampak negatif terhadap kinerja ekstraksi asap, JANGAN gunakan ekstraktor asap di lingkungan dengan aliran udara yang mengganggu.TroubleshootingSuara bising di dalam kipas menjadi lebih keras secara signifikan -- Ini adalah indikasi bahwa kipas tidak berfungsi . Kipas angin perlu diganti.Isi Paket 1x WEP 948D Q I Style Smoke Absorber Fume Extractor With Jepitan PCBatribut:
- Operating Temperature (°C): 0-40 (32-104 °F)
- HAKKO Fume ExtractionDeskripsi:
- LOCTITE 406 Instant Adhesive (Lem Karet Plastik)Deskripsi:Instant Adhesive - low viscosity. Ideal for bonding of plastics and elastomeric materials where very fast fixturing is required. LOCTITE® 406 is an instant adhesive designed especially for the fast bonding of plastics and rubbers. This product offers exceptionally low viscosity. When combined with LOCTITE primers for cyanoacrylates, it can also be use on difficult-to-bond plastics.atribut:
- Color: Clear: Ultra Clear
- Fixture Time: 2-10 sec
- Full Cure Temperature (°F): 77
- Gap Fill: 0.002 in.
- Key Characteristics: Viscosity: Low Viscosity
- Shear Strength Unit, Grit Blasted Steel: Psi
- Shear Strength, Grit Blasted Steel: 3200
- Specific Gravity (g/l): 1.05
- Specific Gravity Temperature (°C): 25
- Substrates: Plastic, Rubber
- Temperature (°F): - 65 up to 250
- Viscosity: 20 mPa.s (cP) Brookfield
- Viscosity Temperature (°F): 77
Daftar Harga lem plastik Terbaru April 2026
| KRISBOW Lem Plastik & Karet Ca K1420 | Rp91.900 |
| LOCTITE 495 Instant Adhesive (Lem Instan Lem Super Glue) | Rp90.900 |
| Non Brand Plastik OPP (Plastik Lem) | Rp12.900 |
| ThreeBond Lem Perekat | Rp179.900 |
| Aica-Aibon Lem 601 Series | Rp11.900 |
| UHU Household (Lem Sepatu/Tas) | Rp40.900 |
| Benxon Tray Mika Oxium | Rp129.900 |
| Isarplas Lem Super PVC Tube | Rp8.900 |
| Dextone Perekat Epoksi | Rp27.900 |
| Dextone Instant Glue | Rp10.900 |
Data diperbarui pada 22/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/KRISBOW%20Lem%20Plastik%20%26%20Karet%20Ca%20K1420/3oP104564132-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/LOCTITE%20495%20Instant%20Adhesive%20(Lem%20Instan%20Lem%20Super%20Glue)/kkP103751740-1.jpg)
/h2P106860614-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/ThreeBond%20Lem%20Perekat/1cP102124048-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Aica-Aibon%20Lem%20601%20Series/P101546902-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Isarplas%20Lem%20Super%20PVC%20Tube/P102892208-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/Dextone%20Instant%20Glue/P102037669-1.jpg)
/gbP105637587-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Isarplas%20Lem%20Super%20PVC%20Kaleng/61P102892217-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/G%20Epotec%20Liquid%20Glue/bbP104662407-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Perekat%20Instan/LOCTITE%20406%20Instant%20Adhesive%20(Lem%20Karet%20Plastik)/jeP103751698-1.jpg)