Beli lelang mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DNY Talang Air/Door Visor  (Talang Air)
    50%
    Mulai

    Rp54.900

    DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)
    Deskripsi:
    Talang Air/DoorVisor Agya-Injection High QualityTalang Air High Quality Packaging Rapih dengan Dus.. Dijamin High Quality.Mencegah Hujan Masuk Saat Hujan, Bisa Buat Tambahan Aksesoris Mobil Anda. Spesifikasi:-System Inject-Presisi dan Pas Langsung ke Mobil Anda-Lem High Quality-Mudah di Pasang-Model Aerodynamis-Menggunakan Tehnologi Terkini untuk Hasil yang Sempurna-Ukuran dan Bentuk Disesuaikan dengan Design Pintu Mobil-Pembungkus Lembut Melindungi Kualitas Produk-Kuat, Stylis, dan Presisi-Tebal 3 mm, normal talang air biasa - 1.8mm saja
    atribut:
    • Thickness: 3mm
    • Color: Black Transparent
  2. monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Mulai

    Rp999.900

    monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manual
    atribut:
    • Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
    • Brake: Ohto
    • Dimensions a (mm): 133
    • Dimension F (mm): 240
    • Dimension D (mm): 51.5
    • Dimensions e (mm): 260
    • Dimensions b (mm): 158
    • Dimensions c (mm): 88
    • Rated Lifting Load (kg): 500
    • Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
    • Ratio: 4.1: 1 (gear)
    • Dimension G (mm): 11.5
    • Package Weight (g): 3632
  3. Isuzu Seisakusho Options for Precision Self Recording Thermohygrometer
    Mulai

    Rp889.900

  4. Daihatsu Garnish Front Door Lower Frame Bracket
    Mulai

    Rp24.900

  5. Daihatsu Glass RR Door
    Mulai

    Rp129.900

    Daihatsu Glass RR Door
    atribut:
    • Car Type: SIGRA
Daftar Harga lelang mobil Terbaru March 2026
DNY Talang Air/Door Visor (Talang Air)Rp54.900
monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Katrol Manual)Rp999.900
Isuzu Seisakusho Options for Precision Self Recording ThermohygrometerRp889.900
Daihatsu Garnish Front Door Lower Frame BracketRp24.900
Daihatsu Glass RR DoorRp129.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)