Beli leather punch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Belt PunchDeskripsi:Cannot be used to create drilling in metals.Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Purpose of Use: Drilling into belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth and so on.
- GEDORE Punch SetDeskripsi:Cannot be used to create drilling in metals. Dimensional errors may appear to some extent depending on material and thickness of item to be pulled out.
- TORA Leather Punchatribut:
- Size (inch): 9
- TOSITA Leather PunchDeskripsi:Alat untuk melubangi sabuk/gesper/ikat pinggang yang terbuat dari karet ataupun kulit. Alat terbuat dari logam berkualitas sehingga alat ini awet ketika digunakanCara Penggunaan :1, Lepaskan plat pengunci/pengait "Roll Pelubang" dengan mengendurkan mur denganmenggunakan obeng +2. Putar "Roll Pelubang" disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan3. Letakan gesper atau tali jam yang akan dilubang pada alat ini4. Pasang kembali plat pengunci/pengait "Roll Pelubang" dan putar mur ke kanan dengantangan5. Tekan alat (seperti menggunakan "tang")atribut:
- Size (inch): 8
- HARDEN Tang Plong ProDeskripsi:-5 ukuran lubang yang berbeda: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5mm-Sempurna untuk ikat pinggang kulit, kanvas, dan kain dengan ujung potong yang dapat disetel.-Potong Lubang yang Bersih dan Tepat di Kulit, Kanvas, dan Kain dengan Pelubang Multi Fungsi 3 Arah.-Baja Karbon Tempa Berkualitas Tinggi-KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan Produk-Terbuat dari baja karbon halus.-Kepala tang dengan pemolesan akhir.-Dua warna gagang anti selip.-Rahang dengan perawatan memuaskan memotong tajam.atribut:
- Hole size (mm): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5
- Length (mm): 250
- Width (mm): 78
- KRISBOW Plong Kulit SetDeskripsi:Hollow Punch 2.5-10mm (9pcs) adalah alat yang digunakan untuk melubangi material seperti kayu, triplek, papan, softwood, Sheet Metal. Alat ini bekerja dengan cara dipukul menggunakan martil atau palu yang dipukul kepada punch sehingga membentuk lubang pada permukaan benda kerja. Alat ini terbuat dari material yang sangat kuat sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Hollow Punch ini mempunyai ukuran 2.5-10mm. Hollow Punch sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- Kennedy Hollow Punch Setatribut:
- Size (mm): 6-19
- FATOOLS Hollow Punchatribut:
- Size (mm): 13
- CARRSON Belt PuncherDeskripsi:Leather punch, Alat pembolong / pembuat lubang sabuk kulit, tali jam tangan karet dan kulit di tali pinggang, tas, dll.Terbuat dari bahan yg kuat dan tajam.atribut:
- Size (inch): 9
- TRUSCO Belt PunchDeskripsi:Purpose: Punching holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth etc.atribut:
- Purpose of Use: Drilling into belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth and so on.
- KOAL Hollow Punch SetDeskripsi:plong set 15 pcsalat pembolong karet kulit dan lainnyamerek koala, kualitas bagus.isi 15pcs.size.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,19,22,25 mm.atribut:
- Set Contents: Size : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 25 mm.
- TRUSCO Impact SocketDeskripsi:-A thin type of impact socket.-Thin and lightweight design which is also optimal for use in narrow places.-Hard for the opening to damage the bolt nut and adopts a surface contact shape excellent in transmission efficiency.-Pin, O-ringatribut:
- Accessories: Pin, O-ring
- Kennedy Wad Hollow PunchDeskripsi:Manufactured from hardened carbon steel. Through body ejection of the punched material makes them ideal for punching clean edged holes in leather, wood, plastics, card and paper.atribut:
- Head Shape: Round
- Tip Material: Carbon Steel
- Handle Material: Carbon Steel
- Compatible Cutting Material: Card Leather Paper Plastic Wood
- TRUSCO Belt Punchatribut:
- Purpose of Use: Drilling into belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth and so on.
- Jason Punch Plieratribut:
- Size (inch): 8
- Material: Chrome Plated
- Hole size (mm): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5
- C-Mart Hollow Punch CRVatribut:
- Material: Chrome vanadium steel heat treated
Daftar Harga leather punch Terbaru March 2026
| TRUSCO Belt Punch | Rp54.900 |
| GEDORE Punch Set | Rp339.900 |
| TORA Leather Punch | Rp73.900 |
| TOSITA Leather Punch | Rp54.900 |
| HARDEN Tang Plong Pro | Rp91.900 |
| Kenko Pembolong Kertas | Rp16.900 |
| Joyko Pembolong Kertas | Rp8.900 |
| KRISBOW Plong Kulit Set | Rp10.900 |
| Kennedy Hollow Punch Set | Rp489.900 |
| FATOOLS Hollow Punch | Rp81.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/dlP103634489-2.jpg)