Beli lampu tecstar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CMOS Lampu Emergency
    Mulai

    Rp729.900

    CMOS Lampu Emergency
    atribut:
    • Dimensions (mm): 280x100x285
    • Power Source: DC
    • Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
    • Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
    • Bulb Type: Bulb 6w
    • Battery Count: 1
    • Battery Recharge Duration: 20-30 hours
    • Bulb Count: 2
  2. Panasonic Lampu Emergency
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Panasonic Lampu Emergency
    atribut:
    • Lumens (lm): 2x400
    • Power (W): 2x6
    • Maximum Usage: 8.5 hours
    • Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
    • Without Remote: Yes
  3. Philips Lampu LED
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

    Philips Lampu LED
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  4. CMOS Lampu Emergency LED
    Mulai

    Rp169.900

    CMOS Lampu Emergency LED
    Deskripsi:
    Lampu darurat
  5. Tecstar Lampu Emergency LED TL 660
    Mulai

    Rp309.900

    Tecstar Lampu Emergency LED TL 660
    atribut:
    • Color: Kuning
  6. Panasonic Lampu Emergency LED (Bohlam Led)
    Mulai

    Rp149.900

    Panasonic Lampu Emergency LED (Bohlam Led)
    atribut:
    • Color Temperature: 6500K
    • Voltage (V): 110-240
    • Luminous (Lm): 200
    • Power (W): 3
  7. Legrand Adhesive Label
    Mulai

    Rp559.900

    Legrand Adhesive Label
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x200
  8. GENTOS Flashlight AX (Senter)
    Mulai

    Rp549.900

    GENTOS Flashlight AX (Senter)
    Deskripsi:
    Flashlight = Senter
    atribut:
    • Light Source Used: High brightness chip type White LED x 1 piece
  9. TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)
    atribut:
    • Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
    • Specification: Drip proof (IPx4)
    • Overall Length (mm): 140
    • Weight (g): 146
    • Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
    • Total Luminous Flux (Lm): 335
    • Body Material: Aluminium
    • Charging Time (hour): 3
    • Outer Diameter d (mm): 35.5
  10. Regency Kipas Angin Tornado Deluxe
    Mulai

    Rp129.900

    Regency Kipas Angin Tornado Deluxe
    Deskripsi:
    Tornado Duluxe mini adalah kipas angin variant kecil yang dari variant kipas angin Duluxe (DLX) yang terpopuler di Indonesia. Di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara di ruangan kecil atau di meja kerja. Sangat cocok untuk apartemen studio dan kamar anak. Kaki stand terbuat dari besi dan di tambahkan karet kaki untuk stabilitas dan anti gores lantai. Blade kipas angin yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur: -Body terbuat dari besi-Motor terbuat dari tembaga murni-Kecil dan menghemat ruang-Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2
  11. SEKAI Kipas Angin Berdiri
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp209.900

    SEKAI Kipas Angin Berdiri
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  12. Maxspid Emergency Light Twin Lamp
    Mulai

    Rp1.699.900

    Maxspid Emergency Light Twin Lamp
    atribut:
    • Dimensions (mm): 281x77x314
    • Mode of Operation: Non-Maintained
    • Lamp: 2 x 3W High Power LED
    • Rated Duration (hour): 3
    • Main Supply (V): 230
    • Main Frequency (Hz): 50/60
    • Battery: Maintenance-free sealed lead calcium battery (High temp nickel cadmium available)
    • Cable Entry: Ø20mm K/O hole
    • Change Monitor: Green LED Ø5mm
    • Compliance: SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
    • Fitting Construction: Electro galvanished steel with epoxy powder coating. The adjustable fire-retardant lamp-heads allow flexibility in angle of protection. Lamp heads comes with anti-glare lens.
    • Mounting: Wall
    • Power Consumption (W): < 2.2
    • Safety: Low volt cut-off preventing battery overdischarge
    • Test Facility: Micro Switch
    • Warranty: 1 Year
Daftar Harga lampu tecstar Terbaru March 2026
CMOS Lampu EmergencyRp729.900
Panasonic Lampu EmergencyRp1.199.900
Tecstar Lampu Emergency LED TL 8080Rp299.900
Philips Lampu LEDRp31.900
Legrand Emergency Luminaire U21 LED (Emergency Light)Rp1.399.900
JTC Rechargable LED TorchRp809.900
CMOS Lampu Emergency LEDRp169.900
Tecstar Lampu Emergency LED TL 660Rp309.900
Panasonic Lampu Emergency LED (Bohlam Led)Rp149.900
Legrand Adhesive LabelRp559.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)