Beli lampu otomatis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Trina Solar Panel Monocrystallineatribut:
- Cell Type: 144 Cell (6x24) | Solar Cell Monocrystalline
- Module Dimensions (mm): 2031x1011x30
- Max. Power Voltage (V): 42.6
- Peak Power Watt (W): 410
- Max. Power Current (A): 9.63
- Open Circuit Voltage (V): 50
- Module Efficiency (%): 20
- Photovoltaic Cable (mm): 4.0 with TS4 Connection
- Power Output Tolerance: ± 5
- Short Circuit Current (A): 10.25
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Lightatribut:
- Led / Cri: Lumileds USA / > 80
- Mode: Light Control Time Control
- Detection: Long Working Hours At High Power Without Motion Sensor
- Charge Time: 8 Hours
- Rated Dur: 2 - 3 Rainy Days
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhrte
- Lifetime: 50000 hours
- Part Included: Spray Painted Galvanized Steel Bracket
- Protection : Short Circuit Protection / Reverse Discharging Protection / Polarity Protection / Lightning Protection / Low Voltage Load Cut Off Protection / Overcharge Protection
- In-Lite Lampu Sorot INF027atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00774.03
- Voltage (V): 220-240
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu PJU)Deskripsi:Integrated solar street light with Lithium Ferro Phosphate battery, solar panel and charger built into the luminaire. Optional pole mounting bracket. Microwave based motion sensor for optimizing battery autonomy.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Correlated Color Temperature (CCT): 6500K
- Battery Voltage (V): 3.2
- IP Protection: IP 65
- Panel Voltage (V): 4.5
- TRUSCO Solar LEDDeskripsi:-Visibility improves due to diffusion type original LED.-360 degrees can be illuminated over a wide range.-Mini type of solar panel specification.-Auto lights at night.-Built-in storage battery type.-For working lamp. For security light.atribut:
- LED Bulb: Yellowx3pcs
- WidthxHeight: 120x164mm
- Purpose of Use: For working lamp. For security light.
- HOLZ Flood LightDeskripsi:Lampu HOLZ LED Flood Light merupakan produk terlaris kami, sebagai pengganti lampu sorot konvensional yang menyerap daya listrik sangat besar. Lampu Flood Light banyak dipergunakan di proyek konstruksi, pertambangan, dan penerangan untuk media luar seperti Billboard. Produk kami dapat memberikan efisiensi penghematan daya listrik sampai dengan 75% daripada produk flood light konvensional.
- Philips SmartBright Solar Flood Lightatribut:
- Battery Type: Lithium Ferro Phosphate
- Configurability: Configurable
- Ambient Temperature Range (°C): 0 to 45
- Cable Connection Kit: Included
- Color: RAL 9007
- Color Rendering Index: >70
- Control interface: IR remote
- Dimmable: Yes
- Driver included: Yes
- Material: Pressure die cast Aluminium
- Optical cover/lens type: Reflector
- Panel Type: Poly crystalline
- Meval 60 LED Camping Lamp + Panel SuryaDeskripsi:- 2 Lamp Setting : Low and High Power Setting- Overcharge and over-discharge protection circuit- Convenient carrying handle- Solar Panel charging function- Foldway hang hookatribut:
- Voltage (V): AC 220-240 (50/60Hz)
- Total Lamp (pcs): 60 Bright SMD LED
- Type Battery: 6V 1.6Ah Sealed Lead Acid Battery
- Solar Charging (hour): 25-30 (Depending on the light intensity)
- Charging Time (hour): 20-24
- Duration of Continuous Use (hour): Low : 11, High : 3.5
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
Daftar Harga lampu otomatis Terbaru March 2026
| Trina Solar Panel Monocrystalline | Rp3.099.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| NERO Electric Armatura Full Solar LED Street Light | Rp7.799.900 |
| In-Lite Lampu Sorot INF027 | Rp129.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| Philips Essential SmartBright All-in-one Solar Streetlight (Lampu PJU) | Rp699.900 |
| TRUSCO Solar LED | Rp469.900 |
| HOLZ Flood Light | Rp199.900 |
| Philips SmartBright Solar Flood Light | Rp1.799.900 |
| Meval 60 LED Camping Lamp + Panel Surya | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/r7P102121979-2.jpg)



/00P109123000-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/TRUSCO%20Solar%20LED/P102710728-2.jpg)



/p0P102121900-2.jpg)