Beli lampu motor depan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AKEBONO Kampas Rem DepanDeskripsi:AKEBONNO Brake untuk Performa Rem yang pakem, handal dan awet.Keunggulan :- Ultra Quiet : tidak menghasilkan suara saat di-rem.- Low Dusting : tidak menghasilkan debu kampas.- Smooth Braking : stabil saat pengereman.
- AISIN Brake PadDeskripsi:ADVICS designs and produces brake pads for carmakers around the world. Our Original Equipment quality know-how & high standard features are well-recognized & preferred by leading car manufacturers. ADVICS brake pad breakthrough the ceramic friction technology bringing the OE brake pad to the next level, resulting in superb stopping power and reliable & superior braking performance. Our premium quality brake pad has a optimum balance of comfortable driving feel & smooth braking performance that ensure very quiet braking. It is also ensure cleanliness in wheels, rotor-friendliness & exceptional stopping power over various driving terrains.
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- KYB Shock Absorber (Shock Breaker)Deskripsi:Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB shock absorber diproduksi
- monotaro Skin PlowDeskripsi:Peel paint, remove rustatribut:
- Material: Iron (blade), wood (pattern)
- Blade Thickness (mm): 1.8
- Overall Length (mm): 178
- Width (mm): 65
- Shell Oli Mesin Mobil Helix ECOatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
- AISIN Clutch Master Cylinder (C/M Assy)Deskripsi:AISIN is the No. 1 supplier of critical hydraulic components to the Japanese automobile industry. AISIN’s Original Equipment technology and know-how are applied to design and produce each vehicle specific part thereby ensuring superb product quality, performance and reliability.AISIN Clutch Master Cylinder undergone rigorous durability test adhering to similar OE standards when hydraulics components are manufactured.
- Deli L-Angled Socket Wrenchatribut:
- Color: Silver
- Package Type: Flag Sticker
- Main Material: 40CR
- BRISK Busi Motor Copper RacingDeskripsi:Busi Brisk Copper Racing merupakan salah satu varian produk yang banyak digemari oleh pecinta motor dari busi motormerek Brisk. Busi yang dibuat di Czech Republic ini di produksi dengan bahan dasar copper, dilengkapi dengan fitur single ground electrode, dengan bahan dasar copper di electroda tengahnya.Copper merupakan salah satu material terbaik yang mampu menghantarkan panas dan listrik secara baik dan terukur, oleh karena itu busi Brisk Copper Racing ini mampu menghasilkan percikan secara maksimal.Berdasarkan testimonial dari pengguna lainnya, manfaat yang akan anda rasakan dengan memakai busi ini selain harga busi yang terjangkau, dengan menggunakan busi Brisk Copper Racing bahan bakar anda jauh lebih efisien, motor anda lebih bertenaga, gampang di starter kondisi mesin dingin, dan juga top speed akan meningkat.
- SAKURA Fuel Filter for MitsubishiDeskripsi:· Sistem keamanan.
- NIPPON PAINT Roadliner 268 25kgDeskripsi:Roadliner 268 (Non-Reflective) is an acrylic water based paint for road markings like centrelines, edge lines, crosswalks, cement pavements, concrete roads, road kerbs, etc. This paint is preferred for airport runway and taxiway of bituminous nature. It is fast drying, has excellent resistance to bitumen bleed through and excellent abrasion resistance.For newly laid bitumen surfaces can be painted only when the substrate was let to cool down at least 1 week.atribut:
- Drying Time Hard Dry (minute): 10-15
- Drying Time Touch Dry (minute): 5
- Number of Coats: 2-3
- Recoating Interval (hour): 1
- Size (kg): 25
- Theoretical Coverage (m²/L): Approximately 3
- Thinning: Dilute the paint with not more than 5% of water. Preferable not dilute for best performance
- JUMBO Minyak Rem DOT-3Deskripsi:Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan dengan formulasi terkini untuk digunakan pada sistim rem cakram semua jenis sepeda motor. Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh serta mencegah timbulnya karat dan kerusakan dari seal rem.Dapat dicampur dengan cairan rem merek lainnya yang sesuai dengan Spek. SAEJ1703 dan DOT-3.Melampaui standar Federal 116, Spek Federal W-B-680 & SAE J1703.
- AKEBONO Kampas Rem Belakang (Brake Linning)Deskripsi:AKEBONNO Brake untuk Performa Rem yang pakem, handal dan awet.Keunggulan :- Ultra Quiet : tidak menghasilkan suara saat di-rem.- Low Dusting : tidak menghasilkan debu kampas.- Smooth Braking : stabil saat pengereman.
Daftar Harga lampu motor depan Terbaru January 2026
| Lpr Brake Pad (Kanvas Rem, Kampas Rem) | Rp209.900 |
| AKEBONO Kampas Rem Depan | Rp289.900 |
| AISIN Brake Pad | Rp239.900 |
| AISIN Clutch Disc | Rp249.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning) | Rp32.900 |
| KYB Shock Absorber (Shock Breaker) | Rp559.900 |
| monotaro Skin Plow | Rp30.900 |
| AISIN Clutch Cover | Rp509.900 |
| Shell Oli Mesin Mobil Helix ECO | Rp78.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/j2P102180686-5.jpg)
/P102180679-1.jpg)
/P102927470-1.jpg)



/kdP104848733-1.jpg)








/P102180716-1.jpg)