Beli lampu metal halide di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- MASKO Metal HalideDeskripsi:- Produk ini sudah 1 set, praktis dan langsung siap digunakan- Termasuk kap lampu, lampu metal halide, trafo 1 set- Produk memiliki perlindungan secara total dan menyeluruh terhadap masuknya debu- Perlindungan total terhadap kontak langsung.- Perlindungan terhadap air bertekanan rendah dari segala arah, seperti air yang disemprot dari pipa air/keran.- Sesuai untuk penggunaan penerangan outdoor.atribut:
- Index Protection: IP65
- Philips EcoFit LEDtube T8atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Luminous Efficacy (lm/W): 100
- Voltage (V): 220 to 240
- Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulbatribut:
- Color Designation: Cool White (CW)
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8atribut:
- Type: T8
- Fitok Union Fitting (Metric Size)Deskripsi:Specification: 316 SS Tube Fitting Union 10mm Outer Diameteratribut:
- Body Material: 316 Stainless Steel
- Fitok Tube Fitting Female Connector (Fractional Size)Deskripsi:Specification : 3/4inch Tube O.D x 3/4inch FNPTatribut:
- Body Material: 316 Stainless Steel
- Meval Lampu Metal Halide TubularDeskripsi:Lampu MEVAL Metal Handle (MH) dibuat dengan bentuk bohlam dan di dalamnya terdapat busur tube yang terbuat dari quarts. Busur Tube beroperasi di bawah tekanan dan suhu tinggi.atribut:
- Temperature Color (Kelvin): 4200
- Color: Cool White
- Beam Angle (°): 360
- Dimmable: No
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- Tenmars LED Light MeterDeskripsi:white light LED and all visible light measuringatribut:
- Sensor Size (LxWxH) (mm): 80x55x25
- Dimension (LxWxH) (mm): 130x55x38
- Autonics I/O Terminal Block CablesDeskripsi:The CH/CO series I/O Terminal Block Cables are compatible with PLCs and controllers from various brands (Autonics, LSIS, Mitsubishi, etc). The CH/CO series cables are available in various configurations by connector type, connector direction, number of pins, cable length, and more, allowing application in diverse working environments.atribut:
- Cable Diameter (mm): Ø7.2 (40C)/8.9 (50C)
- Cables Used: UL 20276 TWIST 20C/40C/50C
- Conductor Characteristics (mm): 7/0.127 (AWG 28)x20P, 7/0.127 (AWG 28)x10P, 7/0.127 (AWG28)x25P
- Conductor Resistance (ohm/m): ≤0.223
- Connector for Terminal Block: Hirose socket 20pin/40pin/50pin
- Current Range (A): Max. 1
- Environment Temperature Level (°C): -15 to 55, enclosed space: -25 to 65
- Humidity Level: 35-85%RH, enclosed space: 35-85%RH
- Insulation Diameter (mm²): 0.12
- Insulation Resistance (MΩ/km): ≥15
- Insulation Voltage (V/Hz): 500 AC-50/60 for 1min.
Daftar Harga lampu metal halide Terbaru March 2026
| Philips Essential LEDtube T8 | Rp65.900 |
| MASKO Metal Halide | Rp129.900 |
| TJAP MATA Square File Kasar Gagang Karet | Rp79.900 |
| Fitok Tube Fitting Union | Rp319.900 |
| Philips EcoFit LEDtube T8 | Rp52.900 |
| Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulb | Rp349.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp21.900 |
| OMRON Packing For Analog Timer H3AM | Rp269.900 |
| GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl) | Rp35.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/GL%20General%20Lighting%20T8%20Tube%20LED%20(Lampu%20Tl)/pvP102121931-3.jpg)



%20Lurus/Fitok%20Union%20Fitting%20(Metric%20Size)/bdP104080409-1.jpg)
/eeP106159518-4.jpg)
%20Lurus/Fitok%20Tube%20Fitting%20Female%20Connector%20(Fractional%20Size)/9xP104080357-1.jpg)

/P102046104-1.jpg)