Beli lampu halogen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Halogen Lampatribut:
- Size: 220 V/50W
- Philips Halogenatribut:
- Power (W): 20-50
- Luxmenn Lampu Sorot Halogen (Spotlight)Deskripsi:Lampu Spotlight HLG Luxmenn LED berkualitas tinggi untuk kebutuhan pencahayaan yang praktis, mewah, elegan dan estetik. Dapat menggantikan lampu halogen dengan konsumsi listrik yang jauh lebih irit. Bagus untuk pemasangan di showroom, museum, mall hotel, perumahan, dll untuk highlight produk atau pajangan. Spotlight Fitting E27.atribut:
- Power (W): 5
- Luminous (Lm): 400
- Dimensions (mm): Ø50x55
- Voltage (V): 85-265
- Material: Non-Flammable Plastic
- Beam Angle (°): 120
- Fitting Type: E27
- Lifetime (hour): 30000
- SKYO DENKI Lampu Halogen JTTatribut:
- Voltage (V): 230
- Fitting: E40
- Power (W): 1000
- Tube Length (mm) : 250
- Harpic Desinfektan Penghancur Kerakatribut:
- Volume (ml): 405
- Packaging: Bottle
- Product Form: Liquid
- ViewSonic Cost-Effective MonitorDeskripsi:The ViewSonic VA2223-H is a cost-effective 22inch Full HD monitor with HDMI and VGA input that is ideal for business or home usage. It features 1080p resolution which delivers stunning image quality and more detailed content. ViewSonic's exclusive ViewMode feature provides intuitive presets that deliver optimized screen performance in different applications. Besides, Flicker-Free technology and a Blue Light Filter help to eliminate eyestrain from extended viewing periods for improved productivity. A VESA-compatible mount adapts easily to multi-monitor or wall-mount set ups.atribut:
- Display Size (inch): 22
- Viewable Area (inch): 21.5
- Panel: TN
- Resolution: 1920x1080
- Refresh Rate (Hz): 60
- Backlight Life (hour): 30000
- Brightness (cd/m²): 250 (Typical)
- Color Gamut: NTSC: 72% size (Typ; sRGB: 102% size (Typ)
- Colors: 16.7million
- Dimensions (WxHxD) (mm): Physical : 510x370x185; Physical Without Stand : 510x310x25
- Light Source: LED
- PC Operating System: Windows 10 certified; macOS tested
- Pixel Size (mm): 0.248(H)x0.248(V)
- Port : VGA,HDMI
- Power Consumption (W): 24
- Response Time (ms): 5
- Surface Treatment: Anti-Glare, Hard Coating (3H)
- Tilt (°): Forward : -4/Back : 14
- Viewing Angle (°): 90 horizontal, 65 vertical
- Voltage (V): AC 100-240
- Philips Lampu Halogen PluslineDeskripsi:Lampu yang dilengkapi dengan filamen berbentuk koil dengan tegangan utama sehingga menjadikan produk ini sangat ringan.atribut:
- Voltage (V): 230
- SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!atribut:
- Accuracy (mm): ±2
- Manual Calibration: ±9
- Units: m/in/ft
- Non Brand Glassboard MagneticDeskripsi:Papan tulis kaca white board magnetik ukuran 120x180cm. Perbedaan papan tulis kaca biasa dan magnetik adalah, jika yg magnetik mempunyai fungsi ganda yaitu bisa untuk menulis dengan spidol sekaligus dapat menempelkan magnet seperti di kulkas, kita bisa menempelkan kertas, reminder, notes dll, sehingga menyempurnakan meeting dan presentasi anda. Dapat dipasang pada tembok beton, partisi gypsum & triplek.
- Indexa Die Spring - Heavy LoadDeskripsi:Heavy Load Springs - Red Colour Code.The heat and surface treatment plus the high quality of steel used in the manufacturing process ensure the springs will bear a high number of stresses without breaking or without appreciable loss of load. Every batch of springs is subject to a rigorous testing procedure to ensure that a consistent quality is maintained. Longer springs should be guided along their course.atribut:
- Type: Heavy Load
- Colour: Red
- Material: Steel
- Non Brand Sprocket Gear Singleatribut:
- Type Gear: Single
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- monotaro Wedge Base LED T10 COB TypeDeskripsi:It becomes COB type LED bulb. Adopting light emitting diodes with high brightness and broad irradiation angle. It is a replacement LED light bulb of T10. T10 is used for a wide range of position lamps (car width lamp) and license lamp (number light) to room lamps. It is energy saving and long life because of LED.. DC 24 V car exclusive useDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Number of Using LED (Piece): 1 (COB type)
- Consumption Electric Current (mA): 60 to 63
- Color Temperature (Kelvin): 6000 to 6500
- Color: white
- Type: T10
- Rated Power (W): 1.5
- Rated Voltage (V): 24
- Dimensions (mm): Φ 10x26
- Meval LED PAR30atribut:
- Wattage (W): 10
- Warranty: 2 Years
- Harpic Pembersih Kamar Mandi Power Plus 10x Max CleanDeskripsi:Harpic Pembersih Kloset Penghancur Kerak dengan formula khusus sehingga mampu membersihkan noda dan kerak 100x lebih kuat pada kloset. Harpic baru dengan formula penghancur kerak merupakan cairan pembersih kloset paling kuat yang mampu menyebar ke seluruh bagian kloset, membunuh kuman penyebab penyakit serta menghilangkan bau pada kloset.atribut:
- Packaging: Bottle
- Product Form: Liquid
Daftar Harga lampu halogen Terbaru December 2025
| Non Brand Halogen Lamp | Rp10.000 |
| Philips Halogen | Rp18.000 |
| Luxmenn Lampu Sorot Halogen (Spotlight) | Rp23.000 |
| SKYO DENKI Lampu Halogen JTT | Rp379.900 |
| Harpic Desinfektan Penghancur Kerak | Rp37.000 |
| ViewSonic Cost-Effective Monitor | Rp2.099.900 |
| Philips Lampu Halogen Plusline | Rp43.000 |
| AOC Monitor | Rp1.499.900 |
| Osram Halogen Lamp | Rp679.900 |
| Hella Bohlam Halogen | Rp23.000 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/40P110142144-1.jpg)







/fcP106779552-1.jpg)