Beli lampu 12v di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
- Shukaku Halogen Lamp MR11 12Vatribut:
- Voltage (V): 12
- Color Temperature (Kelvin): 4100
- Shukaku Halogen Lamp+C MR11 12Vatribut:
- Voltage (V): 12
- Color Temperature (Kelvin): 2700
- NERO Electric Titan LED Mr11atribut:
- Led / Cri: Epistar - Taiwan / > 80
- Type: GU5.4 Base / 12V DC / 50/60 Hz / 24°
- Replacement: 20W halogen MR11
- Luminous Flux: 180 lm
- CCT: 6000K Daylight / 3000K Warmwhite
- Dimensions (mm): Ø34.5x32
- Lifetime: 30000 hours
- Shukaku Halogen Lamp+C MR11+C JCDRatribut:
- Voltage (V): 220
- Philips Essential LEDspot MR16atribut:
- Cap Base: GU5.3 (GU5.3)
- Bulb Shape: MR16 (2inch/50mm)
- Color Consistency: <6
- EU RoHS compliant: Yes
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- GL General Lighting LED Bulb MR16Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: MR16
- Voltage: 150 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Dimension: 50 x 51 mm
- Lifetime: 20000
- ECLAT LED MR16Deskripsi:LED Eclat dengan Teknologi Tinggi sebagai pengganti lampu sorot (spotlight) MR16 dengan voltage standard Eclat HTB tidak memerlukan Trafo atau Ballast sebagai Sumber Power ditambah Downlight MR16 Eclat.Eclat du jour cukup banyak diminati. Dengan pencahayaan yang maksimal, Eclat du jour juga hemat energi hingga 80%. Kualitas dan tingkat keamanan telah diakui dan memenuhi standar dunia.atribut:
- Lamp Base: GU 5.3
- Operating Voltage (V): 170-240
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- SANEI Capacitor Starting Pompa Airatribut:
- Vo Literage: 250
- Non Brand Halogen Lampatribut:
- Size: 220 V/50W
- Osram Fog Breakeratribut:
- Nominal Voltage (V): 12
- Philips Halogenatribut:
- Power (W): 20-50
- Philips Lampu Halogen PluslineDeskripsi:Lampu yang dilengkapi dengan filamen berbentuk koil dengan tegangan utama sehingga menjadikan produk ini sangat ringan.atribut:
- Voltage (V): 230
- monotaro 6 LED Round Work Light (12V24V Shared)Deskripsi:Track, such as lighting for the cargo bed of a motor vehicleatribut:
- Irradiation Angle: 60 degree
- LED use number (pieces): 6
- Depth (mm): 38
- Waterproof Protection Grade: IPX7
- Height (mm): 128
- Material (Lens): PMMA
- Body Material: Aluminium
- Dimensions (mm): phi 115
- Kind of light bulb: led
- Operating Voltage: DC10V ~ DC30V
- Rated Power (W): 18
- Rated Voltage (V): 12/24
- Shape: Round shape
Daftar Harga lampu 12v Terbaru January 2026
| Osram Bohlam Lampu Mobil 12V | Rp44.900 |
| Shukaku Halogen Lamp MR11 12V | Rp10.900 |
| Hella Bohlam Signal | Rp4.900 |
| Hella Bohlam Halogen | Rp22.900 |
| Shukaku Halogen Lamp+C MR11 12V | Rp6.900 |
| NERO Electric Titan LED Mr11 | Rp98.900 |
| Shukaku Halogen Lamp+C MR11+C JCDR | Rp12.900 |
| Philips Essential LEDspot MR16 | Rp52.900 |
| GL General Lighting LED Bulb MR16 | Rp24.900 |
| ECLAT LED MR16 | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





































































































































































/jiP103166702-1.jpg)