Beli lamp fitting di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips TrueForce Core LED Industrial and RetailDeskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension PendekDeskripsi:Fitting Downlight / Pemanjang soket E27 pendek dengan panjan 65mm / 6,5 cmKegunaan: Agar cahaya LED lebih menyebar, krn sumber cahaya lebih menonjol ke permukaan plafon biasanya digunakan dalam downlight lampu.atribut:
- Color: White
- Philips TrueForce Core HB Lampatribut:
- Nominal Lifetime (hour): 15000
- Color Designation: Cool Daylight
- Bulb Finish: Frosted
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- MASKO Fitting Plafon Batu Lurus E-27Deskripsi:- Bagian dalam fitting dari kuningan - Badan fitting dari bahan batu keramik- Kuat, tahan panas, dan aman- Dengan ukuran diameter E27atribut:
- Fitting Size: E27
- Material: Ceramic
- Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Fitting Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- MASKO Fitting Plafon Batu Rendah E-27Deskripsi:- Bagian dalam fitting dari kuningan - Badan fitting dari bahan batu keramik- Kuat, tahan panas, dan aman- Dengan ukuran diameter E-27atribut:
- Fitting Size: E27
- Material: Ceramic
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Broco Fitting Lampu Gantung Standard Line (Sambungan)atribut:
- Series: Standard Line
- Material: Brass
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Meval Fitting Lampu GantungDeskripsi:- Tahan banting- Tahan apiatribut:
- Voltage (V): AC 250 (50/60Hz)
- Operating Temperature (°C): -10 to 40
- Material: ABS
- Maximum Current (A) : 16
- NERO Electric Square Lamp Fitting -E27atribut:
- Type: Surface Mount Luminaire for E27 Base
- Dimensions (mm): 88x88x48
- Finish: White
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- MASKO Fitting E-27Deskripsi:Produk sudah 1 Set dengan gantungan fittingnya (lihat gambar)atribut:
- Fitting Size: E27
- Material: Ceramic
- Philips SmartBright LED FloodlightDeskripsi:The SmartBright LED Floodlight is a versatile floodlight engineered to deliver significant energy savings, an ideal solution for diverse floodlighting applications. The product is also designed to meet relevant performance and safety standards,offering you reliable and long-lasting performance.Benefits:- Conventional HID floodlight replacement- Easy to install- Outstanding energy savings- High quality and reliabilityApplications:Architectural lighting, Architectural lighting, Landscape lighting, Landscape lighting, Billboard lighting, Billboard lighting, Parking area lighting, Parking area lighting, Amenity, Amenity, Security, Security
Daftar Harga lamp fitting Terbaru March 2026
| Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail | Rp189.900 |
| LARKIN Fitting Lampu E27 6,5cm Extension Pendek | Rp12.900 |
| Philips LED TForce | Rp57.900 |
| Philips TrueForce Core HB Lamp | Rp149.900 |
| Philips Lampu LED | Rp31.900 |
| Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| MASKO Fitting Plafon Batu Lurus E-27 | Rp5.900 |
| Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Fitting Lampu) | Rp11.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp24.900 |
| Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/eeP106159518-4.jpg)

/P102058015-1.jpg)

/P101552118-2.jpg)


/P102057964-1.jpg)



/p0P102121900-2.jpg)