Beli lakoni mesin las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Duty cycle: 120 A
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
    • Protection : IP 23
  3. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  4. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  5. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  6. LAKONI Mesin Las GE
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Mesin Las GE
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  7. Kennedy Diamond File Set 120/140 Grain
    Mulai

    Rp439.900

    Kennedy Diamond File Set 120/140 Grain
    Deskripsi:
    Offering a solution to finishing problems where material hardness makes conventional files ineffective.Can be used on tungsten carbide, ceramics, carbon, glass, fibreglass and hardened steels such as stainless steel, nimonics, titanium etc. Plated with finely selected diamond powder 120/140 grain. Set contents: hand, half round, three square, round, square and knife. Supplied in PVC wallet.
    atribut:
    • Number of Pieces: 6
    • Shape: Half Round Hand Knife Round Square Three Square
    • Overall Length (mm): 160
    • Part Number: KEN0330500K
  8. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  9. LAKONI Self-Suction High Pressure Cleaner
    Mulai

    Rp1.099.900

    LAKONI Self-Suction High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    Aksesoris:- 5 M High Pressure Hose- 3 M Suction Hose + Filter- Gun Set & Soap Nozzle- Inlet Connector & Filter
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (kW): 0.55
    • Motor Type: Carbon Crush
    • Flow Rate (L/minute): 5.5
    • Maximum Pressure (bar): 100
  10. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  11. GOSAVE Webbing Sling 2ton
    Mulai

    Rp59.900

    GOSAVE Webbing Sling 2ton
    Deskripsi:
    - Safety factory 6:1- Multi layer (2 layer)- Reinforced eye- Careful sewing
    atribut:
    • Certificate Number: 1867294-1867793
    • Color: Green
    • Capacity (t): 2
  12. Melzer DC Inverter MMA ARC Welder
    Mulai

    Rp619.900

    Melzer DC Inverter MMA ARC Welder
    atribut:
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • Power Factor : 0.93
  13. LAKONI Jet Cleaner
    Mulai

    Rp1.099.900

    LAKONI Jet Cleaner
    Deskripsi:
    Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Working Pressure (Bar): 70 @5meters
    • Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
    • Maximum Pressure (bar): 100
  14. LAKONI Daytona High Pressure Cleaners
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Daytona High Pressure Cleaners
    Deskripsi:
    Kegunaan : mencuci mobil dengan tekanan tinggi.
  15. LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    LAKONI Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    Dongkrak mobil dengan Kapasitas 2-50 ton.
  16. KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Las Inverter DC
    Deskripsi:
    Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
    atribut:
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency (%): 80
    • Insulation class: F
  17. Get Star Back Cap for 57Y03
    Mulai

    Rp7.900

    Get Star Back Cap for 57Y03
    Deskripsi:
    WP-17/18/26 Welding Medium back capMedium back cap for WP-17/18/26 TIG Torch
    atribut:
    • Size: Medium
    • Part Number: GSW-TIG-AP-12001
  18. LAKONI Oilless Compressor
    Mulai

    Rp1.099.900

    LAKONI Oilless Compressor
    atribut:
    • Horse Power (HP): 3/4
    • Electrical Power (W): 550
    • Pressure Capacity (Bar): 8
    • Airflow Capacity (L/minute): 80
  19. Hyundai Concrete Vibrator
    Mulai

    Rp4.599.900

    Hyundai Concrete Vibrator
    atribut:
    • Size (mm): 450x480x550
Daftar Harga lakoni mesin las Terbaru March 2026
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBTRp679.900
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
LAKONI Mesin Las MIGRp5.199.900
LAKONI Mesin Las GERp1.999.900
Kennedy Diamond File Set 120/140 GrainRp439.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
LAKONI Self-Suction High Pressure CleanerRp1.099.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)