Beli lakban printing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CTK Printing TapeDeskripsi:100% of hot marker ability is drawn out. A tape suitable for each workpiece materialatribut:
- Color: Black
- Compatible for: For H/M Series
- Tape Width (mm): 30.0
- Tape Length (m): 50.0
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- NANKO Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)Deskripsi:Nanko Merah OPP Tape Fragile 48 mm x 90yNanko OPP Printed TapeDaya rekat, kekuatan lakban, dan ukuran semuanya terjaminatribut:
- Dimensions (WxL) (mmxy): 48x90
- Polybest OPP TapeDeskripsi:Adhesive tape merupakan kombinasi dari plastik yang dilaminasi dengan lem atau perekat. Kegunaan dari produk ini tentunya untuk merekatkan sekaligus sebagai pembungkus kemasan agar tidak terbuka atau terkena air yang dapat menurunkan kualitas barang.Selain itu Adhesive Tape juga berfungsi sebagai metode peningkatan citra atau branding. Dengan Adhesive Tape Printing Anda dapat mencetak sendiri logo Anda di permukaan tape yang membuat brand produk Anda semakin dikenal.Sebagai supplier terlengkap, PT. Poly Sentra menjual berbagai jenis dan ukuran Adhesive Tape sesuai kebutuhan Anda. Kami juga menyediakan Adhesive Tape Warna dan jasa custom made untuk keperluan ekspedisi dan logistik.
- Cortape Lakban Fragile (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (micxmmxm): 50x48x50
- ABILITY ONE Duct & Repair Tape (Lakban / Solasi / Selotip)Deskripsi:General purpose duct tape is a durable, coated, cloth-backed tape that conforms and adheres to surfaces using applied pressure. It is used for general, temporary repair and patching, as well as labeling, marking, and wire pulling.atribut:
- Duct Tape Grade: Industrial
- Duct Tape Length (yd): 60
- Duct Tape Primary Material: Cloth
- Environment: Indoor and Outdoor
- Imperial Tape Length (yd): 60
- Maximum Tape Performance Temperature (°F): 200
- Metric Tape Length (m): 54.9
- Package Quantity: 1
- Sub Brand: Skilcraft
- Tape Adhesive Format: Single-Sided
- Tape Adhesive Material: Rubber
- Tape Backing Construction: Cloth
- Tape Backing Material: Polyethylene Coated Cloth
- Tape Brand: AbilityOne
- Tape Core Diameter (inch): 3
- Tape Dispensing Form: Continuous Roll
- Tape Duty Rating: Standard Duty
- Tape Elongation: Not Rated
- Tape Shape: Continuous Roll
- Tape Sub-Type: General Purpose Duct Tape
- Tape Type: Duct & Repair Tape
- SKS Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x90
- Color: White on Red
- 180° Peel Adhesion (g/inch): 580
- Tensile Strength (kg/inch): 10.0
- Holding Power (minute): 12.0
- Elongation (%): 110
- Tack (mm): < 45
- Thickness (micron): 50
- Berretta Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x50
- Custom Digital Multimeter (Multitester)atribut:
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Power Supply: Lithium coin battery(CR2032)x1(test battery included)
- Kenko Lakban OPP Packing Fragile (Selotip)atribut:
- Length (m): 50
- Rabbit Tape Lakban Fragile (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban ini sangat cocok untuk benda ringan maupun berat, segel dus, pengikat dan keperluan lainnya. Lakban ini mampu merekat kuat di segala permukaan baik dari metal / besi, kaca, kayu, kertas, karton maupun plastik.atribut:
- Width (mm): 45
- Custom Multimeter Digital dengan A Clamp (Multitester)Deskripsi:Usage:Measurement of electriccurrent, voltage, resistance, frequency, etc in plant and various workplaces, etcatribut:
- Accessories: Instruction manual, probe cover
- Weight (g): About 175
- Power: AAA battery x2
- Resistance (omega): Range: 660.0, 6.600K, 66.00K, 660.0K, 6.600M, 66.00M Resolution: 0.1,0.001 K, 0.01K, 0.1K, 0.001M, 0.01M_ Accuracy: +/-(1.0%rdg+5dgt)/660.0, 6.600K, 66.00K, 660.0K, +/-(2.0%rdg+5dgt)/6.600M, +/-(3.0%rdg+5dgt)/66.00M
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 81x130x24
- DC Current (DCA): Range: 66A, 120A Resolution: 0.01A, 0.1A Accuracy: +/-(2.0%rdg+10dgt), +/-(2.0%rdg+5dgt)
- Alternating Current (ACA): Range: 66A, 120A Resolution: 0.01A, 0.1A Accuracy: +/-(2.0%rdg+5dgt)
- DC Voltage (DCV): Range: 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V Resolution: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V Accuracy: +/-(1.0%rdg+3dgt)
- AC Voltage (ACV): Range: 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V Resolution: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V Accuracy: +/-(1.5%rdg+5dgt)
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Custom Pocket Testeratribut:
- Accessories: Battery (LR-44,1.5V) x2 manual
- Weight (g): About 110
- Power: LR-44 (1.5V) button two battery
- Display: Over the display: \"OL\" display polarity display: automatic switching, \"-\" only display
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 76x117x18
- Resolution Capability: DCV: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V ACV: 0.001V, 0.01V, 0.1V, 1V ohm: 0.1ohm, 0.001Kohm, 0.01Kohm, 0.1Kohm, 0.001Mohm, 0.01Mohm
- Range: DCV: 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V ACV: 4V, 40V, 400V, 600V ohm: 400ohm, 4Kohm, 40Kohm, 400Kohm, 4Mohm, 40Mohm
- Sampling: 2 times / sec (numeric)
- Range Switching: Full auto range
- Operating Temperature and Humidity Range: 0- + 40 degrees, less than 80% RH
- Operating Principle: Double integral method
- Storage Temperature/Humidity Range: -10- + 50 degrees, less than 70% RH
- Accuracy: DCV: +/- (0.5% rdg + 2dgt) / 400mV / +/- (1.2% rdg + 1dgt) / 400mV than ACV: +/- (2.0% rdg + 5dgt) ohm: +/- (1.2% rdg + 2dgt) / 400ohm, 4Kohm, 40Kohm , 400Kohm / +/- (2.0% rdg + 3dgt) / 4Mohm / +/- (5.0% rdg + 3dgt) / 40Mohm
- Power Consumption (mW) : About 4.5
- STAHLWERK Regulator CO2Deskripsi:Hanya bisa untuk dicolokkan ke mesin las yang compatible output 36V, dan bukan ke kelistrikan PLN. Barang tanpa dus/kemasan
- Phoenix Contact Crimping PliersDeskripsi:Crimping pliers, for ferrules without insulating collar according to DIN 46228 Part 1 and ferrules with insulating collar according to DIN 46228 Part 4, 4 mm²-10 mm², lateral entry, trapezoidal crimp
Daftar Harga lakban printing Terbaru January 2026
| CTK Printing Tape | Rp3.199.900 |
| HOKI Tape Lakban OPP Packing Fragile (Selotip) | Rp5.900 |
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp7.900 |
| NANKO Lakban OPP Packing Fragile (Selotip) | Rp21.900 |
| Polybest OPP Tape | Rp2.900 |
| Cortape Lakban Fragile (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| ABILITY ONE Duct & Repair Tape (Lakban / Solasi / Selotip) | Rp429.900 |
| SKS Lakban OPP Packing Fragile (Selotip) | Rp18.900 |
| Berretta Lakban OPP Packing Fragile (Selotip) | Rp54.900 |
| Custom Digital Multimeter (Multitester) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/duP104662498-1.jpg)
/P102125755-1.jpg)
/m6P109408798-1.jpg)
/Polybest%20OPP%20Tape/lwP108105788-1.jpg)
/p1P106292901-1.jpg)
/qbP109361947-10.jpg)
/f3P103792543-1.jpg)
/44P105656148-1.jpg)
/1fP105273051-1.jpg)
/6xP105720249-1.jpg)
/c2P108332434-1.jpg)
/P102019986-1.jpg)
/odP108166877-19.jpg)
/P101545837-4.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/STAHLWERK%20Regulator%20CO2/cdP106947445-2.jpg)