Beli lakban kertas kecil di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- KIKUSUI TAPE Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Deskripsi:-Natural rubber based adhesive.atribut:
- Viscosity: 3.5N/10mm
- Base Material: Polyethylene, Kraft Paper
- Adhesive Materials: Rubber
- W x L: 50mmx50m
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
- monotaro.id Lakban Kraft 2inch (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Tea
- Length (m): 13
- Length (yard): 15
- Material: Craft Paper
- Size (mmxm): 48x13
- Thickness (micron): 130
- Width (mm): 48
- Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- Snowman Spidol Permanen Jumbo J-500atribut:
- Ink Type: Permanent
- Product Type: Refillable Body
- monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.atribut:
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Solvent Rubber
- Material: Crepe Paper
- monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Brown
- Adhesive Force: 3.22N/10mm
- Elongation (%): 9.99
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.143
- Main application: For packing
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rewinding Force (N/10mm): 0.6
- Tack (ball No.): 16
- Tensile Strength (N/10mm): 60
- Type: Laminate type
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
Daftar Harga lakban kertas kecil Terbaru April 2026
| monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| KIKUSUI TAPE Lakban Kraft (Solasi / Selotip) | Rp45.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp17.900 |
| monotaro.id Lakban Kraft 2inch (Solasi / Selotip) | Rp7.900 |
| Eka Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp2.900 |
| Kenko Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp48.900 |
| Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp38.900 |
| Snowman Spidol Permanen Jumbo J-500 | Rp229.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q2P108166938-14.jpg)
/P102772986-1.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)
/89P105468297-2.jpg)
/imP111114670-1.jpg)
/adP105638373-1.jpg)
/9dP103085337-2.jpg)
/njP105472847-1.jpg)

/1oP108182060-12.jpg)
/odP108166877-19.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/2dP102176085-20.jpg)
/7aP103172262-6.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/05P101577005-7.jpg)