Beli laboratory bottle di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Deskripsi:1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
- Shuniu Bottle Laboratory Glass Amber (Botol Lab)atribut:
- Cap Color: Blue
- Color: Brown
- Material: Glass
- BRAND Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)atribut:
- Material: borosilicate glass bottle, clear bottle, narrow-mouth bottle, polypropylene cap, round bottle
- DURAN Bottle Clear Laboratory (Botol Lab)atribut:
- Size Cap GL (mm): 45
- DURAN Bottle Protect Laboratory (Botol Lab)Deskripsi:With easy-to-read scale. In fired-on, highly durable white ceramic. Service temperature limit of the PU plastic coating: –30 °C to +135 °C. The coating provides scratch, leak and splinter protection and is ideally suited to both the transport and storage of hazardous media or valuable samples. UV protection up to approx. 380 nm wavelength. High transparency. Suitable for microwaving. Typical applications: storage, transport and safe handling of hazardous or valuable substances.
- Non Brand Laboratory Bottleatribut:
- Material: Borosilicate
- Capacity (ml): 500
- VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFEDeskripsi:With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
- Non Brand Bottle Laboratory (Botol Lab)Deskripsi:Berbahan borosilicate tahan panas dan bahan kimia, untuk laboratorium dan alat peraga edukasi.atribut:
- Material: Borosilicate
- Color: Amber
- Volume (L): 1
- IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Deskripsi:IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
- ISOLAB Stirring Bar CylindricalDeskripsi:ISOLAB STIRRING BAR - CYLINDIRICAL - Diproduksi dari magnet ALNICO (paduan aluminium, nikel, besi dan kobalt) yang dilapisi dengan lapisan PTFE.- Batang pengaduk magnet silinder menawarkan berbagai macam aplikasi yang memberikan efek pencampuran yang sangat baik.- Hasil akhir yang dipoles memberikan keterpusatan yang sangat baik dan pengadukan tanpa gangguan yang halus.- Kontak sempurna mereka dengan dasar labu mengurangi risiko memantul selama pengadukan.
- AS ONE Bottle Wide Mouth (Botol Lab)atribut:
- Steam Sterilization Temperature (°C): 121
- SAMCO Magnetic Stirring Bar CylindricalDeskripsi:Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
- monotaro Magnetic Stirring BarDeskripsi:It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
- Material: PTFE (fluororesin)
- Shape: Straight type
- BOROSIL Bottle Reagent Amber Wide Mouth Graduated with Screw Cap and Pouring Ring (Botol Lab)Deskripsi:Complies with IS 1388 (Part I), ISO/DIN 4796 (part I). These bottles are mechanically strong and chemical resistant. Designed with plastic pouring ring for drip-free operation. The screw caps and pouring are made of PP and autoclavable. Printed with a Retrace Code. The uniform Amber colour is highly durable and has high chemical resistance. Properties within the bottle remain unchanged, as the colour is applied only on the external surface. Ideal for use with light-sensitive media and for long-term storage of substances. 100ml to 20000ml have uniform GL 45 thread.
- SANSYO SG (Glass) Bottle BrownDeskripsi:The glass bottle is heat resistant. Can be autoclaved and dry heat sterilized. Good drainage when pouring. No need for a drain ring. The tea jar is made by dyeing borosilicate glass only on the outside, and has better heat resistance and less elution than a tea jar made of second-grade hard glass.*: When sterilizing the autoclave, remove the cap or loosen it completely. When tightened, the internal pressure of the bottle rises and there is a risk of damage.atribut:
- Capacity (ml): 1000
- Material: Borosilicate glass
- Mouth Inner Diameter (Φmm): 21
- Outer Dia. x Height H (Φmm x mm): 102x240
- Suitable Cap: 33
Daftar Harga laboratory bottle Terbaru October 2026
| DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) | Rp77.900 |
| Shuniu Bottle Laboratory Glass Amber (Botol Lab) | Rp129.900 |
| BRAND Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab) | Rp4.399.900 |
| DURAN Bottle Clear Laboratory (Botol Lab) | Rp179.900 |
| DURAN Bottle Protect Laboratory (Botol Lab) | Rp349.900 |
| DURAN Bottle Amber Laboratory (Botol Lab) | Rp589.900 |
| Non Brand Laboratory Bottle | Rp129.900 |
| VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE | Rp139.900 |
| Non Brand Bottle Laboratory (Botol Lab) | Rp599.900 |
| IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia) | Rp85.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/aqP103203386-2.jpg)
/47P114296151-1.jpg)
/poP106440924-1.jpg)
/5bP105887191-1.jpg)
/raP103452982-1.jpg)
/4tP105887173-1.jpg)


/koP110458744-1.jpg)
/axP102079393-2.jpg)

/1fP105374051-13.jpg)



/h9P102079621-2.jpg)
/4iP103663162-1.jpg)
/4cP108238156-1.jpg)
%20Bottle%20Brown/r2P113108974-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)