Beli kunci sok tekiro 35mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  2. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  3. JTC Axle Nut Socket
    Mulai

    Rp1.199.900

  4. TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
  5. TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.900

    TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 15mmx39mmx24mm
  6. WESTWARD Impact Socket (Mata Sock Impact)
    Mulai

    Rp73.900

    WESTWARD Impact Socket (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    These 3/8inch drive metric impact sockets have a three-eighths inch square drive that's compatible with drive tools of the same size. They come in metric sizes that are measured in millimeters to fit fasteners with a metric size head.
    atribut:
    • Material: Alloy Steel
    • Non-Sparking: No
    • Drive Type: Impact
    • Finish: Black Oxide
    • Impact Rated: Yes
    • Insulated: No
    • Non-Magnetic: No
    • Socket Shape: 6-Point
    • Tether Ready: No
    • UNSPSC: 27111704
  7. JTC Thin-Wall Deep
    Mulai

    Rp609.900

    JTC Thin-Wall Deep
    atribut:
    • Square Drive: 1/2 Inch
    • Contents: 3pcs 1/2inch x 82L 17, 19, 21mm thin-wall deep impact socket; 1pc 1/2inch x 60L H12 impact hex socket
  8. Kennedy Socket 1/2 inch
    Mulai

    Rp98.900

    Kennedy Socket 1/2 inch
    Deskripsi:
    Bi-Hexagon Sockets 12 point - side drive design gives a higher torque than normal sockets, grip worn nuts and will not round off existing nuts. All have a ball-retaining groove on each face of the square drive, which ensures a positive fit with accessories. Require only a one-twelfth turn to engage the next point of the socket.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Drive Size: 1/2 Inch
    • Number of Points: 12
    • Socket Depth: Standard
    • Drive Type: Square
    • Finishing: Polished Chrome
    • Socket Type: Bi-Hexagon Socket
  9. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  10. MultiPro Rachet Handle (Kunci Sok Ratchet)
    Mulai

    Rp139.900

    MultiPro Rachet Handle (Kunci Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    • Chrome -Vanadium Steel • Silvermatt Finishing • Conform To Din 3122 Standard • 72Teeth Fine Mechanism
  11. monotaro Universal Socket (Soket Universal)
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Universal Socket (Soket Universal)
    Deskripsi:
    You can easily tighten or loosen various bolts, nuts, hooks etc
    atribut:
    • Overall Length (mm): 65
    • Operating Range (mm): 6-21
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Outer Diameter d (mm): 28
    • Package Weight (g): 232
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
  12. American Tool Impact Socket Wrench 6pt 1 Inch (Mata Sock Impact)
    Mulai

    Rp249.900

    American Tool Impact Socket Wrench 6pt 1 Inch (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    > Performance : to ISO 2725-2, NF ISO 2725-2> Forged from the finest chrome molybdenum alloy steel
  13. JTC Benz & Man Differential Rear Nut Socket
    Mulai

    Rp3.999.900

    JTC Benz & Man Differential Rear Nut Socket
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Size (mm): 113
    • Square Drive (mm): 19
  14. TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)
    Deskripsi:
    Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 595
    • Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
    • Overall Length (mm): 440
  15. American Tool Set Mata Kunci Sok Impact Truk 1inch (Mata Sock Impact)
    Mulai

    Rp2.599.900

    American Tool Set Mata Kunci Sok Impact Truk 1inch (Mata Sock Impact)
    atribut:
    • Size Contents: Square: 17,19,20,21 mm; Hexagon: 33,35,38,41 mm
    • Number of Item: 10 pcs
  16. TEKIRO Wheel Wrench (Kunci Roda)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Wheel Wrench (Kunci Roda)
    Deskripsi:
    TEKIRO WHEEL NUT WRENCH 19 MMTEKIRO Kunci Roda 19 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 95
    • Dimension 3 (mm): 27
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 6 (mm): 15
Daftar Harga kunci sok tekiro 35mm Terbaru October 2026
TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp119.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
JTC Axle Nut SocketRp1.199.900
TEKIRO Bit Socket Impact Drive 1inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp279.900
TEKIRO Bit Socket Impact DR. 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact)Rp42.900
WESTWARD Impact Socket (Mata Sock Impact)Rp73.900
JTC Thin-Wall DeepRp609.900
Kennedy Socket 1/2 inchRp98.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
MultiPro Rachet Handle (Kunci Sok Ratchet)Rp139.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait