Beli kunci roda palang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)atribut:
- Type: Cross Wheel Wrench
- Length (mm): 360
- Size (inch): 14
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KRISBOW Kunci Roda Palang Lipatatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 360x200x30
- Size (inch): 14
- CPT National Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)atribut:
- Size (cm): 17x19x21x23
- TEKIRO Kunci Roda - HitamDeskripsi:TEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mmTEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velg mobil standar, dan tidak bisa di gunakan di velg recing. karna velg recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- American Tool Cross Wrench 4-Way with 1/2 DR Adapter (Kunci Roda Palang)Deskripsi:> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315atribut:
- Overall Length: 350mm
- Size: 17x19x21mm DR 1/2inch
- American Tool Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)Deskripsi:> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315atribut:
- Overall Length: 350mm
- Size: 17x19x21x23mm
- KRISBOW Wheel Wrench Multiplier SQ1IN 6200Nm LRLW1atribut:
- Socket (mm): 21 (1pc), 41 (1pc)
- Application: increases torque level in an easier way in hard-to-reach areas
- Type: MULTIPLIER LUG WRENCH SQ1IN 6200NM
- Content Set: 1pc Torque Multi Plier Sq-1inch
- Dimensions (cm): 30x23.5x12
- TEKIRO Kunci RodaDeskripsi:TEKIRO WHEEL NUT WRENCH 19 MMTEKIRO Kunci Roda 19 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 3 (mm): 27
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 6 (mm): 15
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Kunci Roda untuk TrukDeskripsi:Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 595
- Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
- Overall Length (mm): 440
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Kunci Roda TarikDeskripsi:TEKIRO WHEEL MASTER WRENCH CR-V SOCK 19x21 MMTEKIRO Kunci Roda Tarik [19x21 mm] merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm dan 21 mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 335
- Dimension 2 (mm): 90
- Dimension 3 (mm): 110
- Dimension 4 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 19x21
- Dimension 5 (mm): 29
- Dimension 6 (mm): 20
- Dimension 7 (mm): 517
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- PRO-QUIP Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)atribut:
- Size: 17x19x21x23
- Size (inch): 14
- TEKIRO Kunci Torsi Roda Truk 1:68Deskripsi:TEKIRO KUNCI TORSI RODA TRUK 1 : 68Untuk membuka dan memasang baut roda kendaraan besarSuitable for Trucks and Any Other Heavy Duty Vehicles High Quality Alloy Steel Extended Torque for High Torque BoltsMaterial : Alloy Steelatribut:
- Material: Alloy Steel
- Size: 1:68
- Autoklin Karbolatribut:
- Scent: Pine
Daftar Harga kunci roda palang Terbaru March 2026
| KRISBOW Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang) | Rp149.900 |
| Kenmaster Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang) | Rp71.900 |
| KRISBOW Kunci Roda Palang Lipat | Rp189.900 |
| CPT National Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang) | Rp87.900 |
| TEKIRO Kunci Roda - Hitam | Rp47.900 |
| American Tool Cross Wrench 4-Way with 1/2 DR Adapter (Kunci Roda Palang) | Rp169.900 |
| American Tool Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang) | Rp199.900 |
| KRISBOW Wheel Wrench Multiplier SQ1IN 6200Nm LRLW1 | Rp689.900 |
| TEKIRO Kunci Roda | Rp66.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/qaP103636946-2.jpg)
/j1P102277685-3.jpg)

/53P106357183-1.jpg)

/P102088517-1.jpg)
/P102088500-1.jpg)


/P101003976-4.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/P101000424-1.jpg)

/60P101000216-6.jpg)

/b3P101000399-5.jpg)
/i0P110440648-1.jpg)