Beli kunci roda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Wheel Wrench (Kunci Roda)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Wheel Wrench (Kunci Roda)
    Deskripsi:
    TEKIRO WHEEL NUT WRENCH 19 MMTEKIRO Kunci Roda 19 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 95
    • Dimension 3 (mm): 27
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 6 (mm): 15
  2. TJAP MATA Pahat
    Mulai

    Rp51.900

  3. TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)
    Rating:
    40% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)
    Deskripsi:
    Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 595
    • Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
    • Overall Length (mm): 440
  4. TEKIRO Wheel Wrench Black (Kunci Roda L)
    Mulai

    Rp54.900

    TEKIRO Wheel Wrench Black (Kunci Roda L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mmTEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velg mobil standar, dan tidak bisa di gunakan di velg recing. karna velg recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. KRISBOW Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    atribut:
    • Type: Cross Wheel Wrench
    • Length (mm): 360
    • Size (inch): 14
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  6. TEKIRO Truck Wheel Torque Wrench (Kunci Torsi Truk)
    Mulai

    Rp999.900

    TEKIRO Truck Wheel Torque Wrench (Kunci Torsi Truk)
    Deskripsi:
    Kunci Torsi Roda Truk Set adalah alat untuk membuka booth pada roda truk dengan cara memutar tuas yang sudah di konvrensi dari 1 putaran penuh menjadi 68 putaran sehingga membuat ringan pada saat membuka booth yang keras. Alat untuk membuka booth pada roda truk dengan cara memutar tuas. Memiliki konvrensi dari 1 putaran penuh menjadi 68 putaran sehingga membuat ringan pada saat membuka booth yang keras.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Package Contents: 4pcs impact socket 20,21,38,41 mm; 1pc kunci torsi roda truk; 1pc extention socket; 1pc handle
  7. American Tool Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    Mulai

    Rp219.900

    American Tool Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    Deskripsi:
    > ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315
    atribut:
    • Overall Length: 350mm
    • Size: 17x19x21x23mm
  8. Wipro Kunci Roda Palang CR-V
    Mulai

    Rp109.900

    Wipro Kunci Roda Palang CR-V
    atribut:
    • Material: CR-V
  9. TEKIRO Wheel Master (Kunci Roda)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Wheel Master (Kunci Roda)
    Deskripsi:
    TEKIRO WHEEL MASTER WRENCH CR-V SOCK 19x21 MMTEKIRO Kunci Roda Tarik [19x21 mm] merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm dan 21 mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 335
    • Dimension 2 (mm): 90
    • Dimension 3 (mm): 110
    • Dimension 4 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 19x21
    • Dimension 5 (mm): 29
    • Dimension 6 (mm): 20
    • Dimension 7 (mm): 517
  10. TOLSEN Kunci Roda Plang
    Mulai

    Rp94.900

    TOLSEN Kunci Roda Plang
    Deskripsi:
    - Powder coated- Cross design provides extra leverage and troque- Packing: plastic hanger
    atribut:
    • Size (inch): 14
  11. Non Brand Segitiga Pengaman
    Mulai

    Rp56.900

    Non Brand Segitiga Pengaman
    Deskripsi:
    Best Safe Merah Segitiga Pengaman Reflektor merupakan segitiga pengaman reflektor berbahan plastik yang dapat digunakan sebagai penanda saat keadaan darurat. Didesain dapat dilipat sehingga praktis & mudah digunakan, serta dilengkapi dengan lampu reflektor yang dapat memantulkan cahaya para pengendara lain.
  12. JLD Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    Mulai

    Rp46.900

    JLD Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    atribut:
    • 4Way (mm): 17x19x21x23
    • Size (mm): 150x150
  13. Wipro Kunci Roda Truck
    Mulai

    Rp219.900

    Wipro Kunci Roda Truck
    atribut:
    • Size (mm): 30x33x395
  14. HIOSHI Cross Wrench 4-Way Folding PRO Type (Kunci Roda Palang)
    Mulai

    Rp2.099.900

    HIOSHI Cross Wrench 4-Way Folding PRO Type (Kunci Roda Palang)
    atribut:
    • Material: 55# Hardened Steel
    • Color: Chrome
    • Type: PRO
    • Size (mm): 19x21x23 + socket 1/2inch
    • Length (inch): 16
    • Length (cm): 40
  15. Allwin Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)
    Mulai

    Rp399.900

  16. American Tool Cross Wrench 4-Way Chrome (Kunci Roda Palang)
    Mulai

    Rp169.900

    American Tool Cross Wrench 4-Way Chrome (Kunci Roda Palang)
    Deskripsi:
    > ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315
    atribut:
    • Overall Length: 350mm
    • Size: 17x19x21x23mm
  17. Kennedy Hydraulic Bottle Jack 5-Tonne Maximum Height (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp999.900

    Kennedy Hydraulic Bottle Jack 5-Tonne Maximum Height (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    High quality, ultra-strong bottle jack - designed for effortless lifting. Can be used vertically or angled to 3 degrees from a vertical position. Features and Benefits- Features a wide, rugged base that provides excellent stability and strength- Provides peace of mind - all critical stress points on the jacks are reinforced for added durability and dependability- Cast iron bases with a steel cylinder housing and an adjusting notched saddle- Fitted with an overload protection valveTypical Applications - Suitable for lifting or positioning vehicles, machinery, houses and/or other building structures but after lifting, loads must be immediately supported by jack standsStandards Met - Complies with the EC Machinery Directive- GS and TUV approvedNotes- Handle also operates hydraulic release
    atribut:
    • Standards Met: Complies with the EC Machinery Directive; GS and TUV approved
    • Lifting Capacity (t): 5
    • Lifting Height Max. (mm): 355
    • Lifting Height Min. (mm): 185
    • Maximum Saddle Adjustment (mm): 60
    • Weight Each (Kg): 4.1
    • Product Type: Bottle Jack
Daftar Harga kunci roda Terbaru October 2026
TEKIRO Wheel Wrench (Kunci Roda)Rp76.900
TJAP MATA PahatRp51.900
TEKIRO Wheel Wrench for Truck (Kunci Roda)Rp349.900
Kenmaster Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)Rp76.900
TEKIRO Wheel Wrench Black (Kunci Roda L)Rp54.900
KRISBOW Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)Rp159.900
TEKIRO Truck Wheel Torque Wrench (Kunci Torsi Truk)Rp999.900
American Tool Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)Rp219.900
HASSTON PROHEX Wheel Wrench Trek (Kunci Roda)Rp359.900
Wipro Kunci Roda Palang CR-VRp109.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)