Beli kunci ring pas ratchet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  2. Kennedy Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Mulai

    Rp179.900

    Kennedy Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ring Pas Ratchet)
    atribut:
    • Size System: Metric
    • Number of Points: 72
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  3. KRISBOW Set Kunci Ring Pas Ratchet LRLW1
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Set Kunci Ring Pas Ratchet LRLW1
    atribut:
    • Content Set: 10,12,13, 14,15,17mm
    • Dimensions (cm): 22x11x4
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 10 to 17
  4. TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS RATCHET PENDEK 08 MM / RING PAS RATCHET / TOOLS-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  5. INGCO Ratchet Spanner Set (Kunci Ratchet Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

    INGCO Ratchet Spanner Set (Kunci Ratchet Fleksibel)
    Deskripsi:
    INGCO 8-Pcs Ratchet Spanner Set (8-19mm) // Kunci Ring Pas Ratcheting Cr-V Cr-Mo
    atribut:
    • Size (mm): 8-19
  6. KRISBOW Kunci Ring Pas Ratchet
    Mulai

    Rp119.900

    KRISBOW Kunci Ring Pas Ratchet
    Deskripsi:
    Gear Wrench 10mm adalah kunci serbaguna yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan efektif dan effisien. Alat ini dibuat dari material berkualitas tinggi sehingga sangat awet dan tahan lama. Kunci pas Ring ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 10mm sehingga sering dipakai untuk membuka dan mengencangkan baut pada proses Maintenance. Kunci pas Ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  7. TRUSCO Ratchet Ring Wrench Ratcheting Spanner Head
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Ratchet Ring Wrench Ratcheting Spanner Head
    Deskripsi:
    -Switching between normal and reverse is not attached.-Quick turning operation can be performed without removing-inserting of both spanner and spectacle parts.-Since it is a straight shape, it is optimum for work in narrow places and deep places.-Feed ang-Storage Pouch
    atribut:
    • Set Contents: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm
    • Accessories: Storage Pouch
  8. monotaro Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ratchet Kombinasi)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp78.900

    monotaro Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ratchet Kombinasi)
    atribut:
    • Forwarding Angle (Degree): 5
    • Number of Gears: 72
  9. TRUSCO Ratchet Combination Wrenches (Standard type)
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Ratchet Combination Wrenches (Standard type)
    Deskripsi:
    -You can switch between normal and reverse by moving the switching claw left and right.-The handle part of the ratchet wrench is as small as 15° of turning angle, so it is optimum for the work of the place to receive height restriction.-Feed angle 5° has
  10. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  11. WESTWARD Electronic Torque Wrench
    Mulai

    Rp5.099.900

    WESTWARD Electronic Torque Wrench
    Deskripsi:
    These flex-head electronic torque wrenches have a head that can used at an angle so the wrench can reach fasteners in tight spaces. They provide a precise torque reading on a digital display and have audio and visual cues to indicate when the desired torque is reached and if the fastener has been overtorqued. These wrenches measure turning force electronically for high accuracy compared to analog torque wrenches.
    atribut:
    • Rotation: Clockwise and Counterclockwise
    • Finish: Chrome
    • Item: Electronic Torque Wrench
    • Ratcheting: Yes
  12. KRISBOW Set Kunci Ring Pas
    Mulai

    Rp919.900

    KRISBOW Set Kunci Ring Pas
    Deskripsi:
    Combination Wrench (14pcs) with Tray adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 7mm sampai dengan 21mm (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
    atribut:
    • Size (mm): 7-21
    • Dimensions (mm): 380x180x45
    • Type: Wrench
    • Length (mm): 380
  13. METABO Cordless Impact Drill
    Mulai

    Rp9.999.900

    METABO Cordless Impact Drill
    Deskripsi:
    -Brushless hammer drill with compact design for universal and demanding applications -Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving -High-performance impact mechanism for optimum drilling performance -Integrated working light to illuminate the contact area -With handy belt hook and bit case which can be fixed either on the right or left side -LiHD battery pack for ultimate performance, extremely long runtime and service life -Battery packs with capacity display for checking the charge status -Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
  14. SATA Combination Double Ratcheting Wrench
    Mulai

    Rp129.900

    SATA Combination Double Ratcheting Wrench
    Deskripsi:
    - Sleek head design enables access to tight spots where a ratchet will not fit- 5° ratcheting arc VS. 30° on standard combination wrenches- Surface Drive® provides a stronger grip on fasteners
  15. TEKIRO Obstruction Wrench (Kunci Ring Bulan)
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Obstruction Wrench (Kunci Ring Bulan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Obstruction (Kunci Ring Bulan)-Material chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
Daftar Harga kunci ring pas ratchet Terbaru January 2026
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp109.900
Kennedy Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp179.900
KRISBOW Set Kunci Ring Pas Ratchet LRLW1Rp399.900
TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp109.900
TOHNICHI Digital Torque WrenchRp16.999.900
INGCO Ratchet Spanner Set (Kunci Ratchet Fleksibel)Rp479.900
KRISBOW Kunci Ring Pas RatchetRp119.900
TRUSCO Ratchet Ring Wrench Ratcheting Spanner HeadRp2.099.900
monotaro Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ratchet Kombinasi)Rp78.900
SATA Combination Double Ratcheting WrenchRp139.900

Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait