Beli kunci rantai ridgid di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Chain Wrench
    Mulai

    Rp2.399.900

    RIDGID Chain Wrench
    Deskripsi:
    A double jaw gives fast, ratchet-like action in either direction.
  2. RIDGID Kunci Pipa Rantai
    Mulai

    Rp9.999.900

    RIDGID Kunci Pipa Rantai
    Deskripsi:
    RIDGID Chain Tongs are designed and sized to provide extra leverage for the toughest jobs. All models feature double-end jaw styles that can be reversed, except Model 3215, which is a single-end tong.
  3. RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  4. MCC Chain Wrench
    Mulai

    Rp1.099.900

    MCC Chain Wrench
    Deskripsi:
    -Can be used even in narrow places if the chain enters and easy-tightening is possible by ratchet operation.-For tightening of plumbing pipes and joints.
  5. TEKIRO Kunci Oli Filter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp78.900

    TEKIRO Kunci Oli Filter
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  6. RIDGID Chain Wrench & Tong
    Mulai

    Rp25.999.900

    RIDGID Chain Wrench & Tong
    Deskripsi:
    These double end chain tongs have an extra-long handle that provides extra leverage for tightening the chain around and turning heavy or stuck objects such as pipe, tubing, and conduit. The double end allows turning in either direction without removing the tool from the object. When the teeth on the jaws become irregular or dull they can be reversed to extend tool life.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111714
    • Color: Black, Red
    • Handle Color: Black
    • Handle Material: Iron
    • Jaw Material: Alloy Steel
    • Non-Sparking: No
    • Single End/Double End: Double End
  7. RIDGID Chain Assembly
    Mulai

    Rp1.499.900

  8. monotaro Chain Wrench
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Chain Wrench
    Deskripsi:
    Tighten in a narrow location, such as a pipe wrench is not available, to the loosening work.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
  9. RIDGID Strap Wrench
    Mulai

    Rp1.299.900

  10. Non Brand Plastik Kartu
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  11. BENZ WERKZ Crossed Type Press Vise Heavy Duty
    Mulai

    Rp729.900

  12. RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench
    Mulai

    Rp1.199.900

    RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench
    Deskripsi:
    RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
  13. Artline 573 Clix Whiteboard Marker
    Mulai

    Rp249.900

    Artline 573 Clix Whiteboard Marker
    Deskripsi:
    Just a single click to write. Retractable whiteboard marker with bullet nib. Cartridge refillable.
    atribut:
    • Tip Width (mm): 2.0
  14. Rothenberger Chain Wrench & Tong
    Mulai

    Rp1.899.900

    Rothenberger Chain Wrench & Tong
    Deskripsi:
    These single end chain tongs have an extra-long handle that provides extra leverage for tightening the chain around and turning heavy or stuck objects such as pipe, tubing, and conduit.
    atribut:
    • Color: Red
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Steel
    • Jaw Material: Tempered Steel
    • Min. Pipe Diameter (inch): 1/8
    • Non-Sparking: No
    • Single End/Double End: Single End
  15. RIDGID Raprench Wrench
    Mulai

    Rp1.499.900

    RIDGID Raprench Wrench
    Deskripsi:
    The RIDGID Raprench Wrench features a deep and broad jaw housing provides smooth and a flat surface ideal for occasional use as a hammer. Easy spin nonstick adjustment nut. Instant grip/release. Deep broad hook jaw housing. Heat-treated replaceable jaw.
    atribut:
    • Nom. Size (inch): 10
    • Nom. Size (mm): 250
    • Pipe Capacity (inch): 1.5
    • Pipe Capacity (mm): 40
    • Catalog Number: 31395
    • Pipe Capacity Outer Diameter (mm): to 49
    • Total Length (Designation) (mm): 250
  16. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  17. BOSCH Gergaji Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    BOSCH Gergaji Potong
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  18. RIDGID Chain
    Mulai

    Rp94.900

Daftar Harga kunci rantai ridgid Terbaru March 2026
RIDGID Chain WrenchRp2.399.900
RIDGID Top Screw Bench Chain ViseRp5.899.900
RIDGID Kunci Pipa RantaiRp9.999.900
RIDGID Kunci Pipa Heavy DutyRp679.900
MCC Chain WrenchRp1.099.900
TEKIRO Kunci Oli FilterRp78.900
RIDGID Chain Wrench & TongRp25.999.900
RIDGID Chain AssemblyRp1.499.900
monotaro Chain WrenchRp349.900
RIDGID Strap WrenchRp1.299.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)