Beli kunci pipa rantai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MCC Chain Wrench
    Mulai

    Rp1.099.900

    MCC Chain Wrench
    Deskripsi:
    -Can be used even in narrow places if the chain enters and easy-tightening is possible by ratchet operation.-For tightening of plumbing pipes and joints.
  2. Kennedy Capacity Pipe Chain Wrench
    Mulai

    Rp1.899.900

    Kennedy Capacity Pipe Chain Wrench
    Deskripsi:
    For gripping tubes, piping and irregular shaped objects. The chain is looped around the object and locked on the head. The head will automatically grip in the direction of the turn and the object can be rotated. The head is double ended and fully reversible for longer tool life.
    atribut:
    • Handle length: 545mm
    • Type: Chain Wrench
    • Chain Material: Carbon Steel
    • Handle Color: Red
    • Chain Length: 525mm
    • Standards Met: GG-W-651
    • Maximum Pipe Capacity: 63mm
    • Handle Material: Steel
    • Length: 545mm
  3. Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy Duty
    Mulai

    Rp2.599.900

    Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy Duty
    Deskripsi:
    kunci pipa model rantai.
  4. RIDGID Spud Wrench
    Mulai

    Rp1.599.900

    RIDGID Spud Wrench
    atribut:
    • Catalog Number: 31400
    • Dimensions (cm): 28.7x7.62x3.3
    • Nom. Size (inch): 12
    • Nom. Size (mm): 300
    • Part Tool: T
    • Pipe Capacity (inch): 3/8- 2 5/8
    • Pipe Capacity (mm): 10-67
  5. MAXPOWER Chain Wrench
    Mulai

    Rp229.900

    MAXPOWER Chain Wrench
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  6. IWT Pipe Spanner Adjustable Wrench
    Mulai

    Rp129.900

    IWT Pipe Spanner Adjustable Wrench
    Deskripsi:
    dapat dijadikan kunci inggris, dan dapat dijadikan kunci pipa ( mata yang bisa gerak bisa dibolak balik fungsi nya )
    atribut:
    • Size (inch): 12
  7. H.H.H. Steel Pulley Snatch
    Mulai

    Rp359.900

    H.H.H. Steel Pulley Snatch
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Oil-bearing metal insert
  8. TEKIRO Kunci Filter Oli
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.000

    TEKIRO Kunci Filter Oli
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  9. H.H.H. Strong Pulley
    Mulai

    Rp1.199.900

    H.H.H. Strong Pulley
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Snatch type
  10. IWT AC Voltage Tester Screwdriver
    Mulai

    Rp72.000

    IWT AC Voltage Tester Screwdriver
    Deskripsi:
    Test Pen ( High Quality ) merk IWT bertechnologi tinggi dan awet. bahan berkualitas tinggi. vanadium kuat. kokoh dan harga terjangkau.
    atribut:
    • Material: Vanadium
  11. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp53.000

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  12. IWT Socket Key Set
    Mulai

    Rp389.900

    IWT Socket Key Set
    Deskripsi:
    Berikut ini kelengkapannya :1. Mata sok segi 6 isi 9pcs : 8/ 10/ 12/ 13/ 14/ 17/ 19/ 22/ 24mm2. Stang Kunci Sok (1 buah)3. Extention Sok : (1 buah)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. IWT Gear Puller 3 Jaw Tracker
    Mulai

    Rp99.000

    IWT Gear Puller 3 Jaw Tracker
    Deskripsi:
    Treker / Tracker Kaki 3 / Three Arm Puller adalah peralatan yang digunakan para mekanik / montir profesional untuk mempermudah pekerjaan mereka dalam melepaskan objek yang terdapat pada as / poros yang berbentuk cones, dapat berupa bearing, gear maupun puli yang sangat sulit untuk dilepaskan.
    atribut:
    • Size (inch): 3
  14. RIDGID Chain Wrench
    Mulai

    Rp2.399.900

    RIDGID Chain Wrench
    Deskripsi:
    A double jaw gives fast, ratchet-like action in either direction.
  15. EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)
    Mulai

    Rp379.900

    EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)
    Deskripsi:
    -Does not require shaft hole, key groove machining, etc, and delivery management becomes easy.-For speed change by belt conduction.
    atribut:
    • Material: Gray Cast Iron
  16. Kennedy Chain Wrench Capacity
    Mulai

    Rp489.900

    Kennedy Chain Wrench Capacity
    atribut:
    • Size: 60-140mm
Daftar Harga kunci pipa rantai Terbaru December 2025
MCC Chain WrenchRp1.099.900
MAXPOWER Chain Pipe WrenchRp119.900
Kennedy Capacity Pipe Chain WrenchRp1.899.900
Rothenberger Chain Pipe Wrench Heavy DutyRp2.599.900
RIDGID Spud WrenchRp1.599.900
MAXPOWER Chain WrenchRp229.900
KRISBOW Kunci Pipa RantaiRp1.299.900
IWT Pipe Spanner Adjustable WrenchRp129.900
H.H.H. Steel Pulley SnatchRp359.900
TEKIRO Kunci Filter OliRp79.000

Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait