Beli kunci pas ring 19 tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Inci
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Inci
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  2. TEKIRO Go-Thru Screwdriver Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Go-Thru Screwdriver Set
    Deskripsi:
    TEKIRO Go Thru Screwdriver Obeng Set - Hijau Transparant [7 Pcs] merupakan set obeng yang terbuat dari bahan Chrome Vanadium berkualitas, kuat, dan tahan lama. Berfungsi sebagai alat untuk mengencangkan dan mengendurkan baut. Ideal untuk melengkapi peralatan perkakas Anda di rumah.Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-) & (+)Memiliki tempat obeng beruba bagFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )&(+)Material : Chrome VanadiumIsi terdiri dari :- 1 Pcs obeng ( - ) 5x75mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x100mm- 1 Pcs obeng ( - ) 6x150mm- 1 Pcs obeng ( - ) 8x200mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 1x75mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 2x100mm- 1 Pcs obeng ( + ) PH 3x150mm
  3. TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  4. TEKIRO At Recoil Hose
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO At Recoil Hose
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Material: Polyurethene
  5. Mr. Flex Recoil Hose PU
    Mulai

    Rp249.900

    Mr. Flex Recoil Hose PU
    atribut:
    • Material: Polyurethane
  6. KRISBOW Selang Angin Spiral PU Braided
    Mulai

    Rp169.900

    KRISBOW Selang Angin Spiral PU Braided
    atribut:
    • Air Inlet/Outlet (inch): 1/4
  7. Mollar Recoil Hose
    Mulai

    Rp61.900

    Mollar Recoil Hose
    Deskripsi:
    Sudah termasuk coupler
  8. TEKIRO Air Duster
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp69.900

    TEKIRO Air Duster
    Deskripsi:
    TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminium
    atribut:
    • Size: DG1-3
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 5
    • Dimension 1 (mm): 120
    • Dimension 4 (mm): 123
    • Dimension 5 (mm): 8
    • Dimension 3 (mm): 26
  9. TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  10. TORA Pu Recoil Hose 5-8
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.900

    TORA Pu Recoil Hose 5-8
    atribut:
    • Color: Yellow
  11. INGCO Spiral Air Hose
    Mulai

    Rp159.900

    INGCO Spiral Air Hose
    Deskripsi:
    INGCO Spiral Air Hose (15 M) // Selang Angin Kompresor Recoil
    atribut:
    • Material: PU
    • Length (m): 15
    • Diameter (mm): 5/8
  12. Mr. Flex Braid Hose PU (Selang PU)
    Mulai

    Rp18.900

    Mr. Flex Braid Hose PU (Selang PU)
    atribut:
    • Color: Assorted
    • Working Pressure at 70°F (psi): 120
    • Temperature Range (°C): -20 to 60
  13. Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)
    Mulai

    Rp81.900

    Wipro Selang Recoil Heavy Duty with Spring (Recoil Hose)
    atribut:
    • Diameter (mm): 5x8
    • Working Temperature (°C): -6~60
    • Working Pressure (kg): 10
    • Couple: PP20+SP20
  14. CEJN PUR Recoil Hose
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp689.900

    CEJN PUR Recoil Hose
    atribut:
    • Color: Blue
Daftar Harga kunci pas ring 19 tekiro Terbaru January 2026
TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe InciRp31.900
TEKIRO Go-Thru Screwdriver SetRp27.900
TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)Rp95.900
TEKIRO At Recoil HoseRp98.900
TORA Recoil Hose PURp57.900
Mr. Flex Recoil Hose PURp249.900
KRISBOW Selang Angin Spiral PU BraidedRp169.900
Mollar Recoil HoseRp61.900
Lippro Recoil Hose with SpringRp69.900
TEKIRO Air DusterRp69.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)