Beli kunci pas ratchet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Ratchet Spanner Set (Kunci Ratchet Fleksibel)Deskripsi:INGCO 8-Pcs Ratchet Spanner Set (8-19mm) // Kunci Ring Pas Ratcheting Cr-V Cr-Moatribut:
- Size (mm): 8-19
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- Kennedy Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ring Pas Ratchet)atribut:
- Size System: Metric
- Number of Points: 72
- Material: Chrome Vanadium Steel
- monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 146.5
- Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
- Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12
- Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
- LAKONI PRO Kunci Ring Pas Ratchet Flexibleatribut:
- Material: CRV Steel
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- HARDEN Kunci Inggris AdjustableDeskripsi:-Baja karbon tempa 45 # kualitas tinggi, permukaan dilapisi krom.-Baja karbon berkualitas dengan lapisan krom-Gagang gagang lembut yang tahan lama untuk penggunaan yang nyaman-Digunakan dengan berbagai ukuran kepala pengikat-Kepadatan TINGGI-PENAMPILAN YANG BAGUS-PORTABEL-TAHAN LAMA-Tampilan Produk1. Pengukiran LaserKunci pas yang dapat disetel dengan ukiran laser, angka ditampilkan dengan jelas.Bisa digunakan dalam jangka panjang tanpa deformasi.2. Gagang ErgonomisDesain dengan gagang ergonomis, nyaman digenggam.3. Turbin FleksibelTurbin dikombinasikan dengan skala penggunaan, sangat klik dan erat.Lebih fleksibel saat menggeser, meningkatkan efisiensi kerja.4. Desain Ujung Belakang yang SempurnaEkor dirancang dengan kunci pas cincin offset, bertenaga.Dapat digunakan sebagai kunci pas cincin offset ganda, juga dapat digunakan sebagai pengait.5. Bukaan Rata dan MulusKetahanan aus, lebih tahan lama.
- TEKIRO Ratchet Flexibel SetDeskripsi:Kunci Ring Pas Ratchet Flexible Set 8pcs 8-19 mm Tekiro WR-FG2031Heat Treated Alloy SteelDrop Forged for Extra StrengthHighly Fully Polishing Finishatribut:
- Type: Wrench
- TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricDeskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS RATCHET PENDEK 08 MM / RING PAS RATCHET / TOOLS-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Adjustable Wrench EU TypeDeskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- monotaro Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ratchet Kombinasi)atribut:
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Number of Gears: 72
- Kennedy Reversible Combination Spanneratribut:
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga kunci pas ratchet Terbaru January 2026
| INGCO Ratchet Spanner Set (Kunci Ratchet Fleksibel) | Rp479.900 |
| TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel) | Rp149.900 |
| Kennedy Kunci Ring Pas Ratchet Kombinasi (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp179.900 |
| monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet) | Rp60.900 |
| LAKONI PRO Kunci Ring Pas Ratchet Flexible | Rp70.900 |
| SATA Double Ratcheting Wrench Set (Metric) (Kunci Ratchet) | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp109.900 |
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp5.499.900 |
| HARDEN Kunci Inggris Adjustable | Rp65.900 |
| TEKIRO Ratchet Flexibel Set | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 21/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/phP106806917-1.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)
/plP101005921-9.jpg)
/2hP101001089-10.jpg)

%20(Kunci%20Ratchet)/P101002583-1.jpg)
/69P101000225-5.jpg)
/qrP103200963-1.jpg)




/8cP101000300-3.jpg)
/68P101000224-3.jpg)

/puP101003930-3.jpg)
/P101001146-1.jpg)