Beli kunci pas ktc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.Adopts an I-shaped cross-sectional structure, making it lightweight and strong.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.
- TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Open End Wrench-Highly durable, -Easy to use, -Corrosion resistance, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pas merupakan kunci pas yang didesain presisi untuk membuka atau memasang baut dan mur pada sebuah media. Cocok untuk perlengkapan perkakas rumah, kebutuhan buat motor, mobil dan juga para mekanik dan juga teknisi.
- KRISBOW Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Open End Wrench 1.13/16x2inch ini merupakan alat yang berguna untuk membuka dan mengencangkan benda kerja dengan cepat. Bentuk dari alat ini adalah kombinasi kunci ring dan pas dimana bagian ring digunakan untuk membuka baut pertama kali dan bagian kunci pas untuk pembukaan dan pengencangan secara cepat. Alat ini terbuat dari material chrome vanadium sehingga sangat awet dan tahan lama digunakan. Kunci pas ini mempunyai dimensi 100x55x10mm dan ukuran 1.13/16x2inch. Kunci pas sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Profit Tool (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Slim form pursuing "thinner/lighter."-Considering transmission of the torque and bending, the handle is designed with the taper shape.-Length of the handle is set with the optimum length considering the tightening torque.-The box end part adopts
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench Set (Kunci Pas)Deskripsi:Set Contents : Spanner (S2 over 05507,0810,1012,1113,1214,1417,1719,1921,2224,2427)
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Specification : Power fitSet Contents : Combination wrench (MS2 over 07,08,10,12,13,14,17,19)atribut:
- Weight (kg): 1.0
- Dimensions (mm): Resin molded tray: 144x184x48
- M10 Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Chrome-vanadium steel, raised panel handle, matt finish. ANSI standard
- PROTO Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:Open end wrenches can come with different opening angles on each end for access to fasteners in tight spaces. They have a wrench head on each end and can access to fasteners from the top and side compared to box wrenches that can only access a fastener from the top. These double end wrenches are SAE (inch) size and can have a different size on each end so that each wrench can be used for two different size fasteners.atribut:
- Handle Type: One Piece
- Single End/Double End: Double End
- Material: Alloy Steel
- Head Type: Standard
- Opening Type: Rounded
- Tether Style: Tether Capable
- Wrench Product Grouping: Wrenches
- Wrench Shape: Straight
Daftar Harga kunci pas ktc Terbaru March 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp54.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp70.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench Sunk Panel (Kunci Pas) | Rp24.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp19.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp31.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring) | Rp85.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Double Open End Wrench (Kunci Pas) | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)/krP102065747-2.jpg)
%20Double%20Open%20End%20Wrench%20(Kunci%20Pas)/f3P102067543-2.jpg)
/67P101000223-6.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Offset%20Long%20Type%20(Kunci%20Ring)/P102065136-1.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)
/63P101000219-7.jpg)
/obP103637875-12.jpg)
%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
%20Combination%20Wrench%20Profit%20Tool%20(Kunci%20Ring%20Pas)/P102747306-1.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)
/a0P104697360-2.jpg)
%20Double%20Open%20End%20Wrench%20Set%20(Kunci%20Pas)/P102177341-1.jpg)
%20Combination%20Wrench%20Set%20(Kunci%20Ring%20Pas)/P102177358-1.jpg)
/g6P103775582-1.jpg)
/m9P107292801-1.jpg)