Beli kunci pas 8 mm tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Bullocks Groove Joint Plieratribut:
- Size (inch): 10
- KRISBOW Groove Joint Plieratribut:
- Type: Plier
- Applications: Clamping
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- HARDEN Tang Slip JointDeskripsi:-Turunan baja karbon tempa dan keras frekuensi tinggi -Desain paku keling untuk pengikat-Elektroplating dan gagang dicelup anti karat dan nyaman, ergonomis-Tang Slip Joint PRO -Baja Karbon Tempa Berkualitas Tinggi-KENYAMANAN-KUALITAS-TAHAN LAMA-FUNGSI-Tampilan ProdukTerbuat dari baja karbon halus.Kepala tang dengan pemolesan akhir.Dua warna gagang anti selip.Rahang dengan hasil memuaskan, memotong tajam.atribut:
- Size (inch): 8
- H (mm): 9.8
- L (mm): 200
- Material: Chrome Vanadium Steel
- W1 (mm): 35
- W2 (mm): 45.5
- TEKIRO Go Thru Screwdriver TPR Set (Obeng Tembus)atribut:
- Set Content: 5x75mm(-), 6x100mm(-), 8x150mm(-), 935x200mm(-), PH1x75mm(+), PH2x100mm(+), PH3x150mm(+)
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver In Line Set (Obeng)Deskripsi:TEKIRO IN LINE COLOR SCREWDRIVER SET 7 PCS / OBENG IN LINE 7PCSHandle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng, Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhanMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 7 pcs Obeng dengan ukuran:1 pcs (-) 2.5x100mm1 pcs (-) 6.0x38mm1 pcs (-) 6.0x100mm1 pcs (-) 8.0x150mm1 pcs (+) PH2x38mm1 pcs (+) PH2x100mm1 pcs (+) PH3x150mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- PROTO Tongue and Groove Plieratribut:
- Plier Type: Tongue & Groove Pliers
- Grip Style: Standard Cushion
- Jaw Opening Type: Manual
- Plier Material: Steel
- MILWAUKEE Tongue and Groove PlierDeskripsi:Milwaukee tongue-and-groove pliers feature smooth transition grips and a reaming head design for up to 2" pipe. They also feature forged alloy steel construction with rust protection and induction-hardened jaws.atribut:
- Plier Type: Tongue & Groove Pliers
- Adjustment Mechanism: Groove Joint
- Grip Style: Deluxe Cushion
- Jaw Opening Type: Manual
- Plier Material: Steel
- Kennedy Groove Joint Waterpump PliersDeskripsi:Hardened chromed steel jaws. Sliding pivot joint allows the widest range of jaw openings. The handles cannot be closed together, preventing trapped fingers.atribut:
- Type: Pliers
- Jaw Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Chrome
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 8-24
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga kunci pas 8 mm tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| Bullocks Groove Joint Plier | Rp209.900 |
| KRISBOW Groove Joint Plier | Rp52.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp35.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| RIDGID Water Pump Plier | Rp449.900 |
| TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp35.900 |
| HARDEN Tang Slip Joint | Rp49.900 |
| TEKIRO Go Thru Screwdriver TPR Set (Obeng Tembus) | Rp389.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi) | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/60P101000216-6.jpg)


/a0P101000360-7.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)

/9zP101000359-4.jpg)

/qoP101003960-2.jpg)
/qiP101003954-2.jpg)

/qmP101003958-2.jpg)


%20(Kunci%20Ratchet)/P101002583-1.jpg)

/5sP102265208-4.jpg)

/8sP101000316-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)