Beli kunci l t set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) Digital-RatchetDeskripsi:Can be used for any work requiring torque managements for industrial machinery, analytical instruments used for automobile and other various manufacturing, architecture, civil engineering, engineering, building maintenance and other maintenance.
- EIGHT T Type Hexagon Socket Spanner Long Typeatribut:
- Size Standard: inch
- Point Shape: hexagonal
- Shape: T type
- monotaro 2Way T Type Handle Ball Point WrenchDeskripsi:Machinery maintenance, to the conservation repairatribut:
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Material: (Body) S2 steel, (grip) PP + TPR
- KYOTO TOOL (KTC) Digital Ratchet Monkey Typeatribut:
- Adaptive Flank Width: 10-36 mm
- Jaw Width: 69 mm
- Jaw Thickness: 14,5 mm
- Handle Thickness: 36 mm
- Minimum Display Unit: 0,1 N.m
- Unit of Measurement: N.m (Convertible in changeable kgf, m, lbfx in, lbfxft)
- Power Supply: Coin type lithium battery CR2354 x 1 (recommended by Panasonic)
- Set Torque Number: Preset mode: 5 cases Pass / fail judgment mode: 1 case
- TONE New SpannerDeskripsi:Set Contents : DS-5.507,0810,1113,1214,1719,2224,2730atribut:
- Overall Length (mm): 216
- Width Across Flat (mm): 19x22
- KOBE RED LINE Gd22Lk 6mm Air Die Grinder KitDeskripsi:GD22LK Kit Includes straight die grinder with 3 and 6mm collets, collet spanner, 10 assorted mounted points and robust blow moulded case. GD2206L Straight Die Ginder: Industrial quality die grinder, suitable for polishing, buffing and grinding. Robust and durable single piece aluminium body. 1/2hp motor and precision balanced bearings provide reliability in the most demanding of industrial/automotive applications. Trigger has safety catch to prevent accidental starts. Specifications: Collet size: 6mm. Air inlet thread: 1/4 Inch NPT. Minimum air hose size (ID): 10mm (3/8 Inch). Air pressure: 90psi. Air consumption: 4cfm*. Sound pressure level: 93dBA. Sound power level: 103dBA. Vibration level: 5.4m/s2. Overall length: 170mm. *Based on a 15 second cycle per minute average use.atribut:
- Air consumption: 4CFM
- Exhaust Location: Rear
- For use with: Carbide Burrs Flap Wheel Mounted Points & Wheels Quick Change Discs Sanding Bands
- Horsepower: 0.45hp
- Tool Application: Grinding Polishing
- Overall Height: 64mm
- Workplace Application: Industrial
- Part Number: KBE2702030L
- TEKIRO Kunci TorsiDeskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Momen Digitalatribut:
- Pricision (%): CW ± 2 / CCW ± 2
- Accessories: Resin case
- Power: Two AAA batteries x 2 (sold separately)
- Number of Gears: 36
- Overall Length (mm): 460
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
- Measurement Direction: CW (right) / CCW (left)
- Torque Range (N m): 10 to 135
- TEKIRO Hex Key T Handle (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- monotaro Preset type Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Torsiatribut:
- Overall Length (mm): 470
- Head Shape: Ratchet shape
- Type: Preset type
- Load Direction: Right
- Main application: For tightening
- Accuracy (%): ±4
- Square Drive (mm): 12.7
- Included Accessories: (Socket) 14, 17, 19, 24mm, 21mm thin long socket, extension bar, case
- Minimum Scale (N m): 1
- Torque Range (N m): 28 to 210
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- TOHNICHI Torque Wrench With Dial Indicatoratribut:
- Connection Format: Push-through square drive (ratchet)
- Data Can Be Recorded: No
- Direction of Tightening: For right and left-hand tightening
- Maximum Torque (N m): 100
- Measurement Technology: Mechanical
- Memory Pointer: Yes
- Overall Length (mm): 400
- Quick Release/Quick Change Function: No
- Reversible Reading: Nm
- Scale 1 Graduation (N m): 1
- Slipper Function: No
- Square Drive (inch): 1/2
- Torque Measuring Accuracy: ± 3%
- Torque Range (N m): 10-100
Daftar Harga kunci l t set Terbaru January 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Digital-Ratchet | Rp5.299.900 |
| EIGHT T Type Hexagon Socket Spanner Long Type | Rp289.900 |
| TRUSCO Hex Key Ball Point T Handle (Kunci L) | Rp1.299.900 |
| monotaro 2Way T Type Handle Ball Point Wrench | Rp71.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Digital Ratchet Monkey Type | Rp5.199.900 |
| TONE New Spanner | Rp139.900 |
| KOBE RED LINE Gd22Lk 6mm Air Die Grinder Kit | Rp1.299.900 |
| JTC Digital Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp6.299.900 |
| TEKIRO Kunci Torsi | Rp1.299.900 |
| monotaro Digital Torque Wrench (Kunci Torsi Digital) | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Digital-Ratchet/P102065860-1.jpg)

/P101501840-1.jpg)

%20Digital%20Ratchet%20Monkey%20Type/P102065891-1.jpg)


/JTC%20Digital%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/P101532493-1.jpg)

/P102250590-1.jpg)

/brP101000423-3.jpg)
/P102125564-1.jpg)
/4qP101001170-3.jpg)
/JTC%20Click-Type%20Torque%20Wrench%20(Kunci%20Torsi)/P101531502-1.jpg)