Beli kunci inggris 12 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  2. KRISBOW Kunci Inggris Adjustable
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    KRISBOW Kunci Inggris Adjustable
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  3. Wipro Kunci Inggris
    Mulai

    Rp49.900

    Wipro Kunci Inggris
    atribut:
    • Plated: Chrome
  4. Sherlock Kunci Inggris
    Mulai

    Rp58.900

    Sherlock Kunci Inggris
    Deskripsi:
    SHERLOCK KUNCI INGGRIS- Tangguh dan presisi- Gear rapat dan tidak oblakBahan: Baja DF
  5. Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp71.900

    Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    > Drop forged carbon steel> Chrome plated
  6. DOWS Advertising Screw (Pen Iklan)
    Mulai

    Rp18.900

    DOWS Advertising Screw (Pen Iklan)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  7. Kenmaster Kunci Inggris
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  8. TEKIRO Kunci Pipa
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Kunci Pipa
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  9. Kennedy Chromed Finish Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp379.900

    Kennedy Chromed Finish Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Chrome Finish Sets Manufactured from high strength 'I' beam section chrome vanadium steel for improved strength and rigidity, the jaws are heat treated for extended tool life. High polished corrosion-resistant finish. 15 Degree offset head angle for positive torque control. Slimline tapered jaws for improved access into confined spaces. Parallel jaws with smooth jaw adjustment and self-locking design prevents the jaws opening unintentionally even when under full load. Suitable for industrial engineering, automotive, agricultural, maintenance and assembly applications. Conforms to: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.
    atribut:
    • Jaw Material: Steel
    • Jaw Thickness: Standard
    • Special Features: Corrosion Resistant Heat Treated Jaws
  10. M10 Kunci Inggris
    Mulai

    Rp64.900

    M10 Kunci Inggris
    Deskripsi:
    Made of chrome-vanadium steel, chrome plated, for heavy duty. ANSI Standard.
  11. Deli Tool Bags
    Mulai

    Rp55.900

  12. FACOM Adjustable Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

  13. TEKIRO Palu Plastik Ganda
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Palu Plastik Ganda
    Deskripsi:
    Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
  14. TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Rating:
    98% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  15. Yane Pen Iklan
    Mulai

    Rp10.900

Daftar Harga kunci inggris 12 Terbaru January 2026
TEKIRO Adjustable Wrench EU TypeRp50.900
KRISBOW Kunci Inggris AdjustableRp68.900
WOKIN Kunci InggrisRp51.900
Wipro Kunci InggrisRp49.900
Garbin Kunci Inggris EXPERTEN SeriesRp63.900
Sherlock Kunci InggrisRp58.900
Sellery Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp71.900
DOWS Advertising Screw (Pen Iklan)Rp18.900
Kenmaster Kunci InggrisRp21.900
TEKIRO Kunci PipaRp52.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait