Beli kunci ban di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Kunci Roda L Tarik CR-Vatribut:
- Material: CR-V
- TEKIRO Wheel Master (Kunci Roda Tarik)Deskripsi:TEKIRO WHEEL MASTER WRENCH CR-V SOCK 19x21 MMTEKIRO Kunci Roda Tarik [19x21 mm] merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm dan 21 mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 335
- Dimension 2 (mm): 90
- Dimension 3 (mm): 110
- Dimension 4 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 19x21
- Dimension 5 (mm): 29
- Dimension 6 (mm): 20
- Dimension 7 (mm): 517
- TEKIRO Kunci Sock Roda Tarik HitamDeskripsi:TEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mmTEKIRO Kunci Roda 10 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 10mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velg mobil standar, dan tidak bisa di gunakan di velg recing. karna velg recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Kunci Mur Roda untuk TrukDeskripsi:Tekiro 4 ways cross wrench. Merupakan kunci dengan 4 cabang dan ukuran berbeda sehingga memungkinkan penggunaan lebih luas dan ringkas tanpa memerlukan lebih banyak alat. Dengan material chrome vanadium stainless steel yang kuat dan lebih tahan karat.isi :1 Pc Wheel Nut Wrench For Truck 20mm1 Pc HandleFungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumDimensi produk : 595mmx37mmx55mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 595
- Material: Chrome Vanadium Stainless Steel
- Overall Length (mm): 440
- TEKIRO Wheel Nut Wrench (Kunci Roda L)Deskripsi:TEKIRO WHEEL NUT WRENCH 19 MMTEKIRO Kunci Roda 19 mm. merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 3 (mm): 27
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 6 (mm): 15
- KRISBOW Kunci Roda Palangatribut:
- Type: Cross Wheel Wrench
- Length (mm): 360
- Size (inch): 14
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Allwin Kunci Roda Truckatribut:
- Polish: Chrome
- Jason Extension L Type Wrenchatribut:
- Size (Inchxmm): 1/2x19-21
- Material Handle: Comfortable Rubber Grip
- KRISBOW Kunci Roda Palang Lipatatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 360x200x30
- Size (inch): 14
- American Tool Kunci Palang Roda LipatDeskripsi:> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315atribut:
- Overall Length: 350mm
- Size: 17x19x21x23mm
- TEKIRO Kunci Torsi Roda Truk 1:68Deskripsi:TEKIRO KUNCI TORSI RODA TRUK 1 : 68Untuk membuka dan memasang baut roda kendaraan besarSuitable for Trucks and Any Other Heavy Duty Vehicles High Quality Alloy Steel Extended Torque for High Torque BoltsMaterial : Alloy Steelatribut:
- Material: Alloy Steel
- Size: 1:68
- CPT National Kunci Roda Palangatribut:
- Size (cm): 17x19x21x23
- American Tool Kunci Palang Roda With 1/2 DR AdaptorDeskripsi:> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315atribut:
- Overall Length: 350mm
- Size: 17x19x21mm DR 1/2inch
- TONE Wheel Nut Wrenchatribut:
- Finishing Material: Structural Steel
Daftar Harga kunci ban Terbaru January 2026
| Wipro Kunci Roda L Tarik CR-V | Rp109.900 |
| TEKIRO Wheel Master (Kunci Roda Tarik) | Rp189.900 |
| TEKIRO Kunci Sock Roda Tarik Hitam | Rp47.900 |
| TEKIRO Kunci Mur Roda untuk Truk | Rp299.900 |
| TEKIRO Wheel Nut Wrench (Kunci Roda L) | Rp66.900 |
| Kenmaster Kunci Roda Palang | Rp71.900 |
| HASSTON PROHEX Kunci Roda Truk + Stang | Rp419.900 |
| KRISBOW Kunci Roda Palang | Rp149.900 |
| Allwin Kunci Roda Truck | Rp359.900 |
| Jason Extension L Type Wrench | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/qvP101003967-2.jpg)


/axP101000393-2.jpg)