Beli kunci allen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- KING TONY Extra Long Hex Key With Allen HeadDeskripsi:Material - SNCM - V alloy steelFinishing - chrome platedExtra long arm typeAllen headMetric sizeDIN ISO 2936atribut:
- Material: SNCM - V Alloy Steel
- Finishing: Chrome Plated
- TRUSCO Hex Key Short Arm (Kunci L)Deskripsi:Hardness is HRC 50 58.atribut:
- Hardness: HRC50 to 58
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- TRUSCO Hex Key Short Arm (Kunci L)Deskripsi:-The hardness is HRC50 to 58.atribut:
- Shaft Length: 75mm
- Total Length: 145mm
- IDEC Push Button Rubber Coveratribut:
- Compatible Body: Ø30 ABN series
- Dimensions d (mm): 11
- Dimension A (mm): Ø28
- Dimension B (mm): 19
- Dimension C (mm): Ø38
- Material: Nitrile Rubber
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 90mmx14mmx1mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- TRUSCO Hex Key (Kunci L)atribut:
- Hardness: HRC52-56
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- Accessories: Holder
- TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- TRUSCO Hex Key Short Arm (Kunci L)atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel (Cr-V)
- Hardness: HRC50-58
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- TRUSCO Hex Key Standard (Kunci L)Deskripsi:High quality steel materials and excellent heat treatment maintain high quality of hardness HRC 50 58.atribut:
- Surface Processing: Black Oxide Finish
- Kennedy Hex Key (Kunci L)atribut:
- Tip Type: Hex
- Tip Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
Daftar Harga kunci allen Terbaru February 2026
| TRUSCO Hex Key (Kunci L) | Rp419.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L) | Rp159.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp8.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp129.900 |
| TRUSCO Hex Key (Kunci L) | Rp12.900 |
| KING TONY Extra Long Hex Key With Allen Head | Rp14.900 |
| TRUSCO Hex Key Short Arm (Kunci L) | Rp12.900 |
| TRUSCO Hex Key Short Arm (Kunci L) | Rp1.299.900 |
| IDEC Push Button Rubber Cover | Rp63.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102189894-1.jpg)
/15P103775041-2.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/P101500454-1.jpg)

/P101001986-1.jpg)
/P102715468-4.jpg)

/P101000422-1.jpg)
/P101001989-1.jpg)
/rqP101003998-2.jpg)
/P102182307-1.jpg)
/P101001988-1.jpg)

/oaP101005874-4.jpg)
/rnP101003995-2.jpg)
/60P101000216-6.jpg)