Beli kubota diesel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YANMAR Motor Diesel
    Mulai

    Rp28.999.900

    YANMAR Motor Diesel
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  2. KRISBOW Genset Diesel
    Mulai

    Rp19.999.900

  3. Kubota Tooth Point
    Mulai

    Rp589.900

    Kubota Tooth Point
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan lifetime terbaik. Performa maksimal pada produk asli selaras dengan umur pemakaian yang dijamin memberikan lifetime yang lebih lama dibanding produk lain.
    atribut:
    • Part Number: RD101-66860
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions (mm): 150x60x50
  4. Kubota Hyd. Return Filter U-50
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kubota Hyd. Return Filter U-50
    Deskripsi:
    Genuine Filter by Kubota JapanFilter asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam menyaring udara. Cocok digunakan di lingkungan yang berdebu karena mampu menahan debu dan zat asing masuk ke dalam ruang pembakaran. Performa maksimal pada p
    atribut:
    • Compatible Engine: Kubota V2203-M-E3-BH
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 105x235x105
    • Material Description: Hyd. Return Filter
  5. Kubota Sprocket U-50
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kubota Sprocket U-50
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanSprocket asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan li
    atribut:
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 435x435x45
    • Material Description: Sprocket
  6. Honda Power Product Generator (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp6.999.900

  7. Tropic Mesin Diesel
    Mulai

    Rp4.599.900

  8. PERKINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Genset Tipe Silent
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  9. Kubota Assy Link U-50
    Mulai

    Rp11.999.900

    Kubota Assy Link U-50
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanTracklink asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam pada bagian undercarriage. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena material baja paduan terbaik sudah digunakan demi memberikan kekuatan dan l
  10. Jiang Dong Mesin Diesel
    Mulai

    Rp6.399.900

    Jiang Dong Mesin Diesel
    atribut:
    • Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
    • Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
  11. Kubota Assy Meter(Us) (Kubota) U-50
    Mulai

    Rp10.999.900

    Kubota Assy Meter(Us) (Kubota) U-50
    atribut:
    • Compatible for: U-50
  12. Kubota Floor type cooling centrifuge main body
    Mulai

    Rp349.999.900

    Kubota Floor type cooling centrifuge main body
    atribut:
    • Size (mm): 540x630x840
    • Maximum Centrifugal Force (G): 13,200
    • Temperature Settings Range (°C): -10 to + 40
    • Timer: to 59 minutes 59 seconds, to 99 hours 59 minutes, continuous
    • Maximum Rotation Speed: 12,000
    • Package Size (mm): 620x760x1040
  13. Denyo Generator Kubota (Genset)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Kubota (Genset)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  14. PERKINS Genset Tipe Open
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Genset Tipe Open
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  15. Shark Mesin Diesel
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Mesin Diesel
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electrical
    atribut:
    • Number of Cylinders: 1 Cylinder
  16. NAMI Traktor Towing TG/TGA Baterai
    Mulai

    Rp179.999.900

    NAMI Traktor Towing TG/TGA Baterai
    atribut:
    • Capacity: 3000kg
    • Type of Wheel: Polyurethane
    • Overall Height: 1270mm
    • Overall Length: 1300mm
    • Overall Width: 850mm
    • Max. Walking Speeds: 4~6.7Km/h
    • Total Weight (with Battery): 550kg
    • Battery: 24/210V/ah
    • Charger: 24/30V/a
    • Driving Motor: AC1.5Kw
    • Driving Wheel: 215x75mm
    • Front Wheel: 150x60mm
Daftar Harga kubota diesel Terbaru March 2026
YANMAR Motor DieselRp28.999.900
KRISBOW Genset DieselRp19.999.900
Kubota Tooth PointRp589.900
Kubota Hyd. Return Filter U-50Rp1.099.900
Kubota Sprocket U-50Rp4.599.900
Honda Power Product Generator (Mesin Genset)Rp6.999.900
Tropic Mesin DieselRp4.599.900
PERKINS Genset Tipe SilentRp169.999.900
Kubota Assy Link U-50Rp11.999.900
Jiang Dong Mesin DieselRp6.399.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)