Beli ktc wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Specification : Power fitSet Contents : Combination wrench (MS2 over 07,08,10,12,13,14,17,19)atribut:
- Weight (kg): 1.0
- Dimensions (mm): Resin molded tray: 144x184x48
- SIGNET Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Comes with a wall-mounted / carrying holder.
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Profit Tool (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Slim form pursuing "thinner/lighter."-Considering transmission of the torque and bending, the handle is designed with the taper shape.-Length of the handle is set with the optimum length considering the tightening torque.-The box end part adopts
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool SetDeskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1.1/16inch KW-489 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1 1/16inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, ringan dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
- TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench 45 Degree (Kunci Ring)atribut:
- Material: Chrome molybdenum steel
- KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Set Contents: Combination wrench (inch) (MS2-1 / 4, 3 / 8, 7 / 16, 1 / 2, 9 / 16, 5 / 8, 11 / 16, 3 / 4)
- Dimension (LxWxH): Resin molded tray: 144x184x48 mm
- Bullocks Combination Wrench Extra Long Type (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- NETSUREN Double Open End Wrench (Kunci Pas)atribut:
- Standard (Certified): JIS(H class)strength class
- Finish Material: Special Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Double Open End Wrench (Kunci Pas)Deskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.Adopts an I-shaped cross-sectional structure, making it lightweight and strong.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.
Daftar Harga ktc wrench Terbaru March 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp54.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Short Type (Kunci Ring) | Rp89.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.099.900 |
| SIGNET Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.299.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench Profit Tool (Kunci Ring Pas) | Rp279.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set | Rp1.299.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Double Box End Wrench Offset Long Type (Kunci Ring) | Rp85.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp19.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Tool Set | Rp7.199.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Combination%20Wrench%20(Kunci%20Ring%20Pas)/krP102065747-2.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Offset%20Short%20Type%20(Kunci%20Ring)/P102065143-1.jpg)
%20Combination%20Wrench%20Set%20(Kunci%20Ring%20Pas)/P102177358-1.jpg)
/njP110773847-1.jpg)
%20Combination%20Wrench%20Profit%20Tool%20(Kunci%20Ring%20Pas)/P102747306-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set/21P105262073-1.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Offset%20Long%20Type%20(Kunci%20Ring)/P102065136-1.jpg)
/kdP103636733-12.jpg)
%20Tool%20Set/kgP105279736-1.jpg)
/2nP102274095-4.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/62P101000218-8.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%2045%20Degree%20(Kunci%20Ring)/bbP103627407-1.jpg)
%20Combination%20Wrench%20Set%20(Kunci%20Ring%20Pas)/P102065754-1.jpg)
%20Ratchet%20Handle/P102066010-1.jpg)
/nxP103243861-2.jpg)
/qzP105533971-10.jpg)
%20Double%20Open%20End%20Wrench%20(Kunci%20Pas)/f3P102067543-2.jpg)