Beli krisbow meja di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Meja Kerja Lipatatribut:
- Top plate thickness (mm): 30
- Type: Folding type
-
Material:
MDF plywood (top plate):
Melamine resin, PVC, steel (leg) - Even load capacity (kg): 100
- monotaro Flat Desk (Meja Kerja)atribut:
- Material: Shelf: Synthetic resin decorative fiberboard (MDF), Legs: Steel
- Color: White
- Load Capacity (kg): 70
- Dimensions (cm): 90x60x70 (WxDxH)
- Surface Treatment: Shelf: Vinyl chloride resin (PVC), Legs: Powder coating
- KRISBOW Meja Kerja Bengkel Serbaguna 4in1atribut:
- Type: Work Table Multipurpose 4In1 Bmp1
- Boxo Work Bench (Meja Bengkel)Deskripsi:Work Bench AW6201 isSimple Working Panelatribut:
- Dimensions (mm): 1565x766x800
- Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro SeriesDeskripsi:Kepraktisan tidak menghalangi kesan elegan dari tampilan meja training ini. Dengan pemilihan top table berlapis serat kayu, meja ini memiliki bentuk yang sangat praktis, compact, dan bisa dilipat.atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- HighPoint Monza Banquet Tableatribut:
- Top Table Thickness: 25mm
- Head Rest: Foldable Metal Leg
- Leg: With Black Powder Coated
- Top Table Profile: Straight Edging
- Features: Scratch Resistant Surface
- Material: Plastic Moulding (Edging)
- Profilling Process: Edge Banding
- Non Brand Work Benchatribut:
- Dimensions (mm): 1565x766x800
- Static Capacity (kg): 1000
- SHUTER Heavy Duty WorkbenchesDeskripsi:- M, U, S and T worktop are bonded to 50mm thick High Density Fiberboard (HDF)- Size of worktop is customizable on order- All surfaces in worktop range are compatible with a bench vice- Heat resitance worktops can withstand temperatures up to 180°C)- Attrition tested to a wear speed of 800 rev/minatribut:
- Optional Worktops: Impact-resistant PVC, 304/A2 Stainless Steel, Wood, Reinforced Thermosetting-resin
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- Toptul Heavy Duty Workbenchatribut:
- Dimensions (mm): 1560x710x827
- Aditech Meja Lipat Seri FifoDeskripsi:Meja training ini tak hanya bisa dilipat dan memiliki tampilan yang simpel dan menarik, tetapi juga mempermudah kebutuhan menggunanya, denggan adanya rak bawah meja yang juga menjadi struktur bagi meja lipat ini.atribut:
- Dimensions (cm): 140x45x75
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Leg: Metal finisihing powder coating
- Simply Stainless Meja BengkelDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- KRISBOW Tempat Sampah dengan Pedal dan Tutup 120LDeskripsi:Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.atribut:
- Capacity (L): 120
- Dimensions (mm): 560x490x890
- Lid Type: with Pedal
- Material: HDPE
- Lid Color: Yellow
Daftar Harga krisbow meja Terbaru September 2025
KRISBOW Meja Kerja Bengkel | Rp7.399.900 |
monotaro Lightweight Work Bench (Meja Kerja Lipat) | Rp4.199.900 |
monotaro Flat Desk (Meja Kerja) | Rp2.099.900 |
KRISBOW Meja Kerja Bengkel Serbaguna 4in1 | Rp2.299.900 |
Green Leaf Bio Tempat Sampah Tutup Goyang (Tong Sampah) | Rp119.900 |
KRISBOW Meja Kerja Bengkel | Rp6.799.900 |
Boxo Work Bench (Meja Bengkel) | Rp10.999.900 |
SHUTER Ultra Heavy Duty Workbenches | Rp919.900 |
Aditech Folding Table (Meja Lipat) Astro Series | Rp1.599.900 |
Boxo Heavy Duty Working Table Set (Meja Kerja) | Rp33.999.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)