Beli krisbow car cover di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Disposal Car CoverDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Thickness (mm): 0.03
- Color: Transparent
- Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil)Deskripsi:Tipe mobil :- Toyota : Agya, Yaris, Etios- Daihatsu : Ayla, Ceria, Sirion- Honda : Brio, Jazz- Hyundai : Atoz, Getz- KIA : Picanto, Visto, All New Rio- Mitsubishi : Mirage- Nissan : March- Mazda : Mazda 2- Suzuki : Splash, Karimun, Celerio
- TRUSCO Car CoverDeskripsi:-This is a cover to protect automobile from paint dripping, rain, dusts, etc. -As a curing cover for automobile.atribut:
- Thickness: 0.03mm
- Color: Transparent
- Material: Polyethylene (PE)
- Purpose of Use: As a curing cover for automobile.
- Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Isi Ulang Pulpen Oil Basedatribut:
- Ink Color: Black
- Product Type: Extra Core
- Ink: Oily
- Dimensions (mm): Ø 4.8x90.6
- Color: Black
- Tip Size (mm): 0.7
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
- Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat)Deskripsi:Kegunaan: - Untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, asap, kuman, cairan dan partikel mikro lainnya.
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Deskripsi:Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.atribut:
- Capacity (L): 120
- Dimensions (mm): 560x490x890
- Lid Type: with Pedal
- Material: HDPE
- Lid Color: Yellow
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Kenmaster Vacuum Cleaneratribut:
- Cable Length (m): 2.8
- Naga Mas Kertas Buffalo A4atribut:
- Size: A4
Daftar Harga krisbow car cover Terbaru March 2026
| Pitstop Cover Body Mobil (Sarung Mobil) | Rp219.900 |
| monotaro Disposal Car Cover | Rp44.900 |
| Non Brand Car Cover Parasut (Sarung Mobil) | Rp309.900 |
| TRUSCO Car Cover | Rp129.900 |
| Mitsubishi Pencil (Uni-Ball) Isi Ulang Pulpen Oil Based | Rp42.900 |
| GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil) | Rp679.900 |
| Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat) | Rp179.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin) | Rp699.900 |
| KRISBOW Troli Barang Lipat | Rp519.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cvP101551463-2.jpg)

/P102235164-1.jpg)

%20Isi%20Ulang%20Pulpen%20Oil%20Based/93P103932327-1.jpg)

/P102234785-1.jpg)
/nqP101515854-13.jpg)

/P101003976-4.jpg)