Beli krisbow back support di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pelindung PunggungDeskripsi:Fitur:Good for lifting, bending, and carryingKegunaan:Durable lightweight spandex, powerful knit, woven elastic cinch strap, Fastens securely with hool-and-loop fasteners, Spring steel stays bend with body for optimal support of the spineatribut:
- Color: Black
- allsafe Safety Back Support with Adjustable SuspenderDeskripsi:This lumbar belt is of simple design and is designed to provide support to the lower back and abdomen through four whales that exert an adequate pressure and resistance that reduce the possibility of damage to the back when performing specific jobs and postures.
- GOSAVE Back Support Safety Belt (Pelindung Punggung)Deskripsi:- Provides comfortable support from lower back strain - Fabric polyester - 2 adjustable pointatribut:
- Color: Black
- G-Safe Back SupportDeskripsi:Untuk para pekerja yang sering mengangkat beban berat, perlengkapan safety yang satu ini wajib digunakan. Ya, back support merupakan alat keselamatan untuk melindungi tubuh bagian belakang, seperti pinggul, pinggang, punggung, dan tulang belakang.Alat ini cukup mudah digunakan. Menggunakan alat ini selama beraktivitas di lingkungan kerja bisa meminimalisir gangguan tubuh bagian belakang. Fasilitas safety yang satu ini digunakan untuk melindungi tubuh bagian belakang, seperti misalnya pinggul, pinggang, punggung, dan area di sekitarnya. Banyak digunakan oleh pekerja yang sering mengangkat beban berat dalam aktivitas kerja sehari hari.atribut:
- Type: G-SAFE Back Support
- CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Deskripsi:CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).atribut:
- Color: Black
- Outsole: Dual PU
- Penutup Jari Kaki: Steel
- SNI License: Yes
- SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
- Sol Tengah: Steel
- KlinKlin Sapu RayungDeskripsi:Kegunaan untuk : - Lantai rumah. - Lantai halus. - Dalam ruangan. Spesifikasi : - Bahan rayung berkualitas. - Kuat (di lem & dijahit). - Tidak mudah rontok.
- Ikoca Sapu LantaiDeskripsi:Terbuat dari bahan rumput berkualitas tinggi, tahan lama dan tidak mudah rontok, dengan kepala sapu di anyam dengan kuat. Kualitas export dan tongkat menggunakan bambu yang berkualitas, nyaman di gunakan dan serbaguna, tongkat lebih panjang sehingga pas digunakan ketika menyapu.atribut:
- Length (cm): 112 to 115
- Stick Length (cm): 70-74 (tergantung bambu)
- APHOME SapuDeskripsi:Satu set sapu dan pengki ini akan membantu semua untuk membersihkan rumah.- Pengki dilengkapi dengan sisir sehingga rambut2 dan kotoran yang menyangkut di ijuk sapu akan terangkat maksimal.- Sapu dapat berputar sehingga bisa menyapu sudut ruangan dengan mudah- Sapu dapat digantung bersamaan dengan pengki dan bisa dilipat sehingga mudah untuk disimpan- Handle sapu dan pengki lembut, , nyaman dipegang dan digunakan- Rambut sapu berbentuk sudut 45 derajat sehingga lebih maksimal dalam membersihkan ruangan.Set Konten : Sapu dan Pengkiatribut:
- Material: Tiang Stainless Mix dengan Plastik PP
- TRIWRAP Stretch Film Manual 20micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Color: Transparent
- Width (cm): 50
- MSDS: Yes
- RoHS: Yes
- Thickness (µm): 20
- HP Toner Cartridge 107A untuk Printer LaserJetatribut:
- Accuracy class: 10 to 30
- Color: Black
- Compatible for: HP Laser 100 Printer series, HP Laser MFP 130 Printer series
- Contents: Toner cartridge; Recycling guide
- Dimensions (WxDxH) (mm): 277x104x65 (without stand)
- Min. Dimensions (WxDxH) (inch): 10.9x4.1x2.6
- Non-Operating Humidity Range (%RH): 10 to 90
- Operating Humidity Range (%RH): 20 to 80
- Page Yield: 1000
- Print Technology: Laser
- Product Type: Standard Capacity Toner Cartridges
- Storage Temperature Range (°C): -20 to 40
- Supply Type: Cartridges
- Technology: Laser
- TECHNO Back SupportDeskripsi:Back Support "TECHNO" 0292- Dukungan tali di sekitar bahu depan yang dapat disesuaikan sehingga dapat dipakai dengan semua ukuran- Back Support untuk meluruskan tulang punggung dan postur tubuh- Cocok digunakan pekerja yang mengangkat bebanatribut:
- Material: Spandex
- Color: Black
- Suspenders (inch): Elastic Rope 1 1/2
- Golden Glove Nitrileatribut:
- Type: Nitrile Examination Glove, Powder Free, Online Single Chlorinated, Non-sterile
- Material: 100% Synthetic Nitrile Latex
- Color: Blue
- Design and Feature: Ambidextrous, finger textured, palm textured, beaded cuff
- Powder: No powder lubricant added
- Packing Style: 100 pcs gloves x 10 dispensers x 1 carton
- Shelf Life: The gloves shall have shelf life of 5 years from the date of manufacture with the above storage condition.
- Size Marking: The size of gloves shall be marked in the check box on every carton with black ink.
- Storage Condition: The gloves shall maintain their properties when stored in a dry condition. Avoid direct sunlight.
- Kenmaster Lap KaneboDeskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- Golden Glove Latex Powder Smoothatribut:
- Type: Latex Examination Glove, Powdered, Non-sterile
- Material: Natural High Grade Rubber Latex
- Color: Natural
- Design and Feature: Ambidextrous, smooth, beaded cuff
- Powder: Inside absorbable cornstarch USPXX1
- Packing Style: 100 pcs gloves x 10 dispensers x 1 carton
- Shelf Life: The gloves shall have shelf life of 5 years from the date of manufacture with the above storage condition.
- Size Marking: The size of gloves shall be marked in the check box on every carton with black ink.
- Storage Condition: The gloves shall maintain their properties when stored in a dry condition. Avoid direct sunlight.
- Multi One Plus Masker Medis M-Wing/KN95 4ply Double MeltblownDeskripsi:M Wing Mask 4 Ply- Tahan Debu dan Polusi- Anti Bakteri- Tidak Berembun- Mampu menahan percikan cairan- Dapat memfilter hingga partikel berukuran 1 μm- Ukuran Dewasa - L dan S- Warna Putih- Sudah Teregistrasi Kemenkes RI AKD 21603121036Nelson Lab Test (ASTM F2100-11)ASTM Level 2atribut:
- Type: 4ply Earloop
- Bacteria Filtration Efficiency (%): 99.6
- Particulate Filtration Efficiency (%): 99.3
- ASTM: Level 2
- Size: L
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603121036
- SENSI Protective Mask KN95Deskripsi:Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.atribut:
- Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
- Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
- ALLEGRO Back Supportatribut:
- UNSPSC: 46182201
- Color: Black
- Summitech Professional Summitech Professional Sarung Tangan Palm Fit PL6 BK Seriesatribut:
- Length (mm): 220-275
- Cuff Style: Knit Wrist
- Coating Material: PU Palm Coated
- Liner Material: 13G Nylon
- ProChoice Back Support Beltatribut:
- Color: Black
- Shima Sarung Tangan Safety Palm FitDeskripsi:Cari sarung tangan merk palmfit warna hitam? Kami sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pengadaan peralatan dan perlengkapan safety menyediakan berbagai jenis sarung tangan, mulai dari sarung tangan katun, rubber glove warna hitam, sarung tangan nitrile, terus sarung tangan kulit khusus untuk pengelasan, dan lain sebagainya.Kami juga memiliki sarung tangan coating dari berbagai pilihan warna dan ukuran yang merupakan produk palmfit, mulai dari warna hitam dan putih, serta ukuran yang bervariasi, mulai dari yang paling kecil (S), M, hingga L. Sarung tangan ini merupakan salah satu jenis sarung tangan yang terdapat coating. Berfungsi untuk melindungi tangan dari benda kerja. Bahannya yang elastis, nyaman, dan fleksibel, sangat pas digunakan sebagai salah satu perlengkapan safety. Terdapat beberapa warna dan ukuran yang bisa Anda pilih.atribut:
- Type: Palm fit Black
- Knitting: good elasticity, comfort, and good flexibility
- PU Coating: good wear resistance and slip resistance qualities
Daftar Harga krisbow back support Terbaru March 2026
| KRISBOW Pelindung Punggung | Rp179.900 |
| allsafe Safety Back Support with Adjustable Suspender | Rp109.900 |
| GOSAVE Back Support Safety Belt (Pelindung Punggung) | Rp129.900 |
| G-Safe Back Support | Rp119.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek) | Rp389.900 |
| KlinKlin Sapu Rayung | Rp12.900 |
| Ikoca Sapu Lantai | Rp30.900 |
| APHOME Sapu | Rp25.900 |
| TRIWRAP Stretch Film Manual 20micron (Plastic Wrap) | Rp119.900 |
| HP Toner Cartridge 107A untuk Printer LaserJet | Rp869.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Sabuk%20Penyangga/KRISBOW%20Pelindung%20Punggung/40P101515144-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Suspender/allsafe%20Safety%20Back%20Support%20with%20Adjustable%20Suspender/imP105182670-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Sabuk%20Penyangga/GOSAVE%20Back%20Support%20Safety%20Belt%20(Pelindung%20Punggung)/qzP103195971-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Sabuk%20Penyangga/G-Safe%20Back%20Support/mjP105181811-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Low%20Cut%20Rebound%207001H%20(Sepatu%20Proyek)/1iP101000054-18.jpg)
/KlinKlin%20Sapu%20Rayung/lqP103670782-1.jpg)
/Ikoca%20Sapu%20Lantai/mkP108327812-1.jpg)

/h8P106968620-1.jpg)
/HP%20Toner%20Cartridge%20107A%20untuk%20Printer%20LaserJet/nzP108475863-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Sabuk%20Penyangga/TECHNO%20Back%20Support/ehP106148521-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Sekali%20Pakai/Golden%20Glove%20Nitrile/pnP105918923-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Sekali%20Pakai/Golden%20Glove%20Latex%20Powder%20Smooth/ogP105918880-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Multi%20One%20Plus%20Masker%20Medis%20M-Wing%2FKN95%204ply%20Double%20Meltblown/0mP106654022-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/SENSI%20Protective%20Mask%20KN95/jhP105659701-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Sabuk%20Penyangga/ALLEGRO%20Back%20Support/cbP109353443-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/Summitech%20Professional%20Summitech%20Professional%20Sarung%20Tangan%20Palm%20Fit%20PL6%20BK%20Series/7wP108470284-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Penyangga%20Punggung/Sabuk%20Penyangga/ProChoice%20Back%20Support%20Belt/n7P106625835-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/Shima%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Palm%20Fit/q9P105181945-1.jpg)