Beli kran air 3 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Kran Tembok CLS
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp97.900

    Onda Kran Tembok CLS
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Weight (g): 300
  2. Onda Kran Tembok
    Mulai

    Rp71.900

  3. Onda Kran Dapur
    Mulai

    Rp33.900

  4. air Kran Dapur Angsa
    Mulai

    Rp109.900

    air Kran Dapur Angsa
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Dimensions (cm): 17x7.5x23
  5. air Kran Double
    Mulai

    Rp139.900

    air Kran Double
    Deskripsi:
    > Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
  6. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp98.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  7. aer Kran Air Dinding Handle Stick
    Mulai

    Rp89.900

    aer Kran Air Dinding Handle Stick
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
  8. Onda Kran Tembok BC
    Mulai

    Rp44.900

    Onda Kran Tembok BC
    atribut:
    • Material: Chrome
  9. aer Kran Shower Panas & Dingin
    Mulai

    Rp600.000

    aer Kran Shower Panas & Dingin
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  10. Onda Kran Tembok BL
    Mulai

    Rp50.900

    Onda Kran Tembok BL
    atribut:
    • Material: Chrome
  11. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp98.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle baling> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 6.5 cm x 11 cm
    atribut:
    • Dimension: 13 x 16.5 x 11 cm
    • Installation Pipe: 1/2 Inch
    • Finishing: Chrome
    • Handle: Baling
  12. Onda Seal Tape (Seltip)
    Rating:
    98% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda Seal Tape (Seltip)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  13. Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Miwa Lock Lever Handle Locks (Handel Pintu)
    Deskripsi:
    Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.
    atribut:
    • Material: Cylinder, thumb turn:Stainless steel
    • Back Set (mm): 64
    • Case Depth (mm): 82
    • Round Diameter (mm): 48
    • Door Thickness  (mm): 33 to 42
    • Specification: 3 keys included, U9 cylinder
  14. HQ Ball Valve Brass Class 600 Screwed End (Katup)
    Mulai

    Rp139.900

Daftar Harga kran air 3 4 Terbaru April 2026
Onda Kran Tembok CLSRp97.900
Onda Kran TembokRp71.900
Onda Kran DapurRp33.900
air Kran Dapur AngsaRp109.900
air Kran DoubleRp139.900
aer Kran Wastafel Panas & DinginRp590.000
air Kran WastafelRp98.900
aer Kran Air Dinding Handle StickRp89.900
Kenmaster Kran TembokRp9.900
Onda Kran Tembok BCRp44.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)