Beli kotak besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SMC IR1000 2000 3000 - Precision Regulator IR2120atribut:
- Body Size: 2
- Pattern Setting: (1) Air operation
- Pipe Connection Diameter: (02)1/4
- Pressure Setting Range (MPa): (2) 0.01 - 0.8
- JETJO TOOLS Kotak Peralatan Besiatribut:
- Material: Iron
- monotaro.id Pan Head Machine Screw JPDeskripsi:Baut JP dari Monotaro.id mempunyai variasi ukuran M3-M8 biasa digunakan oleh Industri Otomotif, Produsen Alat permesinan, Pabrik pabrik produsen F&Batribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Galvanis White
- SMC One-touch Fittings Branch Yatribut:
- Made To Order: Standard
- monotaro.id Flat Head Machine Screw JFatribut:
- Material: Steel
- SMC Kq2H Tube FittingDeskripsi:Use to connect the tube at same direction to each other.
- Non Brand Hollow Ironatribut:
- Length (m): 6
- SMC Precision Regulator I Series IR1000atribut:
- Body Size: 1
- Pipe Connection Diameter: (01) 1/8
- Pressure Setting Range (MPa): (0) 0.005 - 0.2
- SMC IR1000 2000 3000 - Precision Regulator IR3120atribut:
- Body Size: 3
- Pattern Setting: (1) Air operation
- Pressure Setting Range (MPa): (2) 0.01 - 0.8
- SMC Precision Regulator IR Series IR1000atribut:
- Body Size: 1
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
- SMC IR1000-A 2000-A 3000-A - Precision Regulator IR3002atribut:
- Body Size: 3
- Exhaust Direction: (2) Rear exhaust
- Flow Direction: (-) Left → Right
- Handle: (-) Upward
- Pressure Gauge: (G) Round pressure gauge
- Pressure Setting Range (MPa): (0) 0.01 - 0.2
- Set Pressure Unit: (-) Product name plate and pressure gauge unit notation: MPa
- Type Of Thread: (-) Rc
- Type of Terminal Fitting: (B) With bracket
- TEKIRO Tool BoxDeskripsi:Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mmatribut:
- Color: Green
- IPS Pliers Soft Touch WideDeskripsi:It can be used for various tasks. The grip part can be replaced according to the shape and can be firmly grasped.atribut:
- Dimension B (mm): 15
- Included Accessories: Replacement square type
- Nominal Size: 270
- Overall Length A (mm): 275
- Maximum Jaw Opening (mm): 70
- Jaw Opening Adjustment (steps): 8
- SMC Precision Regulator IR Series IR3000atribut:
- Body Size: 3
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- LAKONI PRO Kotak Peralatan Plastik 0201atribut:
- Dimensions (mm): 360x160x180
- Material: PP
- HARDEN Kotak Perkakas Hip RoofDeskripsi:-Terbuat dari baja canai dingin berkualitas tinggi-Dengan lapisan bubuk elektro untuk menahan goresan & tanda pelarut-Dengan kait logam yang kokoh-Kotak Perkakas Hip Roof PRO -Cantik-Anti karat-Kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Pelat Baja Canai DinginKotak peralatan terbuat dari pelat baja canai dingin berkualitas tinggi.Tahan gores, tahan lama, serta mudah dikelola dan dibawa.2. Gagang yang DiperkuatGagang penyebutan ganda, membawa lebih banyak kekuatan, membawa lebih banyak tenaga.3. Desain KelingPartisi dihubungkan oleh paku keling, tahan lama dan sulit rusak.4. Struktur MultilapisDesain tiga tingkat, kapasitas penyimpanan lebih besar.Mudah untuk mengelola dan membawa alat.5. LOGO MerekLogo merek tercetak di permukaan.Menonjolkan pesona merek dan gayanya.
- monotaro Toolbox (Kotak Perkakas)Deskripsi:In the housing of the toolatribut:
- External Dimensions (mm): 167 x 361 x 115
- Inner Dimension (mm): 150 x 357 x up to 114 / lowest part 89
- Material: steel
Daftar Harga kotak besi Terbaru March 2026
| SMC IR1000 2000 3000 - Precision Regulator IR2120 | Rp3.299.900 |
| JETJO TOOLS Kotak Peralatan Besi | Rp199.900 |
| monotaro.id Pan Head Machine Screw JP | Rp7.900 |
| SMC One-touch Fittings Branch Y | Rp70.900 |
| monotaro.id Flat Head Machine Screw JF | Rp6.900 |
| SMC Kq2H Tube Fitting | Rp56.900 |
| Non Brand Hollow Iron | Rp199.900 |
| SMC Precision Regulator I Series IR1000 | Rp1.499.900 |
| SMC IR1000 2000 3000 - Precision Regulator IR3120 | Rp4.999.900 |
| SMC Precision Regulator IR Series IR1000 | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Sekrup%20Kepala%20Kecil/monotaro_id%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20JF/bdP105656409-2.jpg)





/odP101570877-6.jpg)








/93P103192327-1.jpg)