Beli kompresor 1 4 hp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Set Kompresor Angin Mini Oil Free
    Mulai

    Rp3.199.900

    KRISBOW Set Kompresor Angin Mini Oil Free
    atribut:
    • Power (hp/kW): 2/1.5
    • Voltage (V/Ph): 220/1
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Air Displacement (CFM): 7.7
    • Working Pressure (Bar/Psi): 8/115
    • Maximum Air Displacement (L/minute): 220
    • Packing Dimensions (cm): 45x35x54
    • Rotation Speed of Air Compressor (rpm): 3200
    • Tank Volume (L): 6
  2. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  3. Yama Bare Pumps Air Compressor
    Mulai

    Rp1.799.900

    Yama Bare Pumps Air Compressor
    Deskripsi:
    Bare kompresor Yama dapat digunakan di kompresor unloader ataupun automatic dengan 1 silinder digunakan di 1/4HP dapat menghasilan hingga 7 BAR
    atribut:
    • Working Pressue (bar): 8
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Oil Less: No
    • Oil Type: SAE20W-50
  4. TORA Air Compressor 3/4HP (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  5. Yama Air Compressor Unloading Type (W/O Engine)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Yama Air Compressor Unloading Type (W/O Engine)
    Deskripsi:
    Kompressor Angin compressor Unloader Yama YM-0130U (1/4HP) merupakan compressor yang memiliki spesifikasi dengan Horse Power 1/4HP Kapasitas Tekanan : 7 Bar yang mampu membuat compressor bekerja lebih efektif.
    atribut:
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  6. Shark Air Compressor Unloading
    Mulai

    Rp2.299.900

    Shark Air Compressor Unloading
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZU-5114 merupakan jenis kompresor piston unloading 1/4HP yang prinsip kerjanya sama seperti kebanyakan kompresor piston pada umumnya yaitu sebuah alat pemampat udara yang biasa kita jumpai di hampir setiap bengkel sebagai penghasil udara terkompresi untuk keperluan pengecatan ataupun pengisian ban sepeda motor dan mobil. Selain desain konstruksi kuat dan pengoperasian sederhana, kompresor LZU-5114 juga dilengkapi Check Valve dan Safety Valve yang berfungsi sebagai pengaman tangki apabila tekanan udara yang dihasilkan melebihi batas normal.
    atribut:
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Oiless: No
    • Tank Position: Horizontal
    • Type Oil: SAE 20W-50
  7. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  8. Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark JZUE-5114 merupakan jenis kompresor piston unloading 1/4HP.Selain desain konstruksi kuat dan pengoperasian sederhana, kompresor LZU-5114 juga dilengkapi Check Valve dan Safety Valve yang berfungsi sebagai pengaman tangki apabila tekanan udara yang dihasilkan melebihi batas normal.Sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  9. TORA Air Compressor 3/4HP Oiless
    Mulai

    Rp1.599.900

    TORA Air Compressor 3/4HP Oiless
    atribut:
    • Size (L): 9
  10. KRISBOW Kompresor Angin Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Kompresor Angin Portabel
    Deskripsi:
    Compressor 2HP 5L 10 Bar 1PH Set Oilfree FN
    atribut:
    • Voltage (V/Ph): 220/1
    • Maximum Air Displacement CFM (L/minute): 180-6.4
    • Packaging Dimensions (cm): 43x21x39
    • Working Pressure (Bar/Psi): 10 / 145
    • Rotate Speed of Air Compressor: 3400
    • Tank Volume (L): 5
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (HP): 1.5
  11. Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Oiless: No
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Tank Position: Horizontal
  12. TORA Kompresor Angin
    Mulai

    Rp2.199.900

    TORA Kompresor Angin
    atribut:
    • Capacity tank (l): 24
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (HP): 1
    • Speed (rpm): 2850
    • Phase: 1
    • Dimensions (mm): 565x265x520
  13. TORA Air Compressor 1HP Oiless
    Mulai

    Rp2.399.900

    TORA Air Compressor 1HP Oiless
    atribut:
    • Size (L): 24
Daftar Harga kompresor 1 4 hp Terbaru October 2026
KRISBOW Set Kompresor Angin Mini Oil FreeRp3.199.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Yama Bare Pumps Air CompressorRp1.799.900
TORA Air Compressor 3/4HP (Kompresor Angin)Rp1.799.900
Yama Air Compressor Unloading Type (W/O Engine)Rp2.799.900
Copeland Scroll KompresorRp6.399.900
Shark Air Compressor UnloadingRp2.299.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900
Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series)Rp4.199.900
TORA Air Compressor 3/4HP OilessRp1.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)