Beli knalpot yoshimura di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)
    Deskripsi:
    Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
  2. Daytona Spark Plug Iridium for Motorcycle (Busi Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

  3. SSS Rear Aluminum Gear
    Mulai

    Rp479.900

    SSS Rear Aluminum Gear
    Deskripsi:
    SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    atribut:
    • Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
    • Material: Aluminium 705
    • Color: Gold
    • Size (Teeth): 47-49
  4. KIT Windshield Washer Wiper Fluid (Cairan Pembersih Kaca Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp8.900

    KIT Windshield Washer Wiper Fluid (Cairan Pembersih Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    KIT Wiper Fluid dibuat khusus untuk membersihkan kaca mobil agar bebas dari kotoran maupun endapan lemak yang ditimbulkan oleh asap knalpot sehingga membuat kaca mobil anda bersih bening bebas pandang pada siang maupun malam hari. Pada waktu hujan KIT Wip
  5. SSS Rantai HSB (Chain)
    Mulai

    Rp359.900

    SSS Rantai HSB (Chain)
    Deskripsi:
    Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
  6. TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

  7. Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  8. KIT Motorcycle Polish Body Multipurpose (Pembersih/Pengkilap Bodi Motor)
    Mulai

    Rp11.900

    KIT Motorcycle Polish Body Multipurpose (Pembersih/Pengkilap Bodi Motor)
    Deskripsi:
    Kilap Seperti BaruFormula mengandung Premium Silicone dan UV Guard, mengkilapkan dan melindungi seluruh bodi sepeda motor (chrome, plastik, karet, fiber dan vinyl seperti : tangki, stang, jok, sayap, spatbor, knalpot, panel, lampu, mesin, ban, velg, sokbreker, dll ) Aman untuk cat, Aroma lemonnya lebih harum dan segar sehingga lebih disukai.
    atribut:
    • Volume (ml): 100
  9. Pertamina Motorcycle Oil Enviro 2 T (Oli Motor)
    Mulai

    Rp60.900

    Pertamina Motorcycle Oil Enviro 2 T (Oli Motor)
    Deskripsi:
    ENVIRO 2T SAE 20 merupakan pelumas kendaraan dua langkah dengan bahan bakar bensin. Pelumas ini merupakan semi sintetis yang dibuat dari bahan dasar pelumas mineral ditambah bahan dasarpolyisobutylene sintetis dan aditif-aditif yang unggul.Memenuhi standar terbaru untuk pelumas motor dua langkah berpendingin udara yang menjadi tuntutan utama industri-industri otomotif Jepang meliputi sifatdetergency, pelumasan, asap dan penyumbatan pada saluran gas buang.Keunggulan-keunggulan khusus yang dimiliki oleh pelumas ENVIRO 2T SAE 20 adalah tidak mengeluarkan asap pada knalpot kendaraan,menjaga kebersihan bagian mesin, mencegahpembentukan deposit karbon pada piston dan mencegah kemacetan pada torak,dan memberikan daya pelumasan yang sangat baik sehingga mampu melindungi permukaan metal dari keausan,mencegah penyumbatan saluran gas buang dan tidak menimbulkan polusi asap sehingga pelumas ini ramah lingkungan.TINGKATAN MUTUENVIRO 2T SAE 20 merupakan pelumas untuk mesin dua langkah dengan sistem pendingin udara. Pelumas ini memenuhi JaSO FC (approved) dan international Standard Organization (ISO) L-EG-D.PENGGUNAANENVIRO 2T SAE 20 ini direkomendasikan untuk digunakan pada mesin kendaraan dua langkah berbahan bakar bensin dengan pendingin udara yaitu kendaraan-kendaran dua langkah buatanJepang seperti Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda dan Vespa. Pelumas ini dapat juga digunakan untuk mesin gergaji dan mesin pemotong rumput.
    atribut:
    • Volume (L): 0.8
  10. ICHINEN Heat Resistant Black Coating (Cat Anti Panas)
    Mulai

    Rp429.900

    ICHINEN Heat Resistant Black Coating (Cat Anti Panas)
    atribut:
    • Color: Black
    • Volumetric Capacity (ml): 420
    • Temperature Resistance (°C): Max. 600
    • Application Area (m²): 0.6-0.7
  11. SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp199.900

    SSS Drivetrain Part Rear Steel Girder (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih keras
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
Daftar Harga knalpot yoshimura Terbaru October 2026
Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Rp1.399.900
Daytona Hoshu Exi Comp/72016, 72017 (Komponen Knalpot Motor)Rp1.299.900
Daytona Spark Plug Iridium for Motorcycle (Busi Motor)Rp129.900
Daytona Ultra Drive Chain and Gear Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp219.900
Daytona Drivetrain Part Weight Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Rp52.900
SSS Rear Aluminum GearRp479.900
KIT Windshield Washer Wiper Fluid (Cairan Pembersih Kaca Mobil)Rp8.900
SSS Rantai HSB (Chain)Rp359.900
Daytona Silencer only for FU without Component (Komponen Knalpot Motor)Rp1.899.900
TEKIRO Double Box End Wrench Inch Metric (Kunci Ring)Rp169.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)