Beli knalpot dbs di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- A strong tape that is 1.5 times stiffer than that of a standard tape is adopted to extend the measuring distance.- Double magnet specification for the main body that allows you to make a pitch adjustment by yourself.- With a belt holder to prevent from falling that can be attached/detached with one hand.- A magnet hook that firmly attaches on iron is adopted.
- Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor)Deskripsi:Taper pipe and silencer design allows the exhaust gas fows fast and smooth to gain more power in all RPM range.
- Daytona Drivetrain Part CVT Spring (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Daytona Cvt Clutch Spring + 10% Up.Cvt Clutch Spring Designed 10% Harder Than The Original SpringThis Replacement Spring Can Increase Motorcycle Acceleration InstantlyCvt Clutch Spring 10% Harder Is Enough For Daily Use With Standard To Medium Engine ModificationsFor Engines That Have Been Modified, To Get Maximum Performance At Low And Top Speeds, Changing The Weight Of Weight Roller May Be Needed.
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Deskripsi:Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
- IRC Motorcycle Inner Tube Tire (Ban Dalam Motor)Deskripsi:TUBE SeriesTahan Lama, Mudah diperbaiki & Elastisatribut:
- Type: Tube Type
- BANDO Drivetrain Part C.V.T Belt and Weight Roller KVY Series (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
- Daytona Air Intake System Ultra Nano Air Filter (Sistem Intake Motor)Deskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
- TDR Drivetrain Part CVT Roller Vario (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:TDR New Generation Roller for original speed variators. TDR New Generation Roller made of CPT with specific formula and bear the relative basic weight on one side. TDR New Generation Roller represent a technical spare part for the original one, in a complete series is calibration elements capable of varying you scooter's transmission ratio and the picking up. Operation: Due to the rotation the weight of the rolls becomes centrifugal force; the higher the roll's weight, the lower the gear change time and vice versa. Variator Calibration: To optimize your engine's performances adopt rolls that in operation maintain the engine in the highest power rotation regime. By decrease the rolls weight the engine rises the RPM; on the contrary by increasing the rolls' weight the RPM decrease. Advantages of Roller CVT Set TDR - Made from teflon material with high precision engine manufacturing to increase power and improve top speed engine. - Engineered with precision engine manufacturing for increase acceleration and improved top speed. - Proven on Java-Bali event travel distance more than 3.000 kilometre non-stop.atribut:
- Dimensions (cm): 8x13.5x2.5
- Tajima Measuring Tape Sefkonbe G3 Gold Rock-25 (Meteran)Deskripsi:Comes with a fall prevention belt holder that can be easily attached and detached with one hand. A hook guard bumper that protects your nails from the impact of a fall.Convex for general measurement.atribut:
- Tape Width (mm): 25
Daftar Harga knalpot dbs Terbaru October 2026
| Daytona Drivetrain Part Weight Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp52.900 |
| Daytona Drivetrain Part Ultra Drive Belt and Roller Set (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp189.900 |
| Tajima Measuring Tape HI LOCK (Meteran) | Rp169.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp359.900 |
| Daytona GP Taper Exhaust System (Komponen Knalpot Motor) | Rp1.399.900 |
| Daytona Drivetrain Part CVT Spring (Komponen Penggerak Otomotif) | Rp119.900 |
| Tajima Measuring Tape (Meteran) | Rp99.900 |
| IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor) | Rp189.900 |
| IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor) | Rp199.900 |
| IRC Motorcycle Inner Tube Tire (Ban Dalam Motor) | Rp55.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102085462-2.jpg)
/P102085455-2.jpg)
/k5P107756725-2.jpg)
/e2P105544506-1.jpg)
/P102085479-2.jpg)
/0zP107848035-1.jpg)
/22P105414074-1.jpg)
/P103100238-1.jpg)
/P103100618-1.jpg)
/frP107947567-1.jpg)
/P102086001-1.jpg)
/f2P105438542-1.jpg)
/P102656059-1.jpg)
/P102085431-3.jpg)
/P102688669-1.jpg)
/9qP103219350-1.jpg)
/P102672233-1.jpg)
/P102658570-1.jpg)
/0oP105419024-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)