Beli kitchen scale di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panda Scale Digital Kitchen ScaleDeskripsi:Auto shut OffOutside CalibrationAuto BacklightCounting FuncsionLow Batere IndicationLarge LCD ( 5gigits 20mm light)Large square weighting panatribut:
- Capacity (kg): 10
- Resolution (g): 1
- Platform Size (cm): 15.5x15.5
- Power Supply: Battery AA 2x
- Display: LCD (5 digits 20mm light)
- KRISBOW Timbangan Dapur Elektronikatribut:
- Capacity (kg): 5
- Power (V): 1 x CR2032 battery
- Taffware Digipounds Kitchen ScaleDeskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 10kg dengan keakuratan 1g. timbangan beralasan lempengan besi ini sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat makanan, emas, koin, dllatribut:
- Accuracy (g): 1
- EZREN Digital Kitchen ScaleDeskripsi:Timbangan Dapur Digital 10 kg PREMIUM akurasi 1 gram - HitamTimbangan dapur digital/ kitchen scale PREMIUM-Memiliki fungsi TARE untuk menimbang menggunakan wadah-Ringan-Permukaan timbangan dengan Stainless Steel Food Grade - Stylish dan Aman-Layar timbangan dilengkapi dengan cahaya led. (Gelap pun bisa terbaca)-KAPASITAS Max hingga 10kg!-BISA mengukur cairan satuan ml, Satuan bisa gram, ml, lb, dan oz.-Menggunakan Baterai AAA x 2Produk berisi:-1 buah timbangan digital-2 buah baterai AAA
- Non Brand Cup SausDeskripsi:- Thinwall tersedia ukuran : 25ml dan 35ml- Tahan di bawah suhu 18 Derajat Celcius- Tahan terhadap suhu Panas Microwave/ oven dan kukus 100c
- IDEALIFE Digital Coffee ScaleDeskripsi:3.0 Kg Max with 0.1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsNEW - Large Blue LED Premium Digital Display 6.5 x 3 CmScale plate size: 12.5 x 12.5 CmSilicone Anti Slip PadTimer Function5 Minute Auto Off / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorBattery: AAA x 2 Pcs – Includedatribut:
- Maximum Capacity (kg): 3 (with 1 Gram Accuracy)
- Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini PocketDeskripsi:Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lainatribut:
- Accuracy (g): 0.01
- Color: Silver
- SONIC Kitchen Scaleatribut:
- Dimensions (cm): 22x15.5x4.7
- Maximum Capacity (kg): 5x1
- Display: Blue LCD Backlight
- Battery Type: Dry Battery
- Pansize (mm): 150x150
- TORA Kitchen Digital Scale 5kgatribut:
- Capacity (kg): 5
- Battery Voltage (V): AA 1.5
- Work Voltage (V): 2x1.5=3
- Capacity (g): 5000
- Division (g): 0.1-1
- LCD Display (inch): 0.6
- Model Unit: g, oz
- Overload Indicator: \"O-Ld\"
- Non Brand Portable Digital ScaleDeskripsi:Daya bisa menggunakan adaptor atau bateraiDilengkapi dengan mangkok/wadah tambahanatribut:
- Resolution (g): 0.01
- Arashi Electronic Kitchen Scaleatribut:
- Capacity (kg): 5
- Indicator: Low Battery, Overweight
- IDEALIFE Timbangan Saku DigitalDeskripsi:setelah menimbang pertama, lalu mau menimbang selanjutnya: tunggu 1 menit - utk full akuratatribut:
- Barcode: 985.623.325.548.6
- Box Dimensions (cm): 10.5x10.5x2.5
- Battery: CR2032 2pcs (included)
- LCD Size (mm): 36.0x17.5
- Capacity (g): 200
- Accuracy (g): 0.01
- Unit: gr, oz, ozt, ct, gn, dwt
- Tanita Digital Scaleatribut:
- Size (kg): Max. 2
- ENGO Sarung Tangan Palmfit Coating NitrileDeskripsi:Memberikan perlindungan maksimal pada saat pengerjaan bongkar pasang, persiapan, bahkan pengamplasan ringan. Sarung tangan dengan PU coated dan dibuat menggunakan bahan nylon polyester dapat memberikan daya cengkram extra, flexibilitas tinggi namun memiliki ventilasi yang cukup baik hingga tidak panas dipakai.atribut:
- Material: Nylon + PU coating
- Cuff: Knit cuff
- Color: Black
- Length (cm): ± 24
- Width (cm): ± 11.5
- TORA Scale Kitchenatribut:
- Min/Max. Tolerance (g): 10/20
- ACIS Digital Compact BalanceDeskripsi:- Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.atribut:
- Pan Size (LxW) (mm): 150x150
- Weighing Pan: Plastic
Daftar Harga kitchen scale Terbaru March 2026
| Panda Scale Digital Kitchen Scale | Rp119.900 |
| KRISBOW Timbangan Dapur Elektronik | Rp179.900 |
| Taffware Digipounds Kitchen Scale | Rp54.900 |
| ION Scale Kitchen Scale | Rp419.900 |
| EZREN Digital Kitchen Scale | Rp54.900 |
| Non Brand Cup Saus | Rp13.900 |
| IDEALIFE Digital Coffee Scale | Rp229.900 |
| Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket | Rp35.900 |
| SONIC Kitchen Scale | Rp229.900 |
| TORA Kitchen Digital Scale 5kg | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/ENGO%20Sarung%20Tangan%20Palmfit%20Coating%20Nitrile/crP110093459-1.jpg)