Beli kit crimping tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panduit Modular Plug Crimp Toolatribut:
- Set Contents: only a main part
- TRUSCO Number: 786-8162
- Panduit Modular Plug Crimping Toolatribut:
- Set Contents: Crimping tool, case, cable stripper
- TRUSCO Number: 786-8171
- RIDGID Electrical Tool KitDeskripsi:The RE 60 from RIDGID features our unique QuickChange System, allowing you to quickly and easily switch between interchangeable heads for cutting, crimping and punching. Now your important tasks can be accomplished with one innovative tool. No more back and forth to the truck, searching for different tools. Whether you’re cutting wire, crimping lugs or punching boxes, the RE 60 helps you maximize your productivity and efficiency on the jobsite.
- Kennedy Ratchet Crimping Tool C/W Interchangeable JawsDeskripsi:KRC07 - 7 Jaw Ratchet Crimping Tool Set Jaws supplied: Insulated terminal: 0.5-6.0mm². Non-insulated terminal: 1.5mm²-10mm². Open barrel terminal: 0.5-6.0mm². Cord end terminal (small AWG): 0.5mm²-4.0mm² . RG type coaxial cable connector: RG 58, 59, 62 anatribut:
- Overall Length (mm): 220
- Number of Pieces: 8
- Tool Material: Steel
- Handle Cover Material: PVC
- Type: Crimping Tool Kit
- Compatible connector: Insulated Terminal, Non-Insulated Terminal
- Jaw Material: Steel
- Product Number: KRC08
- TTC Crimping ToolDeskripsi:-Crimping load was reduced by up to 54% compared with JIS standards.-Temporary holding is possible.-Cables can be smoothly inserted without crushing sleeves.-Compact type.-JIS C9711 Compliant Product.-For crimping of bare terminals/bare sleeves.
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- NICHIFU Crimping ToolDeskripsi:Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- KRISBOW Alat Penguji Kabel LAN 2in1atribut:
- Voltage DC (V): 600 +/- 0.5%
- Current DC (mA): 200 +/- 1.5%
- Current AC (mA): 200 +/- 2.0%
- Dimensions (mm): 60x80x40
- Voltage (V AC): 600 +/- 1.2%
- FUJIYA Modular Plug Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 137
- Compatible Plug: 8P (RJ45) / 6P (RJ11)
- TRUSCO Number: 859-4145
- Multi Voltage DetectorDeskripsi:-Conductive rubber is used for the detection part.-Power can be detected on top of a cord.-The buzzer and lamp notify detection status.atribut:
- AC Voltage: 0 to 300V
- Power Supply: Button Type Alkaline Battery (LR44)x2 (accessory)
- Width x Depth x Height: 20x20x129mm
- UNI-T Cable TesterDeskripsi:UT681 series handheld cable testers can be used to fast check if Ethernet/telephone/BNC/HDMI cables are conducting, short-circuit, crossed or open-circuit. They are ideal tools for technicians to install, maintain and inspect week current system circuit.atribut:
- Standard Individual Packing : Gift box, English manual
Daftar Harga kit crimping tool Terbaru April 2026
| Panduit Modular Plug Crimp Tool | Rp2.699.900 |
| Panduit Modular Plug Crimping Tool | Rp2.899.900 |
| RIDGID Electrical Tool Kit | Rp74.999.900 |
| MAXPOWER Modular Plug Crimping Tool | Rp96.900 |
| Kennedy Ratchet Crimping Tool C/W Interchangeable Jaws | Rp3.299.900 |
| TTC Crimping Tool | Rp1.299.900 |
| JONNESWAY Locking Pliers Smart Crimper (Tang Buaya) | Rp529.900 |
| JTC Terminal Crimping Tool | Rp609.900 |
| monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini) | Rp509.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp399.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101005071-1.jpg)

/P101001173-1.jpg)
/abP101000371-2.jpg)