Beli kinik cutting wheel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thinatribut:
- Size: 100 x 1.6 x 16
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- KINIK Sharpening Stone 38ADeskripsi:Sharpening Stones are used for sharpening wood-working or metalworking tools, Such as knifes, scissors, drills and knives used in kithen.
- KINIK Mata Gerinda Potong Keramikatribut:
- Grade: P
- Bond Type: Resinbond
- Concentration: 75
- Diamond Width: 6
- Material Abrasive: Diamond
- Diamond Thickness: 2
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalDeskripsi:Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.atribut:
- Hole Diameter (mm): 16
- Abrasive Grits: 24
- Abrasive Grits Type: Coarse
- Shape: Round
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Application: Ferrous Metal
- Thickness (mm): 6
- TRICRAFT Cutting Wheelatribut:
- Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- ORION Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Noise And Vibration Data:• LpA (Sound Pressure Level): 83dB(A)• LwA (Sound Power Level): 98dB(A)• Aw: (Vibration Level): 2.5m/s²Standard Accessories:• Free 4 inch Cutting Wheel 107x1.2x16mm 2 pcs• 4 1/2” / Ø100mm• Outer flange• Pin Wrench• Pair carbon brushesAngle Grinder Orion-HG-954 sangat cocok untuk penggunaan standar industri, Jasa konstruksi ataupun untuk penggunaan personal dirumah, Dinamo performa tinggi (Heavy Duty Class) dan irit listrik, sangat mudah digunakan.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Disc Diameter (inch)/(mm): 4 1/2 / Ø100
- Motor Winding: Pure Copper OFC 99.99%
- No Load Speed (rpm): 11000
- Power (W): 500
- Spindle Thread: M14
- Voltage (V): 220
Daftar Harga kinik cutting wheel Terbaru January 2026
| KINIK Mata Gerinda Potong Metal | Rp8.900 |
| KINIK Cutting Wheel | Rp11.900 |
| KINIK Thai Cut Off Wheel SuperThin | Rp6.900 |
| KINIK Mata Gerinda Potong Ultra Thin | Rp7.900 |
| KINIK Mata Gerinda Surface | Rp139.900 |
| KINIK Sharpening Stone 38A | Rp109.900 |
| KINIK Mata Gerinda Potong Keramik | Rp999.900 |
| KINIK Mata Gerinda GC | Rp139.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp11.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





































































































































































/jsP109297712-2.jpg)