Beli kertas single face di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nitoms Heat Shielding Window FilmDeskripsi:-The air layer of the three-layer sheet reduces heat transfer of the window glass and improves heating efficiency.-Insulates heat and prevents condensation on window glass by just sticking the sheet.-Adheres easily just with water, no adhesive residue. -For energy saving measures.-Water adhesion typeatribut:
- W x L: 900mmx1.8m
- CHUKOH FLO Isolasi Bolak Balik Tahan Suhu Tinggi (Double Tape)Deskripsi:-Heat resistant, and exhibits adhering force to silicone rubber and silicone release treatment surfaces.-Excellent in electrical insulation.-For temporary fixation under high temperature.-Temporary fixing during solder re-flow.atribut:
- Color: Orange
- Thickness: 0.085mm
- Viscosity: 2N/10mm
- Tensile Strength: 75N/10mm
- Max Working Temperature: 250 degree C
- Adhesive Materials: Silicone Type
- Base Material: Polyimide
- Llumar Kaca Film Super BlackDeskripsi:Llumar Solar Control Window Film merupakan salah satu tipe kaca film Llumar yang dapat menolak panas. Kaca film Llumar Solar Control Film memiliki berbagai macam tipe yg berbeda dalam penolakan panas, warna dan berbagai keunggulan lainnya. Memiliki 5 elemen unggulan, yakni Kesehatan (Healthy), Perlindungan (Protection), Kenyamanan (Comfort), Keamanan (Safety), dan Kemewahan (Luxury). Dari 5 elemen tersebut, menjelaskan kaca film Llumar melindungi dari bahaya sinar UV matahari dan mampu mereduksi hingga 16 derajat di permukaan interior. Selain itu juga melindungi orang di dalamnya dari serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. Fungsi Solar Control Window Film: - Melindungi anda dari bahaya sinar ultra violet matahari yang dapat menyebabkan penyakit kanker kulit, karena mampu memblok Sinar Ultra Violet (UV) sampai 99.9%. - Melindungi interior mobil anda dari paparan sinar UV yang menyebabkan interior mobil kering dan pecah. - Mengurangi tinggi suhu dalam kabin kendaraan anda saat di parkir di bawah matahari ataupun saat dikendarai sehingga menghemat penggunaan bahan bakar karena sistem pendingin kendaraan yang tidak harus bekerja maksimal. - Menolak panas dan silau matahari yang mengganggu. - Memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang lainnya didalam kendaraan. - Meningkatkan privasi bagi pengendara karena aktivitas dalam kendaraan lebih sedikit terlihat. - Mengurangi resiko berhamburnya serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. - Meningkatkan penampilan dan kemewahan kendaraan anda. Pengukuran kinerja kaca film yang diakui oleh IWFA (International Window Film Association) untuk penolakan energi total matahari dalam spectrum matahari adalah dari Onm-2500nm. - Visible Light Transmittace: Presentase cahaya yang masuk melalui kaca film. - Visible Light Reflected: Presentase cahaya yang dipantulkan kembali oleh kaca film. - Ultraviolet Rejected: Presentase sinar ultraviolet yang ditolak oleh kaca film. - Total Solar Energi Rejected: Presentase jumlah energi matahari yang ditolak oleh kaca film.atribut:
- Visible Light Reflection: 8%
- Ultraviolet Rejected: More than 99% (wavelengths 280-380nm)
- Nitoms Clear Heat Shielding Window Filmatribut:
- Material: Special polyethylene
- Thickness (mm): 2
- TRUSCO Window FilmDeskripsi:39atribut:
- Length (m): 1.8
- Thickness (mm): 0.065
- Material: Polyester Film
- Purpose of Use: Energy conservation measure of the factory, house/eye hatchery.
- Nitoms Energy Saving Window Glass Insulation Sheet Clearatribut:
- Material: Special Polyethylene (PE)
- Width (mm): 900
- Length (m): 1.8
- Specification: Water pasting type
- UV cut rate: Approximately 99%
- TRUSCO Shielding Sunlight SheetDeskripsi:31atribut:
- Material: Sheet: Polyethylene (PE) Eyelet: Aluminium Surrounding Rope: Polypropylene (PP)
- Thickness (mm): 0.33
- Eyelet Inner Diameter: 12mm
- Eyelet Pitch: 300mm
- TRUSCO Disposable Type Flexible DuctDeskripsi:-Can be cut with a cutter knife, so it can be used at any size you want. .-With rope for attaching to the blower-Disposable hard steel wire typeatribut:
- Main Body Cloth Thickness: 0.028mm
- Base Fabric Materials: Polyethylene terephthalate
- Rona Window Filmatribut:
- Dimensions (m): 1.52x30
- CPF1 Windshield Black Onyx (Wiper)Deskripsi:Solar Control Film merupakan salah satu tipe kaca film CPF1 yang dapat menolak panas. Kaca film CPF1 Solar Control Film memiliki berbagai macam tipe yang berbeda dalam penolakan panas, warna, dan berbagai keunggulan lainnya. Memiliki 5 elemen unggulan, yakni Kesehatan (Healthy), Perlindungan (Protection), Kenyamanan (Comfort), Keamanan (Safety), dan Kemewahan (Luxury). Dari 5 elemen tersebut, menjelaskan kaca film CPF1 melindungi dari bahaya sinar UV matahari dan mampu mereduksi hingga 16 derajat di permukaan interior. Selain itu juga melindungi orang didalamnya dari serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. Fungsi Solar Control Window Film: - Melindungi anda dari bahaya sinar ultra violet matahari yang dapat menyebabkan penyakit kanker kulit, karena mampu memblok Sinar Ultra Violet (UV) sampai 99.9%. - Melindungi interior mobil anda dari paparan sinar UV yang menyebabkan interior mobil kering dan pecah. - Mengurangi tinggi suhu dalam kabin kendaraan anda saat di parkir di bawah matahari ataupun saat dikendarai sehingga menghemat penggunaan bahan bakar karena sistem pendingin kendaraan yang tidak harus bekerja maksimal. - Menolak panas dan silau matahari yang mengganggu. - Memberikan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang lainnya didalam kendaraan. - Meningkatkan privasi bagi pengendara karena aktivitas dalam kendaraan lebih sedikit terlihat. - Mengurangi resiko berhamburnya serpihan kaca jika terjadi kecelakaan. - Meningkatkan penampilan dan kemewahan kendaraan anda. Pengukuran kinerja kaca film yang diaku oleh IWFA (International Window Film Association) untuk penolakan energi total matahari dalam spectrum matahari adalah dari Onm-2500nm. - Visible Light Transmittace: Presentase cahaya yang masuk melalui kaca film. - Visible Light Reflected: Presentase cahaya yang dipantulkan kembali oleh kaca film. - Ultraviolet Rejected: Presentase sinar UItraviolet yang ditolak oleh kaca film. - TotaI Solar Energi Rejected: Presentase jumlah energi matahari yang ditolak oleh kaca film.atribut:
- Visible Light Reflection: 8%
- Ultraviolet Rejected: More than 99% (wavelengths 280-380nm)
- NAKAGAWA CHEMICAL Filmatribut:
- Material: Vinyl chloride resin film
- Width (m): 1.01
- Length (m): 2
- Thickness (mm): 0.012
- Solar radiation transmittance rate: 81% (C16), 41% (C714), 67% (C718), 83% (C100), 52% (C17), 51% (C18)
- Purpose of Use: Optimum for blindfolding and designing of window surfaces and partitions.
- WATABE KOGYO Insulation SheetDeskripsi:-Sheet can be freely put on and taken off.-It is clean as it can be washed.-Can be cut freely.-Absorbs condensation. -Prevents cold air and condensation by sticking onto windows.atribut:
- Color: Rose
- Thickness: 4mm
Daftar Harga kertas single face Terbaru March 2026
| Nitoms Heat Shielding Window Film | Rp129.900 |
| CHUKOH FLO Isolasi Bolak Balik Tahan Suhu Tinggi (Double Tape) | Rp1.099.900 |
| Llumar Kaca Film Super Black | Rp3.899.900 |
| Nitoms Clear Heat Shielding Window Film | Rp369.900 |
| TRUSCO Window Film | Rp179.900 |
| Nitoms Energy Saving Window Glass Insulation Sheet Clear | Rp269.900 |
| TRUSCO Shielding Sunlight Sheet | Rp1.099.900 |
| Maspion Kipas Seri MV | Rp199.900 |
| TRUSCO Disposable Type Flexible Duct | Rp1.699.900 |
| Rona Window Film | Rp669.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102778607-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegah%20Panas/TRUSCO%20Window%20Film/P101503134-1.jpg)





/l2P102236758-3.jpg)